39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
面ファスナーストラップ モノタロウ面ファスナーストラップモノタロウ(56件のレビュー)
319税込351
1袋(10本)
当日出荷
両面タイプのテープです。
用途コード・ホースなどの簡易仮止めに最適です。厚さ(mm)2幅(mm)13材質ナイロン
マジックバンド ストラップ TRUSCOマジックバンド ストラップTRUSCO(15件のレビュー)
299税込329
1袋(4本)
当日出荷
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。厚さ(mm)2材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロンタイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
マジックバンド[[(R)]] 耐候性 ストラップ TRUSCOマジックバンド[[(R)]] 耐候性 ストラップTRUSCO(4件のレビュー)
379税込417
1セット(4本)
当日出荷
繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。特性耐候仕様屋外用タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])材質(フック)ポリエステル(PET)材質(ループ)ポリエステル(PET)
マジックケーブルタイ TRUSCOマジックケーブルタイTRUSCO(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(20本)
当日出荷
繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。厚さ(mm)2.7使用温度範囲(℃)5~65材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン
超薄型マジックバンド クラレファスニング超薄型マジックバンドクラレファスニング(11件のレビュー)
609税込670
1巻
当日出荷
ループ部の素材が柔らかく、結束したコードやケーブル等が痛みにくくなっています。 手で結束するため、締め付け強度が自由に調整できます。 はさみ等で簡単にカットできるので、自由な長さに調節できます。
用途コードやケーブルなどの結束に。テープ長さ(m)3厚さ(mm)1.0材質(フック)ポリエチレン材質(ループ)ナイロン
マジックバンド超薄型 ストラップ TRUSCOマジックバンド超薄型 ストラップTRUSCO(10件のレビュー)
319税込351
1袋(5本)
当日出荷
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。厚さ(mm)1材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロンタイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
マジックバンド ELPAマジックバンドELPA(1件のレビュー)
312税込343
1パック(5個)
当日出荷
マジックテープ素材になっているので、コードの仮止めなどに最適です。
全長(mm)150幅(mm)13材質(フック部)ポリプロピレン、(ループ部)ナイロン
マジックバンド ストラップ TRUSCOマジックバンド ストラップTRUSCO(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(4本)
当日出荷
材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン長さ(mm)400最大結束径(Φmm)100幅(mm)38厚さ(mm)2質量(g)30引張強度(N)30
結束バンド タックタイ(定尺タイプ) PANDUIT(パンドウイット)結束バンド タックタイ(定尺タイプ)PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10本)
当日出荷
コードに予め取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。M5ネジを使用してパネルに取り付ける事もできます。
用途電線、ケーブル固定、結束。幅(mm)12.7厚さ(mm)2.5材質(裏)ポリプロピレン(PP)材質(表)ナイロン引張強度(N)178
マジックタイ 結束バンド 面ファスナー式 オーム電機マジックタイ 結束バンド 面ファスナー式オーム電機
189税込208
1袋(5本)
3日以内出荷
表と裏がくっつく、結束用マジックタイ 結束も簡単、はずすのも簡単 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます 繰り返し使用することができます RoHS適合
材質フック…ポリプロピレン、ループ…ポリエステル寸法(幅×長さ)(mm)13×135
マジックバンド ストラップ TRUSCOマジックバンド ストラップTRUSCO
299税込329
1セット(4本)
当日出荷
繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン仕様屋内用、両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])2018年トラスコ掲載ページ3 0907
グリップタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)グリップタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
949税込1,044
1袋(10本)
当日出荷から7日以内出荷
グリップタイはワンタッチで止められる面ファスナー式の結束バンドです。柔軟な素材のため、固定したケーブルを傷めず、狭い場所でも簡単に結束ができます。また、取り付け、取り外しが容易で、仮止めとしても使用可能です。カラフルなため識別が簡単に行えます。
用途1.先端をヘッド部の穴に通して締め付けます。2.ケーブルにグリップタイを巻きつけます。3.余った部分を巻いて貼り付けてください。使用温度範囲(℃)-10~70
マジックバンド[[(R)]]超薄型 ストラップ TRUSCOマジックバンド[[(R)]]超薄型 ストラップTRUSCO
319税込351
1セット(5本)
当日出荷
繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。アソート仕様屋内用タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])材質(フック)ポリプロピレン(PP)材質(ループ)ナイロン
フリーマジックバンド ELPAフリーマジックバンドELPA
350税込385
1個
当日出荷から6日以内出荷
マジックテープ素材になっているので、コードの仮止めなどに最適です。好きな長さに切って使用できます。
全長(m)1幅(mm)15材質(フック部)ポリプロピレン、(ループ部)ナイロン
マジックケーブルタイ DENSAN(デンサン/ジェフコム)マジックケーブルタイDENSAN(デンサン/ジェフコム)(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(5本)
当日出荷
面ファスナーの結束バンドです。ケーブルの結束など多用途に使用できます。 マジックテープは柔らかく、結束物を傷めにくいです。 糸くずやごみが付きにくいです。
寸法(幅W×長さL)(mm)25×400材質ポリエステル
マジックタイ オーム電機マジックタイオーム電機
189税込208
1袋(5本)
当日出荷
表と裏がくっつく、結束用マジックタイ。 結束も簡単、はずすのも簡単。 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。
材質【フック】ポリプロピレン、【ループ】ポリエステル全長×幅W(mm)135×13アズワン品番65-0450-65RoHS指令(10物質対応)対応
グリップタイ ソフトタイプ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)グリップタイ ソフトタイプヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷から6日以内出荷
従来のグリップタイと比較すると、ループ引長強度が約2割向上し、しっかりとケーブル束を固定することができます。また、繰り返し使用しても、高い強度を保ちます。取り外しの際に細かな糸クズが発生しづらい低発塵製品です。柔軟な薄型のため、取扱いが簡単で、光ファイバーケーブルやLANケーブルの結束に最適です。
仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用材質ナイロン(酸素指数22.1%※)使用温度範囲(℃)-10~70全長(m)5厚さT(mm)1.2
ポリエチレンスパイラルチューブ エスケイ工機ポリエチレンスパイラルチューブエスケイ工機
279税込307
1袋(1m)
当日出荷から12日以内出荷
用途電線の結束、破線の湾曲部、扉への渡り線、盤間渡り線、伸縮部の保護に。材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルラップ エスケイ工機ケーブルラップエスケイ工機(1件のレビュー)
499税込549
1袋(2m)ほか
当日出荷から11日以内出荷
ナイロン製ケーブルラップです。マジックテープ(表裏で係合)します。
材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
マジックタグ オーム電機マジックタグオーム電機(1件のレビュー)
189税込208
1袋(6本)
当日出荷
コードに名前を付けられる、識別用マジックタグ。 コードに巻いて使います。 配線の識別など、いろいろな用途に使用できます。
アソート材質【マジックテープ】ポリエステル/ポリウレタン、【タグ】PVC寸法(幅W×長さL)(mm)【マジックテープ】12×90、【タグ】20×32、【紙札】15×30RoHS指令(10物質対応)対応
カラーバンド 未来工業カラーバンド未来工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック
当日出荷から翌々日出荷
ケーブル等を束ねる場合に便利な面ファスナーの結束バンドです。 直接、壁面等にねじ固定もできます。 好きな長さに切断して使用できるキット品もあります。
長さ(mm)300バンド幅(mm)25
ケーブルタイ/面ファスナー式/50個パック/縦15 x 横2.1cm/ブラック/繰り返し使用可能/PC パソコン デスク周辺の配線整理 結束テープ StarTech.comケーブルタイ/面ファスナー式/50個パック/縦15 x 横2.1cm/ブラック/繰り返し使用可能/PC パソコン デスク周辺の配線整理 結束テープStarTech.com
1,998税込2,198
1セット
翌々日出荷
面ファスナー式ケーブル結束バンド:ケーブルを整理し、配線の乱れを軽減する長さ約15cmの面ファスナー式ケーブルタイ(50本入り)。巻き付けるだけで固定できる自己固定型。デスク周りやオフィス、自宅の作業環境に便利機器の保護:ケーブル整理バンドで機器の熱こもりを抑えて空気の流れを改善し、ケーブルやコネクターへの負担を軽減。柔軟なケーブル管理: 複数のケーブルをまとめて整理できる、長さ調整可能な配線整理用ケーブルオーガナイザー。 繰り返し使える結束ストラップで、自由に結束でき、必要に応じてケーブルの追加や取り外しも簡単ITプロに選ばれ続ける対応:40年に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
材質ナイロン長さ(mm)15幅(mm)21ブラック直径(Φmm)35高さ(mm)150質量(g)80使用温湿度範囲動作温度:-10℃~80℃、保存温度:-10℃~80℃RoHS指令(10物質対応)対応
マジックタイ オーム電機マジックタイオーム電機
189税込208
1袋(5本)
欠品中
表と裏がくっつく、結束用マジックタイ。 結束も簡単、はずすのも簡単。 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。
材質【フック】ポリプロピレン、【ループ】ポリエステル全長×幅W(mm)135×13アズワン品番65-0450-66RoHS指令(10物質対応)対応
マジックタイ 結束バンド 面ファスナー式 オーム電機マジックタイ 結束バンド 面ファスナー式オーム電機
189税込208
1個
3日以内出荷
表と裏がくっつく、結束用マジックタイ 結束も簡単、はずすのも簡単 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます 繰り返し使用することができます 自由な長さにカットしてご使用できます RoHS適合
材質フック…ポリプロピレン、ループ…ポリエステル
200mm ストラップバンド(マジックバンド超薄型/5本) エスコ200mm ストラップバンド(マジックバンド超薄型/5本)エスコ
400税込440
1個
当日出荷
エスコ品番EA944MA-92
150mm ストラップバンド(マジックバンド超薄型/5本) エスコ150mm ストラップバンド(マジックバンド超薄型/5本)エスコ
300税込330
1個
当日出荷
エスコ品番EA944MA-91
バックルグリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)バックルグリップヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1袋
当日出荷から6日以内出荷
面ファスナー式結束バンド グリップタイ バックル付き バックルグリップ
材質バンド部:ポリエステル・バックル部:ポリアセタール仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用使用温度範囲(℃)-10~70全長(m)25
結束用マジックタイ 幅10mm 1.5m巻 白 オーム電機結束用マジックタイ 幅10mm 1.5m巻 白オーム電機
189税込208
1個
3日以内出荷
油性ペンで文字が書けます 結束もはずすことも簡単にできます 材質が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます 繰り返し使用することができます 自由な長さにカットしてご使用できます RoHS適合
材質フック…ポリプロピレン、ループ…ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)10×1.5
マジックタイ オーム電機マジックタイオーム電機
379税込417
1個
当日出荷
表と裏がくっつく、結束用マジックタイ。 結束も簡単、はずすのも簡単。 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。 自由な長さにカットしてご使用できます。
材質【フック】ポリプロピレン、【ループ】ポリエステル長さ(m)1.5幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
マジックタイ オーム電機マジックタイオーム電機
289税込318
1個
3日以内出荷
油性ペンで文字が書ける、結束用マジックタイ。 結束も簡単、はずすのも簡単。 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。 自由な長さにカットしてご使用できます。
材質【フック】ポリプロピレン、【ループ】ポリエステル長さ(m)1.5幅(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
200mm ストラップバンド(マジックバンド/黒4本) エスコ200mm ストラップバンド(マジックバンド/黒4本)エスコ
420税込462
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944MA-87
200mm ストラップバンド(マジックバンド/4色セット) エスコ200mm ストラップバンド(マジックバンド/4色セット)エスコ
420税込462
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944MA-86
150mm ストラップバンド(マジックバンド/4色セット) エスコ150mm ストラップバンド(マジックバンド/4色セット)エスコ
270税込297
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944MA-81
マジック認識バンド エスコマジック認識バンドエスコ
275税込303
1個
翌々日出荷
マジック部分は先端から10cm。高視認性安全服のJIS規格に定められた色相、明度、堅牢度の基準を満たしています(JIS T 8127対応)。
材質ポリエステル蛍光イエロー
マジックタイ バックル付 幅25mm×長さ1.5m 黒 オーム電機マジックタイ バックル付 幅25mm×長さ1.5m 黒オーム電機
379税込417
1個
3日以内出荷
結束用バックル付マジックタイ 表面同士でくっつきます 材質が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます 繰り返し使用することができます 自由な長さにカットして、ご使用できます RoHS適合
付属品バックル2個付き材質ベルト…ナイロン、バックル…ポリプロピレン寸法(幅Wmm×長さLm)25×1.5
ちぎれるマジックタイ 幅10mm×長さ2m 黒 オーム電機ちぎれるマジックタイ 幅10mm×長さ2m 黒オーム電機
289税込318
1個
3日以内出荷
手でちぎれる、結束用マジックタイ 結束も簡単、はずすのも簡単 10ミリ毎にスリットがあり、手でちぎれます 材質が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます 繰り返し使用することができます RoHS適合
材質フック…ポリプロピレン、ループ…ポリエステル寸法(幅Wmm×長さLm)10×2
マジックストラップ エスコマジックストラップエスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
樹脂アジャスター付(5個) お好きな長さに切ってお使い下さい。 アジャスターとの併用でストラップ単体より強固に結束できます。
グリップタイ・バンド UGLシリーズ ユーボングリップタイ・バンド UGLシリーズユーボン
999税込1,099
1袋(5本)
3日以内出荷
グリップタイのバンドタイプ。ヘッド付きのため、しっかりと固定可能です。 グリップタイはワンタッチで止められる面ファスナー式の結束バンドです。柔軟な素材のため、固定したケーブルを傷めず、狭い場所でも簡単に結束できます。 また、取り付け、取り外しが容易で、仮り止めとしても使用可能です。
材質ナイロン・ポリエチレン全長(mm)197最大結束径(Φmm)44幅(mm)13使用温度範囲(℃)-10~70
150mm ストラップバンド(マジックバンド/黒4本) エスコ150mm ストラップバンド(マジックバンド/黒4本)エスコ
270税込297
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944MA-82

ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります

面ファスナータイプ