16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(mm)」から絞り込む
125(1)
135(1)
148(1)
150(4)
180(1)
197(1)
400(2)
1000(1)
5000(2)
10000(1)
長さ(mm)をもっと見る
繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。 厚さ(mm)2.7 使用温度範囲(℃)5~65 材質(裏)ポリプロピレン(PP) 材質(表)ナイロン
1袋(20本)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

マジックテープ素材になっているので、コードの仮止めなどに最適です。
全長(mm)150 幅(mm)13 材質(フック部)ポリプロピレン、(ループ部)ナイロン
1パック(5個)
312 税込343
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コードに予め取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。M5ネジを使用してパネルに取り付ける事もできます。
用途電線、ケーブル固定、結束。 幅(mm)12.7 厚さ(mm)2.5 材質(裏)ポリプロピレン(PP) 材質(表)ナイロン 引張強度(N)178
1袋(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

グリップタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)グリップタイ
グリップタイはワンタッチで止められる面ファスナー式の結束バンドです。柔軟な素材のため、固定したケーブルを傷めず、狭い場所でも簡単に結束ができます。また、取り付け、取り外しが容易で、仮止めとしても使用可能です。カラフルなため識別が簡単に行えます。
用途1.先端をヘッド部の穴に通して締め付けます。2.ケーブルにグリップタイを巻きつけます。3.余った部分を巻いて貼り付けてください。 使用温度範囲(℃)-10~70
1袋(10本)
949 税込1,044
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン 長さ(mm)400 最大結束径(Φmm)100 幅(mm)38 厚さ(mm)2 質量(g)30 引張強度(N)30
1セット(4本)
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。 材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン 仕様屋内用、両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]]) 2018年トラスコ掲載ページ3 0907
1セット(4本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

面ファスナーの結束バンドです。ケーブルの結束など多用途に使用できます。 マジックテープは柔らかく、結束物を傷めにくいです。 糸くずやごみが付きにくいです。
寸法(幅W×長さL)(mm)25×400 材質ポリエステル
1パック(5本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブル等を束ねる場合に便利な面ファスナーの結束バンドです。 直接、壁面等にねじ固定もできます。 好きな長さに切断して使用できるキット品もあります。
長さ(mm)300 バンド幅(mm)25
1パック
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マジックテープ素材になっているので、コードの仮止めなどに最適です。好きな長さに切って使用できます。
全長(m)1 幅(mm)15 材質(フック部)ポリプロピレン、(ループ部)ナイロン
1個
350 税込385
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナイロン製ケーブルラップです。マジックテープ(表裏で係合)します。
材質ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2m)ほか
319 税込351
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

再使用ができるマジックテープ式のバンド。配線の増設や移設の際に容易に取り外しができ、配線を傷つけません。配線の識別用に6色を揃えております。ビス止め可能です。(M5ビス対応)。
1袋(10本)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ケーブル等を束ねる場合に便利な面ファスナーの結束バンドです。 直接、壁面等にねじ固定もできます。 好きな長さに切断して使用できるキット品もあります。
長さ(m)5 バンド幅(mm)25
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)難燃性・静電気低減グリップタイ
グリップタイ標準グレードと同じ機能である面ファスナー式の結束バンドですが、さらに難燃性と静電気低減特性があります。酸素指数は31.6%で導電性繊維糸を使用しています。
寸法L(mm)10m 寸法W(mm)21.3 寸法T(mm)3.5 材質ナイロン・ポリエチレン(酸素指数31.6%※) 特性難燃
1巻
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バックルグリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
面ファスナー式結束バンド グリップタイ バックル付き バックルグリップ
材質バンド部:ポリエステル・バックル部:ポリアセタール 仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用 使用温度範囲(℃)-10~70 全長(m)25
1袋
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル等を束ねる場合に便利な面ファスナーの結束バンドです。 直接、壁面等にねじ固定もできます。 好きな長さに切断して使用できるキット品もあります。
長さ(m)5 バンド幅(mm)16
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デンカエレクトロンケーブルラップベルト
RoHS
材質66ナイロン 長さ(mm)150 幅(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
459 税込505
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります