「長さ(mm)」から絞り込む
125(1)
135(2)
148(1)
150(6)
180(1)
197(1)
200(3)
400(2)
1000(1)
5000(2)
長さ(mm)をもっと見る
両面タイプのテープです。
用途コード・ホースなどの簡易仮止めに最適です。
厚さ(mm)2
幅(mm)13
材質ナイロン
繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。
厚さ(mm)2.7
使用温度範囲(℃)5~65
材質(裏)ポリプロピレン(PP)
材質(表)ナイロン
マジックテープ素材になっているので、コードの仮止めなどに最適です。
全長(mm)150
幅(mm)13
材質(フック部)ポリプロピレン、(ループ部)ナイロン
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
厚さ(mm)1
材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロン
タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
コードに予め取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。M5ネジを使用してパネルに取り付ける事もできます。
用途電線、ケーブル固定、結束。
幅(mm)12.7
厚さ(mm)2.5
材質(裏)ポリプロピレン(PP)
材質(表)ナイロン
引張強度(N)178
面ファスナーの結束バンドです。ケーブルの結束など多用途に使用できます。
マジックテープは柔らかく、結束物を傷めにくいです。
糸くずやごみが付きにくいです。
寸法(幅W×長さL)(mm)25×400
材質ポリエステル
繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン
仕様屋内用、両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])
2018年トラスコ掲載ページ3 0907
グリップタイはワンタッチで止められる面ファスナー式の結束バンドです。柔軟な素材のため、固定したケーブルを傷めず、狭い場所でも簡単に結束ができます。また、取り付け、取り外しが容易で、仮止めとしても使用可能です。カラフルなため識別が簡単に行えます。
用途1.先端をヘッド部の穴に通して締め付けます。2.ケーブルにグリップタイを巻きつけます。3.余った部分を巻いて貼り付けてください。
使用温度範囲(℃)-10~70
マジックテープ素材になっているので、コードの仮止めなどに最適です。好きな長さに切って使用できます。
全長(m)1
幅(mm)15
材質(フック部)ポリプロピレン、(ループ部)ナイロン
材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン
長さ(mm)400
最大結束径(Φmm)100
幅(mm)38
厚さ(mm)2
質量(g)30
引張強度(N)30
ケーブル等を束ねる場合に便利な面ファスナーの結束バンドです。
直接、壁面等にねじ固定もできます。
好きな長さに切断して使用できるキット品もあります。
長さ(mm)300
バンド幅(mm)25
再使用ができるマジックテープ式のバンド。配線の増設や移設の際に容易に取り外しができ、配線を傷つけません。配線の識別用に6色を揃えております。ビス止め可能です。(M5ビス対応)。
ケーブル等を束ねる場合に便利な面ファスナーの結束バンドです。
直接、壁面等にねじ固定もできます。
好きな長さに切断して使用できるキット品もあります。
長さ(m)5
バンド幅(mm)16
ケーブル等を束ねる場合に便利な面ファスナーの結束バンドです。
直接、壁面等にねじ固定もできます。
好きな長さに切断して使用できるキット品もあります。
長さ(m)5
バンド幅(mm)25
ケーブルタイ/結束バンド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。