絞り込み
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
長さ(mm)
  • 100000
  • 4.5(1)
  • 304.80(1)
  • 305(2)
  • 457(1)
  • 1000(2)
  • 1500(3)
  • 3000(3)
  • 4500(2)
  • 5000(6)
  • 10000(4)
  • 10600(1)
  • 15000(5)
  • 15200(1)
  • 20000(1)
  • 21500(1)
  • 22800(2)
  • 25000(2)
  • 30000(3)
  • その他(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(1)
材質
  • ナイロン(1)
  • ポリアセタール(2)
特性
  • 耐候(2)
  • 難燃(2)
耐候・難燃
最高使用温度(℃)
  • 85(3)
85
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)から絞り込む
1500(3)
3000(3)
5000(6)
10000(4)
15000(5)
22800(2)
25000(2)
30000(3)
100000
その他(2)
エンドレスタイ(細幅タイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)エンドレスタイ(細幅タイプ)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻
当日出荷
屋外20年の耐候性を持ち、耐久性と作業性に優れたリールタイプの結束バンド。 ヘラマンタイトン独自の特許技術であるアヤ目があることにより、グローブしたままの作業でも滑りにくくなります。また、ヘッドへの挿入感も向上します。 ストラップ幅が7.6mmのため、細径電線の結束に最適です。 リールをヘッドにスムーズに挿入することができ、軽い挿入感で作業を行うことができます。
幅(mm)7.6タイプ細幅仕様アヤ目付き材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94HB特性耐候、難燃
エンドレスタイ(太幅タイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)エンドレスタイ(太幅タイプ)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷
屋外20年の耐候性を持ち、耐久性と作業性に優れたリールタイプの結束バンド。 ヘラマンタイトン独自の特許技術であるアヤ目があることにより、グローブしたままの作業でも滑りにくくなります。また、ヘッドへの挿入感も向上します。
幅(mm)12.7仕様アヤ目付きタイプ太幅材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94HB特性耐候、難燃
エンドレスタイ 印字入り ヘラマンタイトン(旧:タイトン)エンドレスタイ 印字入りヘラマンタイトン(旧:タイトン)
32,980税込36,278
1巻
3日以内出荷
結束バンド インシュロックタイ エンドレスシリーズ エンドレスタイ(太幅タイプ) 標準グレード・乳白色 「切断時注意」印字入り
乳白材質66ナイロン・ヘッド爪部:銅合金仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用幅(mm)12.7使用温度範囲(℃)-40~+85全長(m)100ループ引張強度規格値(N[kgf])1,110 (113.19)印字文字切断時注意

ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります

ロールタイプ