絞り込み
材質
  • その他(1)
  • ナイロン(2)
  • ポリアセタール(3)
  • 塩ビ(2)
長さ(mm)
  • 100000
  • 80(32)
  • 100(158)
  • 120(24)
  • 140(38)
  • 150(132)
  • 152(28)
  • 188(23)
  • 200(154)
  • 202(31)
  • 203(54)
  • 250(104)
  • 280(32)
  • 300(114)
  • 301(23)
  • 368(35)
  • 370(38)
  • 380(32)
  • 450(39)
  • 550(24)
  • その他(36)
  • 色ブラック(6)
  • 色ホワイト(2)
特性
  • 耐候(3)
  • 難燃(2)
最大結束径(Φmm)
  • 20~30未満(1)
最高使用温度(℃)
  • 85(5)
  • 105(1)
85・105
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
  • TRUSCO(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • 芝軽粗材(1)
  • カメダデンキ(1)
  • ABB(1)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・TRUSCO・PANDUIT(パンドウイット)・芝軽粗材・カメダデンキ・ABB
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルしばり紐 TRUSCOケーブルしばり紐TRUSCO(18件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(100m)
当日出荷
しなやかで手ざわりも良く、扱いやすい組ひもです。 耐候性、耐久性に優れています。 組みひもなので結びやすく、ほつれにくい。
用途ケーブル、電工資材の結束、固定。 屋外現場での結束、かがり用。仕様組ひも材質ビニロン(ポリビニールアルコール系)包装形態ボビン巻特性耐候
パックレース カメダデンキパックレースカメダデンキ(10件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
電線結束用のビニールヒモです。 モノヒラがもつれないで最後まで使えるようにプラスティックケースに収められています。
材質塩化ビニール
エンドレスタイ(細幅タイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)エンドレスタイ(細幅タイプ)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻
当日出荷
屋外20年の耐候性を持ち、耐久性と作業性に優れたリールタイプの結束バンド。 ヘラマンタイトン独自の特許技術であるアヤ目があることにより、グローブしたままの作業でも滑りにくくなります。また、ヘッドへの挿入感も向上します。 ストラップ幅が7.6mmのため、細径電線の結束に最適です。 リールをヘッドにスムーズに挿入することができ、軽い挿入感で作業を行うことができます。
幅(mm)7.6タイプ細幅仕様アヤ目付き材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94HB特性耐候、難燃
エンドレスタイ(太幅タイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)エンドレスタイ(太幅タイプ)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷
屋外20年の耐候性を持ち、耐久性と作業性に優れたリールタイプの結束バンド。 ヘラマンタイトン独自の特許技術であるアヤ目があることにより、グローブしたままの作業でも滑りにくくなります。また、ヘッドへの挿入感も向上します。
幅(mm)12.7仕様アヤ目付きタイプ太幅材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94HB特性耐候、難燃
Deltec(デルテック)ケーブルサポートシステム ABBDeltec(デルテック)ケーブルサポートシステムABB
21,980税込24,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。
用途電設工事仕様ハロゲンフリー、シリコンフリー材質耐候性アセタール使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃難燃性UL94V-HBRoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドCV 耐候性 ブラック色 芝軽粗材結束バンドCV 耐候性 ブラック色芝軽粗材
299税込329特価
1袋(100本)
当日出荷
独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。結束の確実性、耐久性、作業性などを考えますと、経済的でコストダウンとなります。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性に優れています。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質ナイロン66(UL規格94V-2)使用温度範囲(℃)-40~105
ケーブルタイスーパーリールバンド リールバンド(ストラップ)のみ PANDUIT(パンドウイット)ケーブルタイスーパーリールバンド リールバンド(ストラップ)のみPANDUIT(パンドウイット)
29,980税込32,978
1巻
当日出荷
屋外で約20年の使用に耐えます。耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。屋外で20年以上の使用に耐えます。長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。スーパーリールバンドスリムは幅8.4mmと細く、柔軟性がある為、取り付け時の配回しが楽にでき、従来のひもほう縛と比べても施工が簡単で短時間で結束が出来ます。DTRH-LR0(15.2m/巻)の大容量パック100メートル巻きです。
用途縦幹線とラックの結束に。電線の結束。トラスコ品番134-6726材質ポリアセタール(POM)、ロック爪部:ステンレス(SUS302)長さ(mm)100000幅(mm)8.4厚さ(mm)1.6長さ(m)100使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)890
エンドレスタイ 印字入り ヘラマンタイトン(旧:タイトン)エンドレスタイ 印字入りヘラマンタイトン(旧:タイトン)
32,980税込36,278
1巻
3日以内出荷
結束バンド インシュロックタイ エンドレスシリーズ エンドレスタイ(太幅タイプ) 標準グレード・乳白色 「切断時注意」印字入り
乳白材質66ナイロン・ヘッド爪部:銅合金仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用幅(mm)12.7使用温度範囲(℃)-40~+85全長(m)100ループ引張強度規格値(N[kgf])1,110 (113.19)印字文字切断時注意
結束バンド/結束工具/固定具