2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(mm)」から絞り込む
4.5(1)
5000(1)
グリップタイ ロールタイプ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
必要な部分だけをカットして使えるロールタイプのグリップタイの細幅タイプです。 各種電気コード、通信ケーブルの結束の他に、包装、梱包用としてもご利用いただけます。
長さ(m)5 厚さ(mm)2 材質ナイロン・ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-10~70 寸法L(mm)5m 寸法T(mm)2
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)タックタイ ロールタイプ
LANケーブルおよび光ファイバーケーブルを締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。 振動に強く、緩むことがありません。 必要な長さにカットして使用できるのでどんな束線径にも対応できます。 カラーバリエーションが豊富です。 厚みがあり、柔らかく、しっかりとまります。 配線以外にもコード、カーテン、釣竿などの結束にも便利です。
用途電線、ケーブル固定、結束用 材質ナイロン 厚さ(mm)2.5
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)