ロールタイプ :「ファイバ」の検索結果
関連キーワード
「長さ(mm)」から絞り込む
4.5(1)
305(1)
457(1)
4500(2)
22800(1)
LANケーブル及び光ファイバーケーブルを締め付けすぎる事なく結束する事ができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。必要な長さにカットできます。
用途電線、ケーブル固定、結束。
長さ(m)4.5
幅(mm)19.1
厚さ(mm)2.5
質量(g)594
材質(裏)ポリエチレン(PE)
材質(表)ナイロン
引張強度(N)222
LANケーブルおよび光ファイバーケーブルを締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。振動に強く、緩むことがありません。必要な長さにカットして使用できるのでどんな束線径にも対応できます。
用途電線、ケーブル固定、結束。
長さ(m)4.5
幅(mm)8.4
厚さ(mm)2.5
質量(g)30
使用温度範囲(℃)-17~93
ループ引張強度規格値(N[kgf])80
UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。コードにあらかじめ取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。M5ねじを使用してパネルに取り付けることもできます。
用途ケーブルの結束。
トラスコ品番194-9312
材質ナイロン、裏:ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)305
幅(mm)12.7
厚さ(mm)2.5
色マルーン
使用温度範囲(℃)-17~50
最大結束径(Φmm)81
引張強度(N)178
最小結束径(Φmm)6.4
1袋(10本)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。振動に強く緩みません。必要な長さにカットして使用できるので、どんな束線径にも対応ができ無駄がでません。
用途ケーブルの結束。
材質ナイロン、ポリエチレン
長さ(m)22.8
幅(mm)19.1
厚さ(mm)2.5
使用温度範囲(℃)-17~93
引張強度(N)(ループ)222
UL認定品です。
通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。
簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。
ミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
ミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
用途電線、ケーブルの固定、結束
色マルーン
材質表:ナイロン、裏:ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)457
最大結束径(Φmm)127
使用温度範囲(℃)-17~50
トラスコ品番149-4737
幅(mm)19.1
厚さ(mm)2.5
質量(g)74.8
引張強度(N)222
使用場所屋内
1袋(10本)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
LANケーブルおよび光ファイバーケーブルを締め付けすぎることなく結束することができます。
簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。
振動に強く、緩むことがありません。
必要な長さにカットして使用できるのでどんな束線径にも対応できます。
カラーバリエーションが豊富です。
厚みがあり、柔らかく、しっかりとまります。
配線以外にもコード、カーテン、釣竿などの結束にも便利です。
用途電線、ケーブル固定、結束用
材質ナイロン
厚さ(mm)2.5
ケーブルタイ/結束バンド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。