ロールタイプ :「通信」の検索結果
関連キーワード
「長さ(mm)」から絞り込む
305(1)
457(1)
15200(1)
22800(1)
UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。コードにあらかじめ取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。M5ねじを使用してパネルに取り付けることもできます。
用途ケーブルの結束。
トラスコ品番194-9312
材質ナイロン、裏:ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)305
幅(mm)12.7
厚さ(mm)2.5
色マルーン
使用温度範囲(℃)-17~50
最大結束径(Φmm)81
引張強度(N)178
最小結束径(Φmm)6.4
1袋(10本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。振動に強く緩みません。必要な長さにカットして使用できるので、どんな束線径にも対応ができ無駄がでません。
用途ケーブルの結束。
材質ナイロン、ポリエチレン
長さ(m)22.8
幅(mm)19.1
厚さ(mm)2.5
使用温度範囲(℃)-17~93
引張強度(N)(ループ)222
UL認定品です。
通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。
簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。
ミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
ミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
用途電線、ケーブルの固定、結束
色マルーン
材質表:ナイロン、裏:ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)457
最大結束径(Φmm)127
使用温度範囲(℃)-17~50
トラスコ品番149-4737
幅(mm)19.1
厚さ(mm)2.5
質量(g)74.8
引張強度(N)222
使用場所屋内
1袋(10本)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
金属に似た特性を持ち、屋外で約20年の使用に耐えます。
長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。
用途架線、交通信号など屋外での長期使用に。
色黒
材質ポリアセタール(POM)ロック爪部:ステンレス(SUS302)
使用温度範囲(℃)-59~85
ケーブルタイ/結束バンド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。