「長さ(mm)」から絞り込む
エンドレスタイ(細幅タイプ)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5件のレビュー)当日出荷
屋外20年の耐候性を持ち、耐久性と作業性に優れたリールタイプの結束バンド。
ヘラマンタイトン独自の特許技術であるアヤ目があることにより、グローブしたままの作業でも滑りにくくなります。また、ヘッドへの挿入感も向上します。
ストラップ幅が7.6mmのため、細径電線の結束に最適です。
リールをヘッドにスムーズに挿入することができ、軽い挿入感で作業を行うことができます。
幅(mm)7.6タイプ細幅仕様アヤ目付き材質ポリアセタール色黒使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94HB特性耐候、難燃
エンドレスタイ(太幅タイプ)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷
屋外20年の耐候性を持ち、耐久性と作業性に優れたリールタイプの結束バンド。
ヘラマンタイトン独自の特許技術であるアヤ目があることにより、グローブしたままの作業でも滑りにくくなります。また、ヘッドへの挿入感も向上します。
幅(mm)12.7仕様アヤ目付きタイプ太幅材質ポリアセタール色黒使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94HB特性耐候、難燃
グリップタイ ロールタイプヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
必要な部分だけをカットして使えるロールタイプのグリップタイの細幅タイプです。
各種電気コード、通信ケーブルの結束の他に、包装、梱包用としてもご利用いただけます。
長さ(m)5厚さ(mm)2材質ナイロン・ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~70寸法L(mm)5m寸法T(mm)2
インシュロックタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷から4日以内出荷
グリップタイシリーズで最も薄くて強度に優れたタイプが新登場!細径の結束や狭い空間での結束に最適面ファスナー式のグリップタイの中で、最も薄いタイプです。光ファイバー心線など細径の結束や、通信機器ラック内などの狭い空間やスリット穴を通しての結束に適しています。薄型でありながら、引張強度に優れているため、しっかりと結束することが可能です。
材質ループ:ナイロン/フック:ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-10~70グレード標準
虫除けグリップタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)6日以内出荷
気化ではなく接触により効果を発揮防虫機能がついたグリップタイです。アリ類など様々な虫が嫌う忌避成分「エトフェンプロックス」をフック面に配合しました。気化ではなく接触により効果を発揮するため、長寿命で吸引や混入の恐れがありません。
材質ループ/ナイロン フック/ポリプロピレン幅(mm)50厚さ(mm)2.8色黒全長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
エンドレスタイ スペーサ耐候ヘラマンタイトン(旧:タイトン)3日以内出荷
結束バンド インシュロックタイ エンドレスシリーズ エンドレスタイ用スペーサー
色黒材質ポリプロピレン仕様耐候、屋内外使用寸法(mm)30.5使用温度範囲(℃)-40~+85寸法(m)3.7UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
エンドレスタイ サドル耐候ヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷
結束バンド インシュロックタイ エンドレスシリーズ エンドレスタイ用サドル
色黒材質ポリアセタール仕様ハロゲンフリー、耐候、屋内外使用、使用エンドレスタイEL’-R2’-15、EL’-R2’-100寸法(mm)32×28使用温度範囲(℃)-40~+85UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
エンドレスタイ リール耐候ヘラマンタイトン(旧:タイトン)3日以内出荷
太径用結束バンド インシュロックタイ ABシリーズ 長尺カラータイ リールストラップ
色グレー材質66ナイロン仕様ハロゲンフリー、耐候、屋内外使用幅(mm)12.7使用温度範囲(℃)-40~+85全長(m)15
エンドレスタイ ヘッド耐候ヘラマンタイトン(旧:タイトン)3日以内出荷
太径用結束バンド インシュロックタイ ABシリーズ 長尺カラータイ ロッキングヘッド
色グレー材質66ナイロン仕様ハロゲンフリー、耐候、屋内外使用幅(mm)18.7使用温度範囲(℃)-40~+85全長(m)21.5ループ引張強度規格値(N[kgf])780 (79.54)UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
エンドレスタイ 印字入りヘラマンタイトン(旧:タイトン)3日以内出荷
結束バンド インシュロックタイ エンドレスシリーズ エンドレスタイ(太幅タイプ) 標準グレード・乳白色 「切断時注意」印字入り
色乳白材質66ナイロン・ヘッド爪部:銅合金仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用幅(mm)12.7使用温度範囲(℃)-40~+85全長(m)100ループ引張強度規格値(N[kgf])1,110 (113.19)印字文字切断時注意
『ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブルタイ/結束バンド の新着商品
ページ: 1/ 3
加工番線エスコ税込¥11,990¥10,900