絞り込み
長さ(mm)
- 1000(1)
- 5000(2)
- 10000(1)
- 15000(3)
- 21500(1)
- 100000(3)
- その他(2)
色
イエロー(1)
オレンジ(1)
グリーン(1)
グレー(2)
ブラック(7)
ブルー(2)
ホワイト(1)
レッド(1)
特性
- 耐候(2)
- 難燃(2)
材質
- ナイロン(6)
- ポリアセタール(3)
- ポリプロピレン(2)
最高使用温度(℃)
- 70(2)
- 85(7)
ブランド
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
- ELPA(1)
- KSS(1)
- PAIHO(10)
- PANDUIT(パンドウイット)(13)
- エスコ(3)
- トーマス&ベッツ(2)
- 土井製作所(2)
- 芝軽粗材(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
「長さ(mm)」から絞り込む
1000(1)
5000(2)
10000(1)
15000(3)
21500(1)
100000(3)
その他(2)

エンドレスタイ(細幅タイプ)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1巻当日出荷屋外20年の耐候性を持ち、耐久性と作業性に優れたリールタイプの結束バンド。 ヘラマンタイトン独自の特許技術であるアヤ目があることにより、グローブしたままの作業でも滑りにくくなります。また、ヘッドへの挿入感も向上します。 ストラップ幅が7.6mmのため、細径電線の結束に最適です。 リールをヘッドにスムーズに挿入することができ、軽い挿入感で作業を行うことができます。仕様アヤ目付き材質ポリアセタール幅(mm)7.6色黒タイプ細幅使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94HB特性耐候、難燃






グリップタイ ロールタイプ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から6日以内出荷必要な部分だけをカットして使えるロールタイプのグリップタイの細幅タイプです。 各種電気コード、通信ケーブルの結束の他に、包装、梱包用としてもご利用いただけます。材質ナイロン・ポリエチレン厚さ(mm)2長さ(m)5使用温度範囲(℃)-10~70寸法L(mm)5m寸法T(mm)2
エンドレスタイ(太幅タイプ)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,598~税込¥3,958~1巻当日出荷屋外20年の耐候性を持ち、耐久性と作業性に優れたリールタイプの結束バンド。 ヘラマンタイトン独自の特許技術であるアヤ目があることにより、グローブしたままの作業でも滑りにくくなります。また、ヘッドへの挿入感も向上します。仕様アヤ目付き材質ポリアセタール幅(mm)12.7色黒タイプ太幅使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94HB特性耐候、難燃


インシュロックタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,398~税込¥1,538~1巻(5m)ほか当日出荷から4日以内出荷グリップタイシリーズで最も薄くて強度に優れたタイプが新登場!細径の結束や狭い空間での結束に最適。面ファスナー式のグリップタイの中で、最も薄いタイプです。光ファイバー心線など細径の結束や、通信機器ラック内などの狭い空間やスリット穴を通しての結束に適しています。薄型でありながら、引張強度に優れているため、しっかりと結束することが可能です。材質ループ:ナイロン/フック:ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-10~70グレード標準
虫除けグリップタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,698税込¥5,1681巻(1m)6日以内出荷気化ではなく接触により効果を発揮。防虫機能がついたグリップタイです。アリ類など様々な虫が嫌う忌避成分「エトフェンプロックス」をフック面に配合しました。気化ではなく接触により効果を発揮するため、長寿命で吸引や混入の恐れがありません。材質ループ/ナイロン フック/ポリプロピレン幅(mm)50厚さ(mm)2.8色黒全長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
エンドレスタイ サドル耐候
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,698税込¥4,0681袋(50個)当日出荷結束バンド インシュロックタイ エンドレスシリーズ エンドレスタイ用サドル仕様ハロゲンフリー、耐候、屋内外使用、使用エンドレスタイEL’-R2’-15、EL’-R2’-100材質ポリアセタール寸法(mm)32×28色黒使用温度範囲(℃)-40~+85UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
エンドレスタイ スペーサ耐候
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,998税込¥4,3981袋(50本)22日以内出荷結束バンド インシュロックタイ エンドレスシリーズ エンドレスタイ用スペーサー仕様耐候、屋内外使用材質ポリプロピレン寸法(mm)30.5色黒使用温度範囲(℃)-40~+85寸法(m)3.7UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
エンドレスタイ リール耐候
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥35,980税込¥39,5781巻4日以内出荷太径用結束バンド インシュロックタイ ABシリーズ 長尺カラータイ リールストラップ仕様ハロゲンフリー、耐候、屋内外使用材質66ナイロン幅(mm)12.7色グレー使用温度範囲(℃)-40~+85全長(m)15
エンドレスタイ ヘッド耐候
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,398税込¥2,6381袋(25個)4日以内出荷太径用結束バンド インシュロックタイ ABシリーズ 長尺カラータイ ロッキングヘッド仕様ハロゲンフリー、耐候、屋内外使用材質66ナイロン幅(mm)18.7色グレー使用温度範囲(℃)-40~+85全長(m)21.5ループ引張強度規格値(N[kgf])780 (79.54)UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
エンドレスタイ 印字入り
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥43,980税込¥48,3781巻4日以内出荷結束バンド インシュロックタイ エンドレスシリーズ エンドレスタイ(太幅タイプ) 標準グレード・乳白色 「切断時注意」印字入り仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用材質66ナイロン・ヘッド爪部:銅合金幅(mm)12.7色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85全長(m)100ループ引張強度規格値(N[kgf])1,110 (113.19)印字文字切断時注意


















![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)