絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(41)
  • エスケイ工機(18)
  • オーム電機(17)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16)
  • TRUSCO(8)
  • ユーボン(8)
  • ELPA(7)
  • MCO(6)
  • JAPPY(5)
  • 品川商工(4)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
  • アイネックス(3)
  • コクゴ(2)
  • トーマス&ベッツ(2)
  • SapiSelco(2)
  • HEBOTEC(2)
  • 旭電機化成(1)
  • ガードナー(1)
材質
  • その他(1)
  • アルミ(1)
  • ステンレス(11)
  • ナイロン(4)
  • ポリアセタール(2)
  • ポリウレタン(1)
長さ(mm)
  • 0.25(1)
  • 13.5(1)
  • 15.24(1)
  • 22.6(3)
  • 33.4(1)
  • 104(1)
  • 150(1)
  • 155(1)
  • 201(1)
  • 216(1)
  • 257(1)
  • 362(1)
  • 381(1)
  • 384(1)
  • 406(1)
  • 470(1)
  • 749(2)
  • 1054(1)
  • 1359(2)
  • その他(2)
  • 色シルバー(8)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(5)
  • 色ホワイト(3)
最大結束径(Φmm)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(1)
  • 100~120未満(5)
  • 140~160未満(1)
  • 200~250未満(2)
特性
  • 柔軟(3)
  • 耐候(2)
  • 難燃(1)
柔軟・耐候・難燃
最高使用温度(℃)
  • 49(4)
  • 50(1)
  • 85(4)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 538(11)
  • -29~82(1)
49・50・85・100・150・538・-29~82
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
アルミ(1)
ステンレス(11)
その他(1)
ナイロン(4)
ポリアセタール(2)
ポリウレタン(1)
スーパーグリップ専用マウントベース PANDUIT(パンドウイット)スーパーグリップ専用マウントベースPANDUIT(パンドウイット)
1,998税込2,198
1箱(100個)
当日出荷から24日以内出荷
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 同時にM3ネジで固定できます。
使用温度範囲(℃)-29~49
ネジ止めタイプ結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ネジ止めタイプ結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
2,498税込2,748特価
1袋(100本)ほか
当日出荷
電線をパネル、壁、天井等・屋内に固定するときに使用します。 ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束できます。
用途結束した電線の束をパネル、壁、天井等に固定する時に。屋内用。ナチュラル仕様ねじ止めタイプ使用温度範囲(℃)-59~85
スーパーグリップ専用マウントベース 耐候性 PANDUIT(パンドウイット)スーパーグリップ専用マウントベース 耐候性PANDUIT(パンドウイット)
3,398税込3,738特価
1箱(100個)
当日出荷から6日以内出荷
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 本体は耐候性ナイロン6.6で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。
使用温度範囲(℃)-29~82
結束バンド コンタータイ PANDUIT(パンドウイット)結束バンド コンタータイPANDUIT(パンドウイット)
6,898税込7,588
1袋(1000本)
当日出荷
電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。
用途ケーブル、電線の結束。ナチュラル材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内用
4方向挿入タイプ粘着テープ付き固定具 PANDUIT(パンドウイット)4方向挿入タイプ粘着テープ付き固定具PANDUIT(パンドウイット)
26,980税込29,678
1式(500個)
8日以内出荷
束線を結束バンドを利用して速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。 また同時にM3ネジで固定できます。 結束バンドを4方向から挿入することができます。 耐候性タイプです。 使用結束バンド幅:2.3~4.8mm 縦:25.4mm 横:25.4mm 高さ:4.2mm 最大静荷重:227g 固定方法:粘着テープ(ゴム系) 屋外用 材質:耐候性ABS 色:黒 使用温度範囲:-29~49℃ 100個入
材質耐候性ABS使用温度範囲(℃)-29~49
スーパーグリップ専用マウントベース 白 PANDUIT(パンドウイット)スーパーグリップ専用マウントベース 白PANDUIT(パンドウイット)
87,980税込96,778
1式(500個)
8日以内出荷
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 同時にM3ネジで固定できます。 使用結束バンド:PLT80~PLT450 屋内用 縦(mm):38.1 横(mm):38.1 高さ(mm):7.6 最大静荷重(g):508 固定方法:粘着テープ、ネジ止め 使用ネジ:M3ネジ 50個入り 使用温度範囲:-29~49℃
使用温度範囲(℃)-29~49
スーパーグリップ専用マウントベース 白 PANDUIT(パンドウイット)スーパーグリップ専用マウントベース 白PANDUIT(パンドウイット)
139,800税込153,780
1式(500個)
8日以内出荷
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 同時にM3ネジで固定できます。 使用結束バンド:PLT80~PLT450 屋内用 縦(mm):50.8 横(mm):50.8 高さ(mm):7.6 最大静荷重(g):908 固定方法:粘着テープ、ネジ止め 使用ネジ:M3ネジ 50個入り 使用温度範囲:-29~49℃
使用温度範囲(℃)-29~49
Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ スーパーヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット)Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ スーパーヘビータイプPANDUIT(パンドウイット)
81,980税込90,178
1箱(100本)
20日以内出荷から60日以内出荷
ストラップを二重に巻くダブルロックタイプで、弾力性のない硬いものでも緩まずしっかり締め付けができます。 自動ロック式で工具がなくても結束できます。
引張強度(N)5339
Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ エクストラヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット)Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ エクストラヘビータイプPANDUIT(パンドウイット)
21,980税込24,178
1袋(25本)ほか
30日以内出荷から60日以内出荷
ストラップを二重に巻くダブルロックタイプで、弾力性のない硬いものでも緩まずしっかり締め付けができます。 自動ロック式で工具がなくても結束できます。
Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ ヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット)Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ ヘビータイプPANDUIT(パンドウイット)
19,980税込21,978
1袋(50本)
当日出荷から20日以内出荷
ストラップを二重に巻くダブルロックタイプで、弾力性のない硬いものでも緩まずしっかり締め付けができます。 自動ロック式で工具がなくても結束できます。
シルバー引張強度(N)2670使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外材質SUS304
スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ PANDUIT(パンドウイット)スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイPANDUIT(パンドウイット)
59,980税込65,978
1箱(500本)
15日以内出荷
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。 ホールガイド付きなので振動でのズレ、摩耗を防止することができます。
用途ケーブルの結束と固定材質耐熱耐候性ナイロン66長さ(mm)257最大結束径(Φmm)70幅(mm)7.6厚さ(mm)1.6質量(kg)1使用温度範囲(℃)-60~100引張強度(N)534使用場所屋内外
フルコーティングステンレスタイ PANDUIT(パンドウイット)フルコーティングステンレスタイPANDUIT(パンドウイット)
24,980税込27,478
1袋(50本)
30日以内出荷
極めて厳しい条件での使用に最適です。 ポリエステルコーティングされているので保護チューブを使用しないで直接ケーブルを結束できます。
材質ステンレス部分:SUS316 コーティング部分:ポリエステル使用温度範囲(℃)-40~150使用場所屋内・屋外
MLTタイプ ステンレスタイ SUS304 PANDUIT(パンドウイット)MLTタイプ ステンレスタイ SUS304PANDUIT(パンドウイット)
55,980税込61,578
1箱(250本)
30日以内出荷
独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。 すべてのエッジが面取りされているため安全です。
材質SUS304使用温度範囲(℃)-60~538
MLTタイプ アルミケーブルタイ PANDUIT(パンドウイット)MLTタイプ アルミケーブルタイPANDUIT(パンドウイット)
43,980税込48,378
1箱(250本)
15日以内出荷から95日以内出荷
独自のロッキングヘッドデザインで取り付けが簡単、しかも軽く柔軟性はバツグンです。 締めた後の外観もきれいに仕上げられます。 全てのエッジが面取りされているため安全です。
材質アルミ使用温度範囲(℃)-80~538適合工具HTMT・ST2MT・GS4MT・RT2HT
スーパーリールバンドキット スリムタイプ PANDUIT(パンドウイット)スーパーリールバンドキット スリムタイプPANDUIT(パンドウイット)
139,800税込153,780
1箱(10個)
30日以内出荷
リールストラップ(DTRH-LR0)とヘッド(DTHH-Q0)のキット品です。 柔軟性に優れており、ケーブルになじみ易く横ズレを防ぎます。 耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。 屋外で約20年の使用に耐えます。 長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。
材質ポリアセタール(POM)質量(g)450使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内外
スーパーリールバンドキット PANDUIT(パンドウイット)スーパーリールバンドキットPANDUIT(パンドウイット)
159,800税込175,780
1箱(10個)
15日以内出荷
リールストラップ(DTREH-LR0)とヘッド(DTHEH-Q0)のキット品です。 柔軟性に優れており、ケーブルになじみ易く横ズレを防ぎます。 耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。 屋外で約20年の使用に耐えます。 長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。
材質ポリアセタール(POM)質量(g)600使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内外
MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド用ヘッド PANDUIT(パンドウイット)MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド用ヘッドPANDUIT(パンドウイット)
21,980税込24,178
1袋
95日以内出荷
長尺ステンレススチールバンド(型番:MBSH-TR)用ヘッドです。
用途過酷な環境でのケーブルなどの結束。シルバー材質SUSトラスコ品番825-7212質量(kg)1.51使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外
フルコーティング長尺ステンレスバンド用ヘッド SUS316 PANDUIT(パンドウイット)フルコーティング長尺ステンレスバンド用ヘッド SUS316PANDUIT(パンドウイット)
15,980税込17,578
1袋ほか
当日出荷
フルコーティング長尺ステンレスバンド用ヘッドです。 ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。
シルバー材質ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外
長尺メタルバンドIシリーズ用ヘッド PANDUIT(パンドウイット)長尺メタルバンドIシリーズ用ヘッドPANDUIT(パンドウイット)
59,980税込65,978
1袋
翌々日出荷
バックルは取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため安全に仕上がります。
用途長尺メタルバンド用バックル。シルバー材質SUS316長さ(mm)33.4トラスコ品番819-3727幅(mm)41.8厚さ(mm)41質量(kg)2使用温度範囲(℃)-80~538適合バンドIMS19T75-QR6L使用場所屋内外
MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド用バックル PANDUIT(パンドウイット)MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド用バックルPANDUIT(パンドウイット)
8,398税込9,238
1袋
当日出荷
取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため、安全に仕上がります。 MS(バックルロック式)長尺ステンレスバンド(MSW50T15)用ヘッドです。
用途ケーブル、電線の結束。MS長尺ステンレススチールバンド(MSW50T15-CR4)用バックル。シルバー材質AISI304長さ(mm)22.6トラスコ品番731-4418幅(mm)15.5厚さ(mm)4.1質量(g)345使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋外
バックルロック式長尺ステンレスバンド用バックル SUS316 PANDUIT(パンドウイット)バックルロック式長尺ステンレスバンド用バックル SUS316PANDUIT(パンドウイット)
9,998税込10,998
1袋
当日出荷から翌々日出荷
バックルは取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため安全に仕上がります。
用途長尺メタルバンド用バックル。シルバー材質SUS316長さ(mm)22.6厚さ(mm)4.1使用温度範囲(℃)-80~538
MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド用バックル PANDUIT(パンドウイット)MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド用バックルPANDUIT(パンドウイット)
7,298税込8,028
1袋
95日以内出荷
取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため、安全に仕上がります。 MS(バックルロック式)長尺ステンレスバンド(MSW38T15)用ヘッドです。
用途ケーブル、電線の結束。MS長尺ステンレススチールバンド(MSW38T15-CR4)用バックル。シルバー材質AISI304長さ(mm)22.6トラスコ品番731-4400幅(mm)12.3厚さ(mm)4.1質量(g)340使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外
エラストマー製結束バンド PANDUIT(パンドウイット)エラストマー製結束バンドPANDUIT(パンドウイット)
16,980税込18,678
1袋
当日出荷から翌々日出荷
柔軟性のある材質で通信ケーブルなどを強く締め付けることがありません。 取り外し可能でケーブルの移設や増設に対応できます。 弾力性があり、ケーブルに密着し横ズレを防止します。 ハロゲンフリーの材質でUL94V-0の難燃性があります。
用途ケーブルなどの結束。材質サーモプラスチックポリウレタン特性難燃幅(mm)12.7厚さ(mm)2.3使用温度範囲(℃)-40~50引張強度(N)80

ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります

その他結束バンド