絞り込み
材質
  • その他(1)
  • アルミ(1)
  • ステンレス(12)
  • ナイロン(4)
  • ポリアセタール(2)
  • ポリウレタン(1)
長さ(mm)
  • 0.25(1)
  • 13.5(1)
  • 15.24(1)
  • 22.22(1)
  • 22.6(4)
  • 33.4(1)
  • 104(1)
  • 150(1)
  • 155(1)
  • 216(1)
  • 257(1)
  • 362(1)
  • 381(1)
  • 384(1)
  • 406(1)
  • 470(1)
  • 749(2)
  • 1054(1)
  • 1359(2)
  • その他(2)
色
  • 色クリア(2)
  • 色シルバー(9)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(5)
  • 色ホワイト(3)
最大結束径(Φmm)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(2)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(1)
  • 100~120未満(5)
  • 140~160未満(1)
  • 200~250未満(2)
特性
  • 柔軟(3)
  • 耐候(2)
  • 難燃(1)
最高使用温度(℃)
  • 49(4)
  • 50(1)
  • 85(4)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 538(12)
  • -29~82(1)
49・50・85・100・150・538・-29~82
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(19)
  • エスケイ工機(18)
  • オーム電機(16)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16)
  • ユーボン(8)
  • TRUSCO(6)
  • 東京富士商会(6)
  • ELPA(5)
  • MCO(5)
  • JAPPY(4)
  • 品川商工(4)
  • アイネックス(3)
  • コクゴ(2)
  • 三友(2)
  • SapiSelco(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • HEBOTEC(2)
  • 旭電機化成(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
アルミ(1)
ステンレス(12)
その他(1)
ナイロン(4)
ポリアセタール(2)
ポリウレタン(1)
  • スーパーグリップ専用マウントベース PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーグリップ専用マウントベース

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1箱(100個)
    当日出荷から13日以内出荷
    パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 同時にM3ネジで固定できます。
    色白使用温度範囲(℃)-29~49
  • スーパーグリップ専用マウントベース 耐候性 PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーグリップ専用マウントベース 耐候性

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(100個)
    6日以内出荷
    パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 本体は耐候性ナイロン6.6で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。
    色黒使用温度範囲(℃)-29~82
  • MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド用バックル PANDUIT(パンドウイット)

    MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド用バックル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥8,398税込¥9,238
    1袋
    当日出荷
    取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため、安全に仕上がります。 MS(バックルロック式)長尺ステンレスバンド(MSW50T15)用ヘッドです。
    用途ケーブル、電線の結束。MS長尺ステンレススチールバンド(MSW50T15-CR4)用バックル。トラスコ品番731-4418材質AISI304長さ(mm)22.6幅(mm)15.5厚さ(mm)4.1色シルバー質量(g)345使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋外
  • 結束バンド コンタータイ PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンド コンタータイ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1袋(1000本)
    当日出荷
    電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。
    用途ケーブル、電線の結束。材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内用
  • 4方向挿入タイプ粘着テープ付き固定具 PANDUIT(パンドウイット)

    4方向挿入タイプ粘着テープ付き固定具

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥31,980税込¥35,178
    1式(500個)
    6日以内出荷
    束線を結束バンドを利用して速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。 また同時にM3ネジで固定できます。 結束バンドを4方向から挿入することができます。 耐候性タイプです。 使用結束バンド幅:2.3~4.8mm 縦:25.4mm 横:25.4mm 高さ:4.2mm 最大静荷重:227g 固定方法:粘着テープ(ゴム系) 屋外用 材質:耐候性ABS 色:黒 使用温度範囲:-29~49℃ 100個入
    材質耐候性ABS色黒使用温度範囲(℃)-29~49
  • スーパーグリップ専用マウントベース 白 PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーグリップ専用マウントベース 白

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥99,980税込¥109,978
    1式(500個)
    6日以内出荷
    パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 同時にM3ネジで固定できます。 使用結束バンド:PLT80~PLT450 屋内用 縦(mm):38.1 横(mm):38.1 高さ(mm):7.6 最大静荷重(g):508 固定方法:粘着テープ、ネジ止め 使用ネジ:M3ネジ 50個入り 使用温度範囲:-29~49℃
    色白使用温度範囲(℃)-29~49
  • スーパーグリップ専用マウントベース 白 PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーグリップ専用マウントベース 白

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥169,800税込¥186,780
    1式(500個)
    6日以内出荷
    パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 同時にM3ネジで固定できます。 使用結束バンド:PLT80~PLT450 屋内用 縦(mm):50.8 横(mm):50.8 高さ(mm):7.6 最大静荷重(g):908 固定方法:粘着テープ、ネジ止め 使用ネジ:M3ネジ 50個入り 使用温度範囲:-29~49℃
    色白使用温度範囲(℃)-29~49
  • Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ スーパーヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット)

    Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ スーパーヘビータイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1箱(100本)
    20日以内出荷から60日以内出荷
    ストラップを二重に巻くダブルロックタイプで、弾力性のない硬いものでも緩まずしっかり締め付けができます。 自動ロック式で工具がなくても結束できます。
    引張強度(N)5339
  • Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ エクストラヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット)

    Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ エクストラヘビータイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1袋(25本)ほか
    30日以内出荷から60日以内出荷
    ストラップを二重に巻くダブルロックタイプで、弾力性のない硬いものでも緩まずしっかり締め付けができます。 自動ロック式で工具がなくても結束できます。
  • Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ ヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット)

    Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ ヘビータイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1袋(50本)
    当日出荷から20日以内出荷
    ストラップを二重に巻くダブルロックタイプで、弾力性のない硬いものでも緩まずしっかり締め付けができます。 自動ロック式で工具がなくても結束できます。
    材質SUS304色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538引張強度(N)2670使用場所屋内外
  • スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ PANDUIT(パンドウイット)

    スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥69,980税込¥76,978
    1箱(500本)
    15日以内出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。 ホールガイド付きなので振動でのズレ、摩耗を防止することができます。
    用途ケーブルの結束と固定材質耐熱耐候性ナイロン66長さ(mm)257幅(mm)7.6厚さ(mm)1.6質量(kg)1色黒使用温度範囲(℃)-60~100最大結束径(Φmm)70引張強度(N)534使用場所屋内外
  • フルコーティングステンレスタイ PANDUIT(パンドウイット)

    フルコーティングステンレスタイ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1袋(50本)
    30日以内出荷
    極めて厳しい条件での使用に最適です。 ポリエステルコーティングされているので保護チューブを使用しないで直接ケーブルを結束できます。
    材質ステンレス部分:SUS316 コーティング部分:ポリエステル色黒使用温度範囲(℃)-40~150使用場所屋内・屋外
  • MLTタイプ ステンレスタイ SUS304 PANDUIT(パンドウイット)

    MLTタイプ ステンレスタイ SUS304

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1箱(250本)
    30日以内出荷
    独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。 すべてのエッジが面取りされているため安全です。
    材質SUS304使用温度範囲(℃)-60~538
  • MLTタイプ アルミケーブルタイ PANDUIT(パンドウイット)

    MLTタイプ アルミケーブルタイ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥49,980税込¥54,978
    1箱(250本)
    15日以内出荷から95日以内出荷
    独自のロッキングヘッドデザインで取り付けが簡単、しかも軽く柔軟性はバツグンです。 締めた後の外観もきれいに仕上げられます。 全てのエッジが面取りされているため安全です。
    材質アルミ使用温度範囲(℃)-80~538適合工具HTMT・ST2MT・GS4MT・RT2HT
  • スーパーリールバンドキット スリムタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーリールバンドキット スリムタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥159,800税込¥175,780
    1箱(10個)
    30日以内出荷
    リールストラップ(DTRH-LR0)とヘッド(DTHH-Q0)のキット品です。 柔軟性に優れており、ケーブルになじみ易く横ズレを防ぎます。 耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。 屋外で約20年の使用に耐えます。 長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。
    材質ポリアセタール(POM)質量(g)450使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内外
  • スーパーリールバンドキット PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーリールバンドキット

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥179,800税込¥197,780
    1箱(10個)
    15日以内出荷
    リールストラップ(DTREH-LR0)とヘッド(DTHEH-Q0)のキット品です。 柔軟性に優れており、ケーブルになじみ易く横ズレを防ぎます。 耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。 屋外で約20年の使用に耐えます。 長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。
    材質ポリアセタール(POM)質量(g)600使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内外
  • MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド用ヘッド PANDUIT(パンドウイット)

    MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド用ヘッド

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥25,980税込¥28,578
    1袋
    当日出荷
    長尺ステンレススチールバンド(型番:MBSH-TR)用ヘッドです。
    用途過酷な環境でのケーブルなどの結束。トラスコ品番825-7212材質SUS質量(kg)1.51色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外
  • フルコーティング長尺ステンレスバンド用ヘッド SUS316 PANDUIT(パンドウイット)

    フルコーティング長尺ステンレスバンド用ヘッド SUS316

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1袋ほか
    当日出荷
    フルコーティング長尺ステンレスバンド用ヘッドです。 ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。
    材質ステンレス(SUS316)色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外
  • 長尺メタルバンドIシリーズ用ヘッド PANDUIT(パンドウイット)

    長尺メタルバンドIシリーズ用ヘッド

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥59,980税込¥65,978
    1袋
    当日出荷
    バックルは取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため安全に仕上がります。
    用途長尺メタルバンド用バックル。トラスコ品番819-3727材質SUS316長さ(mm)33.4幅(mm)41.8厚さ(mm)41質量(kg)2色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538適合バンドIMS19T75-QR6L使用場所屋内外
  • MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド用バックル PANDUIT(パンドウイット)

    MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド用バックル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥8,398税込¥9,238
    1袋(100個)
    当日出荷
    取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため、安全に仕上がります。 MS(バックルロック式)長尺ステンレスバンド(MSW63T15)用ヘッドです。
    用途ケーブル、電線の結束。MS長尺ステンレススチールバンド(MSW50T15-CR4)用バックル。トラスコ品番731-4426材質AISI304長さ(mm)22.6幅(mm)18.7厚さ(mm)4.1色シルバー質量(g)399使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋外
  • バックルロック式長尺ステンレスバンド用バックル SUS316 PANDUIT(パンドウイット)

    バックルロック式長尺ステンレスバンド用バックル SUS316

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    バックルは取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため安全に仕上がります。
    用途長尺メタルバンド用バックル。材質SUS316長さ(mm)22.6厚さ(mm)4.1色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538
  • MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド用バックル PANDUIT(パンドウイット)

    MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド用バックル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥8,398税込¥9,238
    1袋
    95日以内出荷
    取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため、安全に仕上がります。 MS(バックルロック式)長尺ステンレスバンド(MSW38T15)用ヘッドです。
    用途ケーブル、電線の結束。MS長尺ステンレススチールバンド(MSW38T15-CR4)用バックル。トラスコ品番731-4400材質AISI304長さ(mm)22.6幅(mm)12.3厚さ(mm)4.1色シルバー質量(g)340使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外
  • エラストマー製結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    エラストマー製結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1袋
    当日出荷から3日以内出荷
    柔軟性のある材質で通信ケーブルなどを強く締め付けることがありません。 取り外し可能でケーブルの移設や増設に対応できます。 弾力性があり、ケーブルに密着し横ズレを防止します。 ハロゲンフリーの材質でUL94V-0の難燃性があります。
    用途ケーブルなどの結束。材質サーモプラスチックポリウレタン幅(mm)12.7厚さ(mm)2.3色黒使用温度範囲(℃)-40~50引張強度(N)80特性難燃
  • ネジ止めタイプ結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ネジ止めタイプ結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    電線をパネル、壁、天井等・屋内に固定するときに使用します。 ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束できます。
    用途結束した電線の束をパネル、壁、天井等に固定する時に。屋内用。仕様ねじ止めタイプ色ナチュラル使用温度範囲(℃)-59~85

『ケーブルタイ/結束バンド』には他にこんなカテゴリがあります

その他結束バンド