その他結束バンド :「安全用」の検索結果

特価
本日9月8日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
アルミ(1)
ステンレス(7)
極めて厳しい条件での使用に最適です。 ポリエステルコーティングされているので保護チューブを使用しないで直接ケーブルを結束できます。
材質ステンレス部分:SUS316 コーティング部分:ポリエステル 使用温度範囲(℃)-40~150 使用場所屋内・屋外
1袋(50本)
24,980 税込27,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バックルは取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため安全に仕上がります。
用途長尺メタルバンド用バックル。 シルバー 材質SUS316 長さ(mm)33.4 トラスコ品番819-3727 幅(mm)41.8 厚さ(mm)41 質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-80~538 適合バンドIMS19T75-QR6L 使用場所屋内外
1袋
59,980 税込65,978
翌々日出荷

バックルは取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため安全に仕上がります。
用途長尺メタルバンド用バックル。 シルバー 材質SUS316 長さ(mm)22.6 厚さ(mm)4.1 使用温度範囲(℃)-80~538
1袋
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)MLTタイプ ステンレスタイ SUS304
独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。 すべてのエッジが面取りされているため安全です。
材質SUS304 使用温度範囲(℃)-60~538
1箱(250本)ほか
55,980 税込61,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため、安全に仕上がります。 MS(バックルロック式)長尺ステンレスバンド(MSW63T15)用ヘッドです。
用途ケーブル、電線の結束。MS長尺ステンレススチールバンド(MSW50T15-CR4)用バックル。 シルバー 材質AISI304 長さ(mm)22.6 トラスコ品番731-4426 幅(mm)18.7 厚さ(mm)4.1 質量(g)399 使用温度範囲(℃)-80~538 使用場所屋外
1袋(100個)
7,998 税込8,798
当日出荷

取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため、安全に仕上がります。 MS(バックルロック式)長尺ステンレスバンド(MSW50T15)用ヘッドです。
用途ケーブル、電線の結束。MS長尺ステンレススチールバンド(MSW50T15-CR4)用バックル。 シルバー 材質AISI304 長さ(mm)22.6 トラスコ品番731-4418 幅(mm)15.5 厚さ(mm)4.1 質量(g)345 使用温度範囲(℃)-80~538 使用場所屋外
1袋
7,998 税込8,798
当日出荷

取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため、安全に仕上がります。 MS(バックルロック式)長尺ステンレスバンド(MSW38T15)用ヘッドです。
用途ケーブル、電線の結束。MS長尺ステンレススチールバンド(MSW38T15-CR4)用バックル。 シルバー 材質AISI304 長さ(mm)22.6 トラスコ品番731-4400 幅(mm)12.3 厚さ(mm)4.1 質量(g)340 使用温度範囲(℃)-80~538 使用場所屋内外
1袋
6,998 税込7,698
9日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)MLTタイプ アルミケーブルタイ
独自のロッキングヘッドデザインで取り付けが簡単、しかも軽く柔軟性はバツグンです。 締めた後の外観もきれいに仕上げられます。 全てのエッジが面取りされているため安全です。
材質アルミ 使用温度範囲(℃)-80~538 適合工具HTMT・ST2MT・GS4MT・RT2HT
1箱(250本)ほか
43,980 税込48,378
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)