12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
ステンレス(9)
ナイロン(1)
ポリウレタン(1)
バックルは取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため安全に仕上がります。
用途長尺メタルバンド用バックル。 シルバー 材質SUS316 長さ(mm)33.4 トラスコ品番819-3727 幅(mm)41.8 厚さ(mm)41 質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-80~538 適合バンドIMS19T75-QR6L 使用場所屋内外
1袋
59,980 税込65,978
翌々日出荷

長尺ステンレススチールバンド(型番:MBSH-TR)用ヘッドです。
用途過酷な環境でのケーブルなどの結束。 シルバー 材質SUS トラスコ品番825-7212 質量(kg)1.51 使用温度範囲(℃)-80~538 使用場所屋内外
1袋
19,980 税込21,978
9日以内出荷

フルコーティング長尺ステンレスバンド用ヘッドです。 ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。
シルバー 材質ステンレス(SUS316) 使用温度範囲(℃)-80~538 使用場所屋内外
1袋(100個)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため、安全に仕上がります。 MS(バックルロック式)長尺ステンレスバンド(MSW50T15)用ヘッドです。
用途ケーブル、電線の結束。MS長尺ステンレススチールバンド(MSW50T15-CR4)用バックル。 シルバー 材質AISI304 長さ(mm)22.6 トラスコ品番731-4418 幅(mm)15.5 厚さ(mm)4.1 質量(g)345 使用温度範囲(℃)-80~538 使用場所屋外
1袋
7,998 税込8,798
翌々日出荷

取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため、安全に仕上がります。 MS(バックルロック式)長尺ステンレスバンド(MSW38T15)用ヘッドです。
用途ケーブル、電線の結束。MS長尺ステンレススチールバンド(MSW38T15-CR4)用バックル。 シルバー 材質AISI304 長さ(mm)22.6 トラスコ品番731-4400 幅(mm)12.3 厚さ(mm)4.1 質量(g)340 使用温度範囲(℃)-80~538 使用場所屋内外
1袋
6,998 税込7,698
翌々日出荷

取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため、安全に仕上がります。 MS(バックルロック式)長尺ステンレスバンド(MSW63T15)用ヘッドです。
用途ケーブル、電線の結束。MS長尺ステンレススチールバンド(MSW50T15-CR4)用バックル。 シルバー 材質AISI304 長さ(mm)22.6 トラスコ品番731-4426 幅(mm)18.7 厚さ(mm)4.1 質量(g)399 使用温度範囲(℃)-80~538 使用場所屋外
1袋(100個)
7,998 税込8,798
当日出荷

バックルは取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため安全に仕上がります。
用途長尺メタルバンド用バックル。 シルバー 材質SUS316 長さ(mm)22.6 厚さ(mm)4.1 使用温度範囲(℃)-80~538
1袋
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ネジ止めタイプ結束バンド
電線をパネル、壁、天井等・屋内に固定するときに使用します。 ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束できます。
用途結束した電線の束をパネル、壁、天井等に固定する時に。屋内用。 ナチュラル 仕様ねじ止めタイプ 使用温度範囲(℃)-59~85
1袋(100本)ほか
特価
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)エラストマー製結束バンド
柔軟性のある材質で通信ケーブルなどを強く締め付けることがありません。 取り外し可能でケーブルの移設や増設に対応できます。 弾力性があり、ケーブルに密着し横ズレを防止します。 ハロゲンフリーの材質でUL94V-0の難燃性があります。
用途ケーブルなどの結束。 材質サーモプラスチックポリウレタン 特性難燃 幅(mm)12.7 厚さ(mm)2.3 使用温度範囲(℃)-40~50 引張強度(N)80
1袋
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストラップを二重に巻くダブルロックタイプで、弾力性のない硬いものでも緩まずしっかり締め付けができます。 自動ロック式で工具がなくても結束できます。
シルバー 引張強度(N)2670 使用温度範囲(℃)-80~538 使用場所屋内外 材質SUS304
1袋(50本)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)結束バンド コンタータイ
電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。
用途ケーブル、電線の結束。 ナチュラル 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内用
1袋(1000本)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストラップを二重に巻くダブルロックタイプで、弾力性のない硬いものでも緩まずしっかり締め付けができます。 自動ロック式で工具がなくても結束できます。
1袋(25本)ほか
21,980 税込24,178
30日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)