1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
ポリウレタン(1)
PANDUIT(パンドウイット)エラストマー製結束バンド
柔軟性のある材質で通信ケーブルなどを強く締め付けることがありません。 取り外し可能でケーブルの移設や増設に対応できます。 弾力性があり、ケーブルに密着し横ズレを防止します。 ハロゲンフリーの材質でUL94V-0の難燃性があります。
用途ケーブルなどの結束。 材質サーモプラスチックポリウレタン 特性難燃 幅(mm)12.7 厚さ(mm)2.3 使用温度範囲(℃)-40~50 引張強度(N)80
1袋
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング