その他結束バンド :「タイ」の検索結果

特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(mm)」から絞り込む
100(4)
110(1)
111(1)
145(2)
152(1)
180(2)
200(2)
383(2)
384(2)
385(2)
長さ(mm)をもっと見る
マウンティングタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
MSタイのスタンダートタイをベースに、ビス止め用固定穴を設けた一体成型のタイです。
材質66ナイロン 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテントタイ
HACCPシステムの構築に効果的なメタルコンテントタイ(R)は、異物混入リスクを回避できる、安全、安心、使いやすい鉄系成分入りプラスチック製インシュロックタイ(結束バンド)です。メタルコンテントタイは、金属検出機に反応する鉄系成分入りの結束バンドで、異物混入防止に威力を発揮します。 1。鉄系成分は製品全体にムラなく含まれており、万が一、製品の一部が破断し混入しても容易に検出可能です。食品、医薬品製造におけるHACCPシステムの構築に効果的で、食品衛生法にも適合しています。 2。乾燥した環境下でも柔軟性を失わず折れにくく、鉄系成分を含んでいるのに、サビの発生の心配もありません。 3。金属検出機用 1/ X線検出機用 1、殺菌剤・洗浄剤に強い耐薬品性タイプ、そしてカラーバリエーションも豊富です。さらに、ニッパなど刃物が不要で繰り返し使用できる再結束タイプ、固定アクセサリ、表示・識別用タグ、配線保護アクセサリもラインアップしています。
材質変性66ナイロン・鉄系成分 特性柔軟
1袋(100本)
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタッドボルトタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スタッドボルトタイ
ヘッド部をボルトに取り付け、ナットで固定するだけで簡単に電装ハーネスなどの結束ができます。また振動に強い構造で、屋外や高温環境下でもご使用いただけます。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+110 難燃性UL94V-2 特性難燃
1袋(50本)ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホースクランプタイは、結束した時にループがほぼ円形に近い形状になるようにヘッドが工夫されたタイです。間円に近いホースなどを結束するのに最適です。
乳白 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85
1袋(100本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタッドボルトタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スタッドボルトタイ
材質66ナイロン 長さ(mm)110 最大結束径(Φmm)22.0 特性難燃
1袋(100本)
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スモール・プッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スモール・プッシュマウントタイ
最小の取り付け穴径(Φ3.5mm)に対応。細径電線に最適な極小サイズ。 基板周辺のリード線などの配線固定に最適です。
全長(mm)81 結束径(Φmm)(最小)1(最大)15 仕様ハロゲンフリー 適合RoHS 材質66ナイロン 幅(mm)1.7 取付穴径(Φmm)3.4-3.6 ループ引張強度最小値(N[kgf])36(3.67) 最大取付パネル厚(mm)0.4-1.6
1袋(500本)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RT50RS5 スタッドボルトマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スタッドボルトマウントタイ
スタッドボルトに対を差し込み固定して使用するタイプです。結束後の取り外しができ、再結束が可能です。
寸法L(mm)190 結束径(Φmm)最小9~最大40 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法A(mm)4.6 難燃性UL94V-2 適合ビスM5 ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94) 特性難燃
1袋(100本)
4,798 税込5,278
3日以内出荷

T50LFT8-HSB ファーツリーマウント付きタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ファーツリーマウント付きタイ
ファーツリー(”モミの木”の意味)マウントとインシュロックタイのアセンブリ商品です。広い範囲の板厚に対応可能なため、部品点数の削減に貢献します。
寸法L(mm)383 最大結束径(Φmm)100 適合メネジ/貫通穴専用 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+105 寸法A(mm)17.4 寸法B(mm)11.5 寸法T(mm)1.5 寸法W(mm)4.8 ΦC16 取付穴径(Φmm)7.7-8.0 難燃性UL94V-2※ ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94) 適合パネル厚さ(mm)最小0.8~最大6.0 特性難燃
1袋(50本)
3,798 税込4,178
4日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルタイ・パンチロックタイプ
高いループ引張強度を保つため、ケーブルや配管をガッチリと固定することができます。 タイ先端には滑り止めの穴も付いており、より作業しやすい工夫が施されています。
用途鉄道、輸送機器、建機、工作機械、掘削機械など、耐振動性が求められるケーブル、配管、導管の固定に。
1袋(100本)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ファーツリーマウント付きタイ(インサイドセレーション) ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ファーツリー(”モミの木”の意味)マウントとインシュロックタイのアセンブリ商品です。広い範囲の板厚に対応可能なため、部品点数の削減に貢献します。
材質66ナイロン 難燃性UL94V-2※ 特性難燃
1袋(100本)ほか
3,298 税込3,628
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ファーツリーマウント付きタイ(アウトサイドセレーション) ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ファーツリーマウントとアウトサイドセレーションのインシュロックの組み合わせ商品です。アウトサイドセレーションタイは、結束後、セレーションが外側に出るので、電線の表面を傷つけにくく、被覆が柔らかい電線の結束に最適です。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+105 難燃性UL94V-2※ 特性難燃
1袋(50本)ほか
3,500 税込3,850
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ベンチマウントキット
全自動結束システム ATS3080 オプション
種別ATS3080用ベンチマウントキット(卓上設置用)
1式
1,398,000 税込1,537,800
4日以内出荷

RELF170 レルフタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)レルフタイ
結束前にピンを打ち込み、タイ自体をシャーシ、パネルなどに固定して使用するタイプです。結束後の取り外しができ、再結束が可能です。
寸法L(mm)180 結束径(Φmm)最小27~最大44 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+80 寸法A(mm)8 取付穴径(Φmm)6.1-6.3 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94) 適合パネル厚さ(mm)2.5 特性難燃
1袋(100本)
4,598 税込5,058
4日以内出荷

ホルダークリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ホルダークリップ
ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも安定した固定ができ、埃などが侵入しにくい形状です。 クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にハーネスを動かしたり、取り外すことも可能です。 マウント部のデザインは、ヘラマンタイトン独自のファーツリー(もみの木)形状を採用しており、1種類で幅広い範囲の板厚に対応します。
結束径(Φmm)13(最大) 適合めねじM4
1袋(100個)
3,398 税込3,738
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)リール(ストラップ部)
全自動結束システム ATS3080 連結タイ リール
材質66ナイロン 結束径(Φmm)Φ30mmガイド使用時/1.5~30、Φ50mmガイド使用時/1.5~50、Φ80mmガイド使用時/1.5~80 種別ATS3080用連結タイリール 幅(mm)4.5 全長(m)500 ループ引張強度規格値(N[kgf])220 (22.43) UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
1箱(4巻)
76,980 税込84,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)アウトサイドセレーションタイ
”セレーション”とは、ストラップ表面のギザギザ部分を指します。アウトサイドセレーションタイは、通常のインシュロックタイと異なり、結束した際セレーションが外側に出るため、電線の被覆を傷つけにくい構造になっています。そのため、被覆の柔らかいハロゲンフリー電線の結束に最適です。
材質66ナイロン 難燃性UL94V-2 特性難燃
1袋(100本)
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)