その他結束バンド :「ロックタイ」の検索結果
関連キーワード
「長さ(mm)」から絞り込む
100(3)
145(1)
152(1)
153(1)
195(1)
200(1)
202(1)
207(1)
245(1)
360(1)
高いループ引張強度を保つため、ケーブルや配管をガッチリと固定することができます。
タイ先端には滑り止めの穴も付いており、より作業しやすい工夫が施されています。
用途鉄道、輸送機器、建機、工作機械、掘削機械など、耐振動性が求められるケーブル、配管、導管の固定に。
HACCPシステムの構築に効果的なメタルコンテントタイ(R)は、異物混入リスクを回避できる、安全、安心、使いやすい鉄系成分入りプラスチック製インシュロックタイ(結束バンド)です。メタルコンテントタイは、金属検出機に反応する鉄系成分入りの結束バンドで、異物混入防止に威力を発揮します。 1。鉄系成分は製品全体にムラなく含まれており、万が一、製品の一部が破断し混入しても容易に検出可能です。食品、医薬品製造におけるHACCPシステムの構築に効果的で、食品衛生法にも適合しています。 2。乾燥した環境下でも柔軟性を失わず折れにくく、鉄系成分を含んでいるのに、サビの発生の心配もありません。 3。金属検出機用 1/ X線検出機用 1、殺菌剤・洗浄剤に強い耐薬品性タイプ、そしてカラーバリエーションも豊富です。さらに、ニッパなど刃物が不要で繰り返し使用できる再結束タイプ、固定アクセサリ、表示・識別用タグ、配線保護アクセサリもラインアップしています。
材質変性66ナイロン・鉄系成分
特性柔軟
ファーツリー(”モミの木”の意味)マウントとインシュロックタイのアセンブリ商品です。広い範囲の板厚に対応可能なため、部品点数の削減に貢献します。
色黒
材質66ナイロン
難燃性UL94V-2※
特性難燃
ファーツリー(”モミの木”の意味)マウントとインシュロックタイのアセンブリ商品です。広い範囲の板厚に対応可能なため、部品点数の削減に貢献します。
寸法L(mm)383
最大結束径(Φmm)100
色黒
適合メネジ/貫通穴専用
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+105
寸法A(mm)17.4
寸法B(mm)11.5
寸法T(mm)1.5
寸法W(mm)4.8
ΦC16
取付穴径(Φmm)7.7-8.0
難燃性UL94V-2※
ループ引張強度最小値(N[kgf])225(22.94)
適合パネル厚さ(mm)最小0.8~最大6.0
特性難燃
1袋(50本)
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
”セレーション”とは、ストラップ表面のギザギザ部分を指します。アウトサイドセレーションタイは、通常のインシュロックタイと異なり、結束した際セレーションが外側に出るため、電線の被覆を傷つけにくい構造になっています。そのため、被覆の柔らかいハロゲンフリー電線の結束に最適です。
材質66ナイロン
難燃性UL94V-2
特性難燃
ケーブルタイ/結束バンド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。