その他結束バンド :「袋 長」の検索結果
関連キーワード
ビス穴付きで、壁などに結束バンドを直接固定することができ便利です。
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~95
RoHS指令(10物質対応)対応
クリップ付きの便利な結束バンド。クリップ部が回転します。
材質バンド部:ナイロン66、クリップ部:ABS樹脂
幅(mm)8.9
全長(mm)200
結束径(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2本)
¥539
税込¥593
7日以内出荷
取り外しが出来、用途に応じて使い分けができます。
材質ポリエステル、エラストマー
幅(mm)7
全長(mm)200
結束径(Φmm)45
ループ引張強度規格値(N[kgf])49[5]
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
¥439
税込¥483
7日以内出荷
SKバインダーのオープンヘッドタイは、ケーブルタイの概念を変え、目通し工程を不要にしました。ヘッド部に設けた開口部に紐状部分を入れ、球状のつまみを引くだけ。結束作業の能率が飛躍的に向上しました。Mシリーズ同様のスリット機構により、軽快な嵌合と高い結束強度が得られます。
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~95
RoHS指令(10物質対応)対応
フック付きの便利な結束バンドです。歯止めを下げるとロックが外れ取り外し可能です。
材質ナイロン66
幅(mm)7
結束径(Φmm)35
ループ引張強度規格値(N[kgf])274.4[28]
吊下荷重N(kgf)49[5]
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ/結束バンド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。