屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。
用途ノイズ対策に。
材質耐熱ポリエステル+錫メッキ銅箔
色銀
使用温度範囲(℃)-40~+150
特性屈曲性
耐熱糸に錫メッキ銅箔を巻きつけ網組した屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。
屈曲部・可動部のシールドに最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~150
外気の熱からケーブルを保護するためのチューブです。
配線束、ケーブルなどの収束、保護用のチューブです。
工具不要で簡単に取り付けができるホックタイプです。
分岐配線が簡単に取り出せます。
RoHS指令適合製品です。
用途ヒーター・熱源周りの電線、配線の保護に。
材質/仕上シート部:アルミ箔、ガラスクロス、嵌合部:ステンレス
色シルバー/ブラック
長さ(m)1
適合温度(℃)最高240(シート部)
RoHS指令(10物質対応)対応
「Cuフリー」「金属コンタミレス」なステンレススリーブです
用途特長。・強度な使用にも耐えるスリーブです。・耐熱性にも優れ、高温環境下でも使用できます。・伸縮性があるので、金具の上から通して使用も可能です。・耐腐性や耐薬品性に優れ、クリーンルームでの使用に最適です。・ノンハロゲン製品です。採用実績。・ケーブル・ホースの保護として半導体製造装置
材質SUS304
色銀
融点(℃)1450
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.11MB) (0.12MB)
錫メッキ軟銅線をメリアス袋状に編んだメッシュテープ。優れた耐食性、屈曲性、伸張性。ケーブル等にハーフラップ状に巻きつけ装着。RoHS指令 10物質適合品
材質導電層:錫メッキ軟銅線
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.12
粘着テープを組み合わせたシールドメッシュ。シールドメッシュの作業性を改善。RoHS指令 10物質適合品
材質導電層:錫メッキ軟銅線、粘着テープ:アクリル系粘着剤
色シルバー
定尺(m)50
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.12
編数1本糸編
仕様UL1441 VW-1
材質芯材:アラミド繊維、表面:錫メッキ銅箔
色シルバー
長さ(m)100
使用温度(℃)適用:-15~120
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(m)100
色シルバー
材質芯材:アラミド繊維、表面:錫メッキ銅箔
使用温度(℃)適用:-15~120
仕様UL1441 VW-1:アース線組み込みタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様UL1441 VW-1
材質芯材:アラミド繊維、表面:錫メッキ銅箔
色シルバー
長さ(m)100
使用温度(℃)適用:-15~120
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ箔+PETフィルムを錫メッキ軟銅線で被覆したメッシュテープ。粘着テープがあるので作業性良好。アルミ箔によりシールド効果をアップ。RoHS指令 10物質適合品
材質芯材:PETフィルム+アルミ箔、導電層:錫メッキ軟銅線、粘着テープ:アクリル系粘着剤
幅(mm)21
色シルバー
タイプアルミ箔複合タイプ
定尺(m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.12
1箱(25m×2巻)
¥33,980
税込¥37,378
9日以内出荷
電線保護 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。