12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機器内配線の絶縁、保護、末端処理、識別に最適です。
材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)-55~135 定格電圧(V)600 収縮率(%)50
1袋(5本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

よじれず柔軟性があります。 耐衝撃、耐摩耗、つぶれに優れています。
材質難燃性ナイロン6 使用温度範囲(℃)-40~110 使用箇所屋内 特性耐熱性、柔軟性、耐衝撃、耐摩耗
1巻
6,498 税込7,148
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。 スリットが入っているため簡単に取り付けられます。
用途電線、ケーブルの保護および摩耗防止。 使用場所屋内
1巻ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ネットチューブ 難燃性タイプ
電線、ケーブル等の摩耗を防止します。UL224 VW-1認定品です。 軽量かつ耐久性に優れています。取付は簡単でどんな形状にも適合します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
用途電線、ケーブルの摩耗防止 使用温度範囲(℃)-70~125
1巻
27,980 税込30,778
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

UL224VW-1認定品です。収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。
用途高い収縮温度に耐えない製品での使用に。 耐電圧(V)600
1巻ほか
9,698 税込10,668
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

電線、ワイヤー及びチューブの摩耗を防止します。 軽量ですが、耐久性に優れています。 取り付けは簡単で、どんな形状にもぴったりと適合します。 網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
特性軽量、耐久性
1巻
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング
各梱包には取り付け用の補助具が付いている為、取り付けが簡単で速やかに出来ます。
用途電線・ワイヤー・チューブなどを保護して、摩耗を防止します。
1巻
5,998 税込6,598
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取り付けは簡単で速やかにできます。
用途各種電線の損傷防止
1巻ほか
21,980 税込24,178
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)PVCチューブ
リード線、ハーネス、ハンダ部分、電気・電子部品などの絶縁および保護に最適です。
用途電気・電子部品などの絶縁、保護 材質PVC 使用温度範囲(℃)-20~105
1巻ほか
22,980 税込25,278
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ネットチューブ 標準タイプ
軽量ですが、耐久性に優れています。 どんな形状にもぴったりと適合します。 網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
用途ケーブルなどの摩耗防止 材質ポリエチレンテレフタレート 長さ(m)152.4 特性軽量、耐久性 トラスコ品番828-1663 質量(kg)3 使用温度範囲(℃)-70~125 最大結束径(Φmm)31.8 外径(mm)19.1
1巻
65,980 税込72,578
翌々日出荷

PANDUIT(パンドウイット)ネットチューブ 難燃性タイプ
ケーブル、ワイヤー等の摩耗を防止します。 耐久性に優れています。 どんな形状にもぴったりと適合します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。 UL224 VW-1取得品です。
用途ケーブルなどの摩耗防止。 材質難燃性ポリエチレンテレフタレート 長さ(m)152.4 特性難燃 トラスコ品番825-7458 質量(kg)2.26 使用温度範囲(℃)-70~125 外径(Φmm)12.7 最大結束径(Φmm)19.1 束線径(Φmm)(最大)19.1
1巻
69,980 税込76,978
翌々日出荷

PANDUIT(パンドウイット)ネットチューブ 標準タイプ
電線、ケーブルなどの摩耗を防止します。 軽量かつ耐久性に優れています。取付は簡単でどんな形状にも適合します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
用途電線、ケーブルの摩耗防止。 材質ポリエチレンテレフタレート 特性軽量、耐久性 使用温度範囲(℃)-70~125 使用場所屋内
1巻
65,980 税込72,578
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります