絞り込み
長さ(m)
  • 200
  • 0.152(10)
  • 0.5(14)
  • 1(206)
  • 1.2(12)
  • 1.219(15)
  • 5(97)
  • 10(80)
  • 11.5(11)
  • 20(26)
  • 25(65)
  • 30(16)
  • 30.48(23)
  • 30.5(15)
  • 50(57)
  • 75(13)
  • 100(68)
  • 150(21)
  • 300(11)
  • 304.8(13)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(5)
  • 色ブラック(22)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(11)
ブランド
  • デンカエレクトロン(10)
  • 北港化成(9)
  • 興和化成(3)
  • 住友電気工業(スミチューブ(R))(3)
  • JAPPY(2)
  • 日本ジッパーチュービング(2)
  • CTK(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1)
  • 西日本セフティデンキ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • 三平化学工業(1)
  • ケー・シー・シー・商会(1)
  • 平河ヒューテック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニールチューブ(白) デンカエレクトロンビニールチューブ(白)デンカエレクトロン(27件のレビュー)
3,298税込3,628
1巻(200m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
汎用的なビニールチューブです。 印字を鮮明に捺印できます。
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
ビニールチューブ(黒) デンカエレクトロンビニールチューブ(黒)デンカエレクトロン(41件のレビュー)
3,298税込3,628
1巻(200m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
汎用的なビニールチューブです。
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
スミチューブF2(Z) 住友電気工業(スミチューブ(R))スミチューブF2(Z)住友電気工業(スミチューブ(R))(8件のレビュー)
41,980税込46,178特価
1巻
当日出荷から102日以内出荷
UL及びCSA規格品難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDEs、PBBs)不使用)柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂仕様難燃性 VW-1合格熱衝撃:250℃×4時間、クラックなし低温曲げ:-30℃×1時間、クラックなし銅腐食性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし銅安定性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 伸びが100%以上適合規格UL224(認定ファイルNo.E48762)、CSA C22.2 No.198.1(認定ファイルNo.LR33298)、電気用品安全法、RoHS指令対応構造一層耐電圧老化前:AC2.5kV×60秒、破壊なし老化後:158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)老化前:200%以上老化後:100%以上(158℃×7日)体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上連続使用温度(℃)-55~125絶縁破壊電圧(kV)老化前:AC2.5以上老化後:AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上)収縮完了温度(℃)90引張強度(MPa)老化前:10.4以上老化後:7.3以上(158℃×7日)収縮温度90℃以上収縮率(%)内径収縮率:50%以上長さ変化率:0±5%比率2:01特性難燃性、柔軟性、絶縁
ビニールチューブ(透明) デンカエレクトロンビニールチューブ(透明)デンカエレクトロン(16件のレビュー)
3,298税込3,628
1巻(200m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
汎用的なビニールチューブです。
透明関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
スミチューブA 住友電気工業(スミチューブ(R))スミチューブA住友電気工業(スミチューブ(R))(10件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。 電線の色識別、結束。 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護。材質電子線架橋軟質性ポリオレフィン樹脂仕様【燃焼性】非難燃適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品構造一層耐電圧AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)200以上体積抵抗率(Ωcm)1.0×1016以上連続使用温度(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115引張強度(MPa)10.4以上収縮温度115℃以上吸水率(%)0.10以下(23℃×24時間)比率1.5:1特性耐油性、耐薬品性、絶縁
リボンチューブ デンカエレクトロンリボンチューブデンカエレクトロン(11件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット(100m×2本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
自然形が楕円形になっている特殊PVCチューブです。 一つのサイズで数種の線材をカバーしますので管理費を軽減できます。 リバンド力が強いので細い2mm以下の線材にもしっかり付きます。 また、マーキングした文字が一対方向に向くように固定できます。
標準色関連資料RBTチューブカタログ.pdf(0.14MB) RoHS2証明書(RBTチューブ ).pdf(0.12MB) 非含有証明書(RBTチューブ).pdf(0.07MB)内径公差(mm)±0.5
マーカー用絶縁チューブドラム JAPPYマーカー用絶縁チューブドラムJAPPY(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(200m)
当日出荷から翌日出荷
材質軟質PVC肉厚(mm)0.4
150℃超耐熱熱収縮チューブ デンカエレクトロン150℃超耐熱熱収縮チューブデンカエレクトロン(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1本
当日出荷から6日以内出荷
薬品の耐腐食性が高い製品です 高温かつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に最適な熱収縮チューブです。
材質フッ素ポリマ使用温度範囲(℃)-55~150特性耐薬品性、耐熱性、絶縁最低完全収縮温度(℃)150
ぴたっとチューブ JAPPYぴたっとチューブJAPPY(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1巻(200m)
当日出荷から翌日出荷
電線への挿入後、自然にズレ落ちない。 挿入後、電線の間をスムーズに指で移動できる。 挿入時に挿入障害が起きない。 スプリング端子台に有効。
材質軟質PVC長さ(m)200肉厚(mm)0.4
一般PVCチューブ 三平化学工業一般PVCチューブ三平化学工業
1,998税込2,198
1巻(200m)
3日以内出荷から18日以内出荷
三平化学のチューブはすべてRoHS適合品です。
仕様【低温曲げ】クラック、樹脂の剥離及び層間剥離を認めずその他【加熱変形】0.12%耐電圧(2500V×1分間)短絡せず材料PVC(ポリ塩化ビニール)絶縁破壊電圧(kV)15.9長さ変化率(%)-14.5以下体積抵抗率(Ω・m)(500V×1分間)3.5×1012
スミチューブC 住友電気工業(スミチューブ(R))スミチューブC住友電気工業(スミチューブ(R))(1件のレビュー)
7,798税込8,578特価
1巻(200m)
当日出荷から14日以内出荷
低温で収縮(90℃) 柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強・ケーブルラベルの固定、保護・抵抗、コンデンサー等の絶縁、保護
ノンハロゲンUL熱収縮チューブ デンカエレクトロンノンハロゲンUL熱収縮チューブデンカエレクトロン(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質ノンハロゲンポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~105規格UL VW-1 600V (E314714)最低完全収縮温度(℃)100
レイケム(Raychem) 収縮チューブ V2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))レイケム(Raychem) 収縮チューブ V2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
14,980税込16,478
1巻
3日以内出荷
特定臭素系難燃剤を使用せず高度の難燃性を有する。高度の柔軟性低温収縮特性
用途接続個所の絶縁、補強電線の補強、結束各種部品の保護材質放射線架橋ポリオレフィン仕様難燃性:UL224、VW-12%モジュラス:最大172MPa熱老化性(158℃、168時間):伸び100%(最小)、引張強度:残率70%(最小)熱衝撃(250℃、4時間):クラックなし低温性(-30℃、1時間):クラックなし腐食性:なし吸水性:最大0.5%規格UL224(認定番号E35586)、CSA(認定番号LR31929)、電気用品安全法、有機絶縁物類上限値試験、RoHS対応定格125℃ 600V(-F)耐電圧最小19.7kV/mm伸び(%)最小200連続使用温度(℃)-30~125引張強度(MPa)最小10.3収縮温度90℃以上収縮率(%)縦方向:+1、-5(ASTM D2671)、±3(UL224)体積固有抵抗(Ωcm)最小1014比率2:1
マーカーチューブ CTKマーカーチューブCTK
4,298税込4,728
1巻(1巻)
3日以内出荷
ノンハロゲンUL熱収縮チューブ デンカエレクトロンノンハロゲンUL熱収縮チューブデンカエレクトロン
6,998税込7,698
1袋(200m×1本)
4日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フタル酸フリーチューブ 西日本セフティデンキフタル酸フリーチューブ西日本セフティデンキ(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1巻(200m)
当日出荷から8日以内出荷
フタル酸0 -F-(電安法)マーク合格 鉄道車両用材料難燃性試験合格 各種チューブプリンタに対応 ボビン付で作業効率UP!
長さ(m)200材質塩化ビニールコンパウンド肉厚(mm)0.4耐熱温度(℃)105
UL 白 HIT-300V 北港化成UL 白 HIT-300V北港化成
7,898税込8,688
1本
当日出荷から9日以内出荷
UL及びC-UL認証を取得したマーカー用チューブです。 UL規格およびC-UL規格認定チューブです。 チューブの表面の印字をなくして、マーカー用に対応しています。 耐熱温度は105℃、耐電圧は300Vです。難燃性はVW-1及び-F-合格品です。
全長(m)200特性耐熱、耐電圧、難燃性標準色難燃性(CMJ-F-マーク登録略号)HCC標準肉厚(mm)0.5UL規格取得E172592RoHS指令(10物質対応)対応
UL105℃耐熱PVCチューブ 北港化成UL105℃耐熱PVCチューブ北港化成
7,198税込7,918
1巻(200m)
4日以内出荷
UL及びC-UL認証を取得した絶縁用チューブです。
規格VW-1及び-F-合格品耐熱温度(℃)105特性難燃性認定取得UL及びC-UL規格認定
HKI-ハーネスチューブ (PVCチューブ) 北港化成HKI-ハーネスチューブ (PVCチューブ)北港化成
3,398税込3,738
1巻(200m)
4日以内出荷
ハーネス用途に適した絶縁用チューブです。
耐熱温度(℃)60標準肉厚(mm)0.5特性柔軟性、加工性に優れた絶縁用チューブ肉厚公差(mm)±0.07
UL対応 熱収縮チューブ(黒) デンカエレクトロンUL対応 熱収縮チューブ(黒)デンカエレクトロン
6,498税込7,148
1巻(200m)
当日出荷から6日以内出荷
エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。 UL224、CSAC22.2対応の熱収縮チューブです。 標準色は【黒・白】の2色です。 収縮率は2:1となります。 こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 1.5Φ~でサイズレンジが豊富です。
用途電子機器、通信、自動車など仕様銅腐食性:腐食なし材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~125規格UL224 VW-1 600V、No:E314714伸び(%)>400収縮開始温度(℃)70(最低完全収縮温度100)引張強度(MPa)>14収縮率(%)軸方向:0±5偏心>30%関連資料SZF2チューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS証明書(SZF2チューブ).pdf(0.12MB) SZF2非含有証明書.pdf(0.07MB)収縮率2:1抵抗値(Ω)>1014.cm
スルーチューブ通常タイプ 興和化成スルーチューブ通常タイプ興和化成
14,980税込16,478
1箱(200m×1巻)
4日以内出荷
伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。サイズは最小径3Φ~50Φまで8サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。耐磨耗性に優れています。メッシュタイプの為内部に湿気や熱がたまりません。
用途ロボット・FA装置等の配線の結束と保護。制御盤内・配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。OA機器・コンピューター端末機周辺の配線の結束と保護。使用方法先端部分を折り返すことにより挿入口を開口します。開口した挿入口より電線等を通します。材質ポリエステルブラック使用温度(℃)-30~120RoHS指令(10物質対応)対応関連資料単品カタログ(0.66MB)
熱収縮チューブ 平河ヒューテック熱収縮チューブ平河ヒューテック
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
難燃性ポリオレフィンに電子照射して架橋させ、耐熱性と形状記憶効果を持たせた熱収縮チューブ。ダイオキシンの発生原因とされる多臭化ビフェニル類や多臭化ジフェニルエーテル類を非含有。
用途電子部品や電装品の絶縁用。電子加工の端末処理・接続部の機械的特性保護ブラック適合規格UL224、CSA C22.2 No.198.1:難燃グレードVW-1 電気用品安全法:機器内被覆電線の難燃性試験(-F-)登録定格温度(℃)(UL、CSA)125RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱黒 HIT-105 北港化成耐熱黒 HIT-105北港化成
9,198税込10,118
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
耐熱105℃(UL規格VW-1相当品)の絶縁用チューブです。 耐熱温度は105℃です。柔軟性に優れます。難燃タイプ(VW-1相当品)です。)
特性耐熱、難燃、柔軟標準色標準肉厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
UL105℃耐熱PVCチューブ(マーカー用) 北港化成UL105℃耐熱PVCチューブ(マーカー用)北港化成
6,598税込7,258
1巻(200m)
4日以内出荷
UL及びC-UL認証を取得したマーカー用チューブです。
規格UL、C-UL定尺(m)200耐熱温度(℃)105標準肉厚(mm)0.5特性難燃性肉厚公差(mm)±0.06耐電圧(V)300認定取得VW-1及び-F-合格品
105℃耐熱PVCチューブ 北港化成105℃耐熱PVCチューブ北港化成
6,498税込7,148
1巻(200m)
4日以内出荷から5日以内出荷
耐熱105℃(UL規格のVW-1相当品)の絶縁チューブです
耐熱温度(℃)105標準肉厚(mm)0.5特性難燃タイプ(VW-1相当品)肉厚公差(mm)±0.07
スリット入りコルゲートチューブ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)スリット入りコルゲートチューブAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
36,980税込40,678
1本(200m)
9日以内出荷
縦方向にスリットが入った電線管で、ケーブルを横からはめ込み被せるだけで作業可能。バラ線をまとめ見た目をスッキリ、樹脂製で軽量、施工も簡単です。
用途ケーブルの保護材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブ オレンジ デンカエレクトロンコルゲートチューブ オレンジデンカエレクトロン
19,980税込21,978
1巻(200m)
4日以内出荷から6日以内出荷
スルーチューブ難燃タイプ UL認定品 興和化成スルーチューブ難燃タイプ UL認定品興和化成
19,980税込21,978
1箱(200m×1巻)
4日以内出荷から5日以内出荷
難燃タイプはUL認定品となります。伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。サイズは最小径3Φ~50Φまで8サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。耐磨耗性に優れています。メッシュタイプの為内部に湿気や熱がたまりません。
用途ロボット・FA装置等の配線の結束と保護。制御盤内・配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。OA機器・コンピューター端末機周辺の配線の結束と保護。使用方法先端部分を折り返すことにより挿入口を開口します。開口した挿入口より電線等を通します。材質ポリエステルブラック使用温度(℃)-30~120RoHS指令(10物質対応)対応関連資料単品カタログ(0.66MB)
スリーブ ZJ-FR 日本ジッパーチュービングスリーブ ZJ-FR日本ジッパーチュービング
23,980税込26,378
1箱(200m)
9日以内出荷
仕様難燃性タイプ:UL1441 VW-1、(003~040)( ZJ-003FR~ZJ-040FR )材質難燃性ポリエステルブラック使用温度(℃)適用:-70~125RoHS指令(10物質対応)対応
常温収縮チューブ デンカエレクトロン常温収縮チューブデンカエレクトロン
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
熱源不要のチューブ。チューブ内部のコードを引き抜くと自然に収縮し始めます。 ヒートガンなどで熱を加える必要は一切ありません。どんな場所でも素早く安全にご使用頂けます。 幅広いケーブルサイズに適応可能です。
材質EPDM規格RoHS伸び(%)600引張強度(MPa)7密度(g/cm3)1.2関連資料DFCチューブカタログ.pdf(0.2MB) RoHS2証明書(DFCチューブ).pdf(0.12MB) DFCカタログ.pdf(0.2MB) RoHS2証明(DFC).pdf(0.12MB) DFC非含有証明書.pdf(0.07MB)引裂き強度(kN/m)20
150℃耐熱非塩ビチューブ 北港化成150℃耐熱非塩ビチューブ北港化成
29,980税込32,978
1巻(200m)
4日以内出荷
●耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
規格UL224 VW-1相当品内径×外径(Φmm)10×11肉厚(mm)0.5定尺(m)200耐熱温度(℃)150素材非塩ビ(PVCを含まない)特性難燃タイプ内径公差(mm)+1.0 / -0.5肉厚公差(mm)±0.07
105℃耐熱非塩ビチューブ(マーカー用) 北港化成105℃耐熱非塩ビチューブ(マーカー用)北港化成
10,980税込12,078
1巻(200m)
4日以内出荷
耐熱105℃電安法(CMJ)対応のPVCを含まない絶縁チューブです
定尺(m)200耐熱温度(℃)105標準肉厚(mm)0.4素材非塩ビ(PVCを含まない)特性電気用品安全法(CMJ)登録品肉厚公差(mm)±0.07
105℃耐熱非塩ビチューブ 北港化成105℃耐熱非塩ビチューブ北港化成
23,980税込26,378
1巻(200m)
4日以内出荷
耐熱温度105℃のPVCを含まない絶縁用チューブです。
耐熱温度(℃)105標準肉厚(mm)0.5素材非塩ビ(PVCを含まない)特性柔軟性に優れた絶縁用チューブ肉厚公差(mm)±0.07
ヘラゲイン 難燃性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラゲイン 難燃性ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
45,980税込50,578
1巻(200m)
3日以内出荷から6日以内出荷
仕様難燃材質ポリエステル(PET)黒地に識別用灰色糸使用温度範囲(℃)-50~+150グレード【UL難燃(主原料)】VW-1(UL1441)
ほつれにくいスルーチューブ 興和化成ほつれにくいスルーチューブ興和化成
21,980税込24,178
1箱(200m×1巻)
4日以内出荷
カット後の切断面がほつれにくい構造です。伸縮性に優れ、圧縮すると2~3倍に広がります。メッシュタイプの為、内部に湿気や熱が溜まりません。燃焼性試験VW-1適合相当です
用途ロボット・FA装置等の配線の結束と保護。制御盤内・配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。OA機器・コンピューター端末機周辺の配線の結束と保護材質ポリエステルブラック(白糸編み込み有)使用温度(℃)-30~120RoHS指令(10物質対応)対応関連資料単品カタログ(0.83MB)
Zスリーブ 日本ジッパーチュービングZスリーブ日本ジッパーチュービング
25,980税込28,578
1箱(200m)
9日以内出荷
ブラック材質ポリエステル使用温度(℃)適用:-70~125仕様標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
マーカーチューブ ケー・シー・シー・商会マーカーチューブケー・シー・シー・商会
6,998税込7,698
1巻(1巻)
3日以内出荷
長さ(m)200

ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

電線保護