絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(15)
長さ(m)
  • 30.5
  • 0.5(11)
  • 1(115)
  • 1.2(13)
  • 1.219(17)
  • 5(80)
  • 10(80)
  • 11.5(11)
  • 20(26)
  • 25(77)
  • 30(17)
  • 30.48(28)
  • 50(69)
  • 75(13)
  • 100(79)
  • 150(21)
  • 152.4(12)
  • 200(40)
  • 300(13)
  • 304.8(13)
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(4)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(8)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱収縮チューブ PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブPANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
5,398税込5,938
1巻
当日出荷から45日以内出荷
機器内配線の絶縁、保護、末端処理、識別に最適です。
材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~135定格電圧(V)600収縮率(%)50
コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き PANDUIT(パンドウイット)コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付きPANDUIT(パンドウイット)
76,980税込84,678特価
1箱(2巻)
当日出荷から30日以内出荷
よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。 スリットが入っているため簡単に取り付けられます。
用途電線、ケーブルの保護および摩耗防止。使用場所屋内
スパイラルラッピング PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピングPANDUIT(パンドウイット)
26,980税込29,678
1巻
当日出荷から9日以内出荷
電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。
用途各種電線の損傷防止。
パンラップネットチューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)パンラップネットチューブ 標準タイプPANDUIT(パンドウイット)
54,980税込60,478
1巻
当日出荷から翌々日出荷
従来のネットチューブに切れ目が入り、装着が簡単になりました。 ハロゲンフリーを要求される環境(鉄道、自動車、バスなどの交通機関やそれに使用される装置)で使用できます。 25%の重ね合わせ部分がしっかりとケーブルを保持します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
材質ポリエチレンテレフタレート使用温度範囲(℃)-70~125
スパイラルラッピング テフロン PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング テフロンPANDUIT(パンドウイット)
96,980税込106,678
1巻
15日以内出荷
用途各種電線の損傷防止ナチュラル材質テフロン長さ(m)30.5仕様取り付けは簡単で速やかにできます。トラスコ品番868-8094厚さ(mm)0.8質量(g)950使用温度範囲(℃)-40~50最大結束径(Φmm)10.0使用場所屋内
スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-2) PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-2)PANDUIT(パンドウイット)
24,980税込27,478
1巻
15日以内出荷から30日以内出荷
取り付けは簡単で速やかにできます。
用途各種電線の損傷防止使用温度範囲(℃)-40~50
スパイラルラッピング 耐候性ナイロン66 PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング 耐候性ナイロン66PANDUIT(パンドウイット)
21,980税込24,178
1巻
30日以内出荷
用途各種電線の損傷防止材質耐候性ナイロン66使用場所屋内・屋外
スパイラルラッピング ナイロン66 PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング ナイロン66PANDUIT(パンドウイット)
17,980税込19,778
1巻
15日以内出荷から30日以内出荷
取り付けは簡単で速やかにできます。
用途各種電線の損傷防止ナチュラル材質ナイロン66
スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0) PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0)PANDUIT(パンドウイット)
31,980税込35,178
1巻
15日以内出荷から30日以内出荷
取り付けは簡単で速やかにできます。
用途各種電線の損傷防止
スパイラルラッピング ポリエチレン 耐候性 PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング ポリエチレン 耐候性PANDUIT(パンドウイット)
17,980税込19,778
1巻
翌日出荷から15日以内出荷
取り付けは簡単で速やかにできます。
用途各種電線の損傷防止材質耐候性ポリエチレン(PE)
スパイラルラッピング ポリエチレン PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング ポリエチレンPANDUIT(パンドウイット)
21,980税込24,178
1巻
15日以内出荷から30日以内出荷
取り付けは簡単で速やかにできます。
用途各種電線の損傷防止
熱収縮チューブ PVC PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ PVCPANDUIT(パンドウイット)
82,980税込91,278
1巻
15日以内出荷
乾燥した環境で使用できます。 機器配線内の絶縁、保護、端末処理に最適です。
材質非架橋性の高いPVC難燃性長さ(m)30.5トラスコ品番108-3167質量(kg)2規格UL224 VW1取得品収縮前内径(Φmm)17.7収縮率(%)50収縮後内径(Φmm)9.5耐電圧(V)600収縮後肉厚(mm)0.7
熱収縮チューブ PVC PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ PVCPANDUIT(パンドウイット)
69,980税込76,978
1巻
30日以内出荷
乾燥した環境で使用できます。 機器配線内の絶縁、保護、端末処理に最適です。
材質非架橋性の高いPVC難燃性長さ(m)30.5トラスコ品番111-3758質量(kg)1規格UL224 VW1取得品収縮前内径(Φmm)14.3収縮率(%)50収縮後内径(Φmm)8耐電圧(V)600収縮後肉厚(mm)0.7
熱収縮チューブ PVC PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ PVCPANDUIT(パンドウイット)
59,980税込65,978
1巻
30日以内出荷
乾燥した環境で使用できます。 機器配線内の絶縁、保護、端末処理に最適です。
材質非架橋性の高いPVC難燃性長さ(m)30.5トラスコ品番108-3124質量(g)930規格UL224 VW1取得品収縮前内径(Φmm)11.7収縮率(%)50収縮後内径(Φmm)6.4耐電圧(V)600収縮後肉厚(mm)0.6
パンラップネットチューブ 難燃性タイプ PANDUIT(パンドウイット)パンラップネットチューブ 難燃性タイプPANDUIT(パンドウイット)
59,980税込65,978
1巻
当日出荷から30日以内出荷
従来のネットチューブに切れ目が入り、装着が簡単になりました。 ハロゲンフリーを要求される環境(鉄道、自動車、バスなどの交通機関やそれに使用される装置)で使用できます。 25%の重ね合わせ部分がしっかりとケーブルを保持します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
材質難燃性ポリエチレンテレフタレート特性難燃使用温度範囲(℃)-70~125

ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

電線保護