耐熱温度150℃(UL224 VW-3相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
色黒
規格UL224 VW-1相当品
内径×外径(Φmm)6×7
肉厚(mm)0.5
定尺(m)400
耐熱温度(℃)150
素材非塩ビ(PVCを含まない)
特性難燃タイプ
内径公差(mm)±0.5
肉厚公差(mm)±0.07
1巻(400m)
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
耐熱125℃電安法(CMJ)対応絶縁チューブ
耐熱温度(℃)125
標準肉厚(mm)0.5
特性電気用品安全法(CMJ)登録品
肉厚公差(mm)±0.07
耐熱温度105℃のPVCを含まない絶縁用チューブです。
色黒
耐熱温度(℃)105
標準肉厚(mm)0.5
素材非塩ビ(PVCを含まない)
特性柔軟性に優れた絶縁用チューブ
肉厚公差(mm)±0.07
電線保護 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。