ケーブル保護チューブネグロス電工(3件のレビュー)当日出荷
本体にスリットが入っていますので現場加工の手間がいりません。
本体の切断はカッター等で簡単にできます。
定尺が10mとなっておりますので必要な箇所に必要な長さだけ切ってご使用頂けます。
ケーブル保護ゴムネグロス電工当日出荷
材質軟質塩化ビニル長さ(m)2質量(kg)0.12
PF管スリット工具ネグロス電工(1件のレビュー)当日出荷
PF管の縦割り(スリット)と切断作業に最適です。
PF管に沿う形状により、刃先が安定するため安全です。
全長190質量(g)140適合管の呼び(PF管)16、22、28
金属管パテ脱落防止具ネグロス電工4日以内出荷
防塵、防音用パテの脱落を防止できます。<br />難燃性の材料を使用しており、安心してご使用できます。<br />端末キャップの有無を問わず施工できます。<br />結束バンドを併用して、金属管にしっかりと固定できます。
PF管パテ脱落防止具ネグロス電工4日以内出荷
防塵、防音用パテの脱落を防止できます。
難燃性の材料を使用しており、安心してご使用できます。
視認性が高い黄色の為、施工状態が確認しやすいです。
使用頻度の高いサイズ(呼び22)を兼用しています。
タフジョイチューブ(常温収縮形接続処理材)ネグロス電工当日出荷から16日以内出荷
両端部にあるコア紐を引き抜くだけでケーブル接続部に簡単に装着できます。
作業時間の大幅な短縮と作業コストの低減が図れます。
シリコーンゴムを使用していますので、燃焼時にはハロゲン化合物の発生がありません。
エコマテリアルケーブルへの使用が可能です。
JISC0920IPX3相当(防雨形)の防水性があります。
冷媒管保温材スリット工具ネグロス電工4日以内出荷
保温材のカット(スリット)と切断作業に最適です。
銅管に傷が付かない最適な深さでカットできます。
※保温材の状態(潰れ等)によって銅管を傷つける可能性があります。
保温材に沿う形状により刃先が安定するため安全です。
アタッチメントの交換により各サイズの冷媒管に対応できます。
アタッチメントは吊り下げできる穴(7.5×10)付きです。
適合管冷媒管(コイル、直管)、発泡ポリエチレン保温材
『ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります