電線保護 :「安全用」の検索結果

関連キーワード
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です
長さ(m)10 商品構成上面保護シート、下面保護シート
1組
19,980 税込21,978
31日以内出荷

1個
859 税込945
当日出荷

上面保護シートに圧着、接地します。
付属品リード線(3.5mm2) 定格300V 30A
1個
959 税込1,055
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)アースクリップ
専用工具なしで上面保護シート相互を電気的に接続、および、上面保護シートと接地バーの固定に使用します。
適合3芯ケーブル、5芯ケーブル共通
1個
209 税込230
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)F型キャップ
F型ベースに何も接続しない場合に使用します。
用途無分岐時のカバー
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)パナトラック F型Sブランチ
アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です。F型ベースから分岐する場合に使用します
仕様上・下面保護シート付、3芯ケーブルの分岐 種別F型Sブランチ マットブラック 定格300V 20A ケーブル長(m)2
1個
24,980 税込27,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パナトラック F型ブランチ
アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です。F型ベースから分岐する場合に使用します
仕様上・下面保護シート付、3芯ケーブルの分岐 種別F型ブランチ 定格300V 20A ケーブル長(m)2
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)パナトラック F型Sキャップ
アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です。無分岐時およびアウトレット不使用時のカバーです
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Tコネクタ
ケーブル本体を分岐接続する場合に使用します。接続の際は専用圧着工具が必要です。
仕様【接続時の必要個数】(T3)3芯ケーブルから3芯ケーブルT分岐 3個(X3)3芯ケーブルから3芯ケーブルX分岐 3個(T53)5芯ケーブルから3芯ケーブルT分岐 3個(T35)5芯ケーブルの遠い方の相から3芯ケーブルT分岐 3個(X53)5芯ケーブルから3芯ケーブルX分岐 3個 定格300V 20A/30A
1個
399 税込439
4日以内出荷

1個
559 税込615
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)床用アウトレット固定ベース
適合置敷タイプ:FPZ3000、FPR3000、RP3000
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パナトラック 動力用ケーブル
アンダーカーペット配線システム パナトラック。薄い導体を絶縁フィルムで覆ったシート状の電力用5芯ケーブルです。ケーブルは切断および折り曲げての施工も可能
仕様5芯ケーブル、2回路用 定格300V 20A 商品構成上面保護シート、ケーブル本体、下面保護シート
1組
88,980 税込97,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ストレートコネクタ
ケーブル本体を直線状に延長接続する場合およびf型ベース(NE23100)接続時に使用します。接続の際は専用圧着工具が必要です。
定格電圧(V)300 定格電流(A)20/30
1個
329 税込362
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)絶縁パッドB
T分岐およびX(クロス)分岐接続部の絶縁処理に使用します。
仕様【接続時の必要個数】(T3)3芯ケーブルから3芯ケーブルT分岐 2枚(X3)3芯ケーブルから3芯ケーブルX分岐 2枚(T53)5芯ケーブルから3芯ケーブルT分岐 2枚(T35)5芯ケーブルの遠い方の相から3芯ケーブルT分岐 2枚(X53)5芯ケーブルから3芯ケーブルX分岐 2枚
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)パネル連結リング
適合置敷タイプ:FPZ3000、FPR3000
1個
特価
10 税込11
当日出荷

Panasonic(パナソニック)入線用ベース
適合置敷タイプ:FPZ3000、FPR3000、PR3000
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)パナトラック F型ベース
アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です。壁際のモールから室内への分岐・接続に使用する基本部材です
仕様1回路用、ケーブル付F型ベース、上・下面保護シート付 定格300V 20A 総厚(mm)ケーブル(保護シート含む):t=1.0
1個
28,980 税込31,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パナトラック F型Sブランチ
アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です
仕様F型Sブランチ(3芯ケーブルの分岐) 定格300V 20A
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パナトラック 専用圧着工具
アンダーカーペット配線システム パナトラック。パナトラック専用の圧着工具です
用途3芯・5芯兼用
1個
199,800 税込219,780
31日以内出荷

アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です
定格300V 20A ケーブル口出し:30cm付
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パナトラック F型Sベース
アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です。壁際のモールから室内への分岐・接続に使用する基本部材です
仕様1回路用、ケーブル付F型Sベース、上・下面保護シート付 定格300V 20A
1個
32,980 税込36,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)F型ブランチ
F型ベースから分岐する場合に使用。分岐するケーブル本体に栓刃ユニットを圧着し、ボディ・カバーで挟み、ネジで固定し組み立てます。
定格300V 20A 適合規格(PS)E
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)RP3000 フロアパネル
適合置敷タイプ:RP3000
1袋(4個)
特価
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)電力用ケーブル
種別1回路 適合規格(PS)E 定格電圧(V)300 定格電流(A)20 構成上面保護シート・ケーブル本体・下面保護シートの3点組
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)絶縁パッドA
ストレート接続部やフロアコンセント接続後のケーブルの絶縁処理、ケーブル端末部の絶縁処理に使用します。
仕様【各処理での必要個数】(S3)3芯ケーブルのストレート接続用はたは補修用 2枚(S5)5芯ケーブルのストレート接続用はたは補修用 2枚(E3)3芯ケーブルの端末絶縁処理用 1枚(E5)5芯ケーブルの端末絶縁処理用 1枚F型ベース(NE23100)の接続後処理用 2枚
1個
2,898 税込3,188
11日以内出荷

Panasonic(パナソニック)接地バー
F型ベースやコンセントで分断された上面保護シート相互を電気的に接続します。
適合コンセント用・F型ベース用共通
1個
749 税込824
4日以内出荷

電力用ケーブルと一般電線との接続に使用します。ドライバーで締め付けるだけでフラットケーブルに接続が可能です。締め付けねじはフラットケーブルとの電気接続の安全性・安定性を考慮してトルク破断ねじを採用。
定格300V 30A 適合規格(PS)E
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)絶縁チューブ
材質絶縁被膜:軟質塩化ビニル(グリーン透明)
1個
139 税込153
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります