特価
本日1月31日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に電線端末充電部分を防護するために使用します。 電線をしっかりと把持します。
適正電圧(V)交流・直流7000以下
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

備考継手付 名称高圧用
1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

支線の標識及び防護のために使用します。
質量(g)1300 内径(Φmm)67 寸法(m)2
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷

建設工事に接近している電線・ケーブル等に一時的にとる付け、感電及び設備事故の防止を図る為に使用します。 電気絶縁性が高く、軽量です。本管断面が雑落防止構造となっている為、風圧や振動で電線から外れにくくなっています。 電線等に押し込みで挿入することができる腹割構造になっています。
1本
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(g)9200 備考継手無 電圧(V)600以下 名称低圧用 寸法(内径Φmm×長さLm)Φ16×100
1本
699 税込769
6日以内出荷

適合支線2.2~135(適合範囲(mm2)) 質量(g)2300 寸法(m)1.1
1セット
10,980 税込12,078
5日以内出荷

建設工事に接近している電線・ケーブル等に一時的に取り付け、感電及び設備事故簿防止を図る為に使用します。 適度の柔軟性を有しておりますので、作業が容易です。 ポリ管やジャバラポリ管と併用する事で、充電部を防護できます。
1枚
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通信線などの線標識別および結束保護の為に使用します。
長さ(m)2
1本
459 税込505
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(g)750 寸法(縦×横)(mm)490×320
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷

1個
28,980 税込31,878
15日以内出荷

1箱(100本)
40,980 税込45,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(g)130 寸法(内径Φmm×長さLm)24×1.2
1本
979 税込1,077
翌々日出荷

常温収縮チューブ ヨツギ 動画あり
コアを引っ張るだけでチューブが収縮するので、テープ巻きと比較して施工時間が短縮されます。施工品質の均一化が図れます。一時的な水没環境下にも対応できる防水性を有しております。適用電線:CVT/EM-CET/CV単心/EM-CE単心
キット内容常温収縮チューブ×3本、絶縁シート×3枚、圧着スリーブ×3本
1セット
9,298 税込10,228
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時にトランス部防護用として使用します。 破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。 トランスのブッシング及びリード線を防護するのに適しています(Ⅱ型)
寸法(mm)800×1000 質量(g)1030 適正電圧(V)交流・直流7000以下
1枚
22,980 税込25,278
欠品中

高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時にトランス部防護用として使用します。 破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。 トランスを一括して防護するのに適しています(1型)
備考ハトメ付 適正電圧(V)交流・直流7000以下
1枚
16,980 税込18,678
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

山岳地域において、送電線鉄塔の巡視用階段として使用します。
1組
2,998 税込3,298
当日出荷

電柱建て替え工事の際、電柱頭部及び側面に取り付け、接地短絡事故防止にために使用します。
質量(g)3600 種類ゲートル式 サイズ(mm)410×450 適正電圧(V)交流・直流7000以下
1枚
19,980 税込21,978
4日以内出荷

建設工事に接近している電線・ケーブル等に一時的に取り付け、感電及び設備事故の防止を図る為に使用します。縁回り線やリード線の曲線箇所へへの取り付けに適しています。 本管の断面が脱落防止構造となっている為、風圧や振動で電線から外れにくくなっています。
1巻
8,898 税込9,788
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

建設工事時に接近している高圧ケーブルに一時的に取り付け、設備事故の防止を図る為に使用します。 本体がメッシュ構造の為、取り付け後のケーブルの温度上昇を低減します。 電線等に押し込みで挿入できる腹割構造になっています。
1本
17,980 税込19,778
6日以内出荷

高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に高圧引下線(PDC)などを防護するために使用します。 樹脂製のため、非常に軽量です。耐久性に優れています。 電線等に押し込みで挿入することができる腹割り構造になっています。
内径(Φmm)16 適正電圧(V)交流・直流7000以下
1本
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に引留部の防護用として使用します。 破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。
質量(g)1140 適正電圧(V)交流・直流7000以下
1枚
25,980 税込28,578
5日以内出荷

高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に縁廻り線部の防護用として使用します。 破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。
適正電圧(V)交流・直流7000以下
1枚
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に分岐線部の防護用として使用します。 破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。
寸法(mm)500×740 質量(g)390 適正電圧(V)交流・直流7000以下
1枚
14,980 税込16,478
5日以内出荷

高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に縁回り部分の防護用として使用します。 耐久性に優れています。電線等に押し込みで挿入することができる腹割り構造になっています。
1本
9,898 税込10,888
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります