2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro A フレーム卓上 TOP ケーブルディスペンサです. RS Pro のコンパクトなケーブルディスペンサは、軽量ながら頑丈なディスペンサラックです。さまざまな環境でのワイヤやケーブルに最適です。このラックはチューブ型スチール製で、エポキシ粉体コーティング仕上げにより、優れた耐久性と耐腐食性を発揮します。このケーブルリールホルダはコンパクト設計を採用し、ベンチ TOP 、車両、現場などスペースが限られている場所での使用に最適で、非常に汎用性が高く経済的です。. 特長と利点. ;ul> ;li>チューブ型スチール製で、耐久性に優れています ;/li> ;li>さまざまな環境での使用に最適なコンパクト設計 ;/li> ;li>耐腐食性のエポキシ粉体コーティング ;/li> ;li>供給長は 600 mm で、複数のケーブルドラムの取り付けに最適です ;/li> ;li>フレームデザインで簡単に取り付けられます ;/li> ;/ul>. 用途. ケーブルディスペンサラックは、電気技術者のケーブルやワイヤを現場で整理整頓して、もつれ防止する最適なソリューションです。さまざまなサイズの複数のケーブルドラムに対応する幅広いサイズを用意しており、次のような場所で使用できます。 ;ul> ;li>ベンチトップ ;/li> ;li>現場 ;/li> ;li>車両 ;/li> ;/ul>. よくある質問. 最大ケーブルリール径は何ですか.. このディスペンサの最大径は 350 mm です。
仕様タイプ = ケーブルスタンド棚数 = 1高さ = 270mm幅 = 650 mm長さ = 300mm直径 = 350mm材質 = スチール
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

RS Pro 調節可能ケーブルドラムディスペンシングラック( 3741697 ). RS Pro ケーブルドラムディスペンサラックは、頑丈で汎用性の高いラックシステムで、電気用途でのケーブルディスペンサや収納に最適です。このラックはスチール製で、優れた耐久性と安定性を実現しています。ワイヤ/ケーブルリールに対応する調整可能な 4 本のハンギングレールが付属しています。フレームはシンプルなスナップ設計で、工具を使わずにコンポーネントを簡単に組み立てられます。この頑丈なディスペンサラックは、電気設備作業をすばやく簡単に行うための最適なソリューションです。ケーブルとワイヤを整理したまま、からまりや結び目がないように効率的に取り出すことができます。. エクステンションクリップ( 4485304 ). RS Pro 調節式ケーブルドラムディスペンサラック用エクステンションクリップで、 2 個を接続してさらに収納できます。. 特長. ;ul> ;li>ワイヤ/ケーブルリールの保管と取り出しに最適 ;/li> ;li>高さを調整可能な4つのハンギングロッドが付属 ;/li> ;li>パウダーコーティング / サンドストーン仕上げ ;/li> ;li>クリップ式アセンブリ - 工具不要 ;/li> ;li>ケーブルやワイヤを整理整頓できます ;/li> ;li>複数のケーブルリールに対応 ;/li> ;li>延長接続キット(別売り)を利用して積み重ねることで、収納スペースを確保できます ;/li> ;li>寸法: 985 x 990 x 345 mm ;/li> ;/ul>. 用途. ケーブルドラムローラーとディスペンサラックは、電気設備の利用に最適で、ケーブルを絡まりや結び目がないように容易に取り出せます。さまざまなサイズのケーブルドラムに対応できるように、幅広いサイズが用意されています。次のような幅広い環境で使用されています。 ;ul> ;li>作業現場 ;/li> ;li>倉庫 ;/li> ;li>工場 ;/li> ;li>ワークショップ ;/li> ;li>ガレージ ;/li> ;/ul>. よくある質問. ラック全体の高さは.. このケーブルディスペンサラックの高さは 985 mm です。. 拡張できますか.. いいえ、 RS では延長接続キットが用意されています。 ; (4485304) (4485304) 。. 代替品はありますか.. ;ul> ;li>RS Pro 卓上型ケーブルディスペンサ: ; 2461182 2461182 ;/li> ;li>RS Pro 床設置型ケーブルディスペンサ: ; 666688 666688 ;/li> ;/ul>
仕様タイプ = ケーブルラックエクステンション高さ = 985mm幅 = 345 mm長さ = 990mm
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

『ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります