電線保護 :「c」の検索結果

特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
127件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 高比熱収縮チューブの独自のディスペンサミニボックスは、収縮率 3 : 1 の高い軍用グレード 135 C 熱収縮チューブの負荷用です。チューブのスプールパックは、 Durable Box で内部に留まり、機械的保護、断熱、整理などのさまざまな用途で保護されます。収縮率: 3 : 1 一般的な溶剤液体に対する耐性 優れた物理的 / 化学的 / 電気的性能 スリーブ径は 12.1mm です 動作温度: -55 C ~ 135 C 最小収縮温度は 70 C です 完全回復温度 110 C 以上
仕様スリーブ径 = 12mm色 = 黒シュリンク径 = 4mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 5m材質 = ポリオレフィン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS Pro 高比熱収縮チューブの独自のディスペンサミニボックスは、収縮率 3 : 1 の高い軍用グレード 135 C 熱収縮チューブの負荷用です。チューブのスプールパックは、 Durable Box で内部に留まり、機械的保護、断熱、整理などのさまざまな用途で保護されます。収縮率: 3 : 1 一般的な溶剤液体に対する耐性 優れた物理的 / 化学的 / 電気的性能 スリーブ径: 25 mm 動作温度: -55 C ~ 135 C 最小収縮温度は 70 C です 完全回復温度 110 C 以上
仕様スリーブ径 = 25mm色 = 黒シュリンク径 = 8mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 3m材質 = ポリオレフィン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

RS Pro 高比熱収縮チューブの独自のディスペンサミニボックスは、収縮率 3 : 1 の高い軍用グレード 135 C 熱収縮チューブの負荷用です。チューブのスプールパックは、 Durable Box で内部に留まり、機械的保護、断熱、整理などのさまざまな用途で保護されます。収縮率: 3 : 1 一般的な溶剤液体に対する耐性 優れた物理的 / 化学的 / 電気的性能 スリーブ径は 6 mm です 動作温度: -55 C ~ 135 C 最小収縮温度は 70 C です 完全回復温度 110 C 以上
仕様スリーブ径 = 6mm色 = 黒シュリンク径 = 2mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 5m材質 = ポリオレフィン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

RS Pro ディーゼル耐性エラストマ熱収縮チューブのスリーブ径は 12.7 mm です。放射線架橋ゴムエラストマ製で、モータオイルや潤滑油の環境でのワイヤやケーブルの絶縁保護に適しています。収縮率: 2 : 1 優れた耐油性及び耐薬品性 信頼性の高い耐摩耗性 スリーブ径 12.7 mm 連続動作温度: -75 C ~ 150 C 最小収縮温度は 100 C です 完全回復温度が 150 C 以上
仕様スリーブ径 = 12.7mm色 = 黒シュリンク径 = 6.4mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 7m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

RS Pro ディーゼル耐性のエラストマ熱収縮チューブは、スリーブ径 9.5 mm です。放射線架橋ゴムエラストマ製で、モータオイルや潤滑油の環境でのワイヤやケーブルの絶縁保護に適しています。収縮率: 2 : 1 優れた耐油性及び耐薬品性 信頼性の高い耐摩耗性 スリーブ径: 9.5 mm 連続動作温度: -75 C ~ 150 C 最小収縮温度は 100 C です 完全回復温度が 150 C 以上
仕様スリーブ径 = 9.5mm色 = 黒シュリンク径 = 4.8mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 10m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

RS Pro ディーゼル耐性エラストマ熱収縮チューブのスリーブ径は 3.2 mm です。放射線架橋ゴムエラストマ製で、モータオイルや潤滑油の環境でのワイヤやケーブルの絶縁保護に適しています。収縮率: 2 : 1 優れた耐油性及び耐薬品性 信頼性の高い耐摩耗性 スリーブ径: 3.2 mm 連続動作温度: -75 C ~ 150 C 最小収縮温度は 100 C です 完全回復温度が 150 C 以上
仕様スリーブ径 = 3.2mm色 = 黒シュリンク径 = 1.6mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 50m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

RS Pro ディーゼル耐性エラストマ熱収縮チューブのスリーブ径は 25.4 mm です。放射線架橋ゴムエラストマ製で、モータオイルや潤滑油の環境でのワイヤやケーブルの絶縁保護に適しています。収縮率: 2 : 1 優れた耐油性及び耐薬品性 信頼性の高い耐摩耗性 スリーブ径: 25.4 mm 連続動作温度: -75 C ~ 150 C 最小収縮温度は 100 C です 完全回復温度が 150 C 以上
仕様スリーブ径 = 25.4mm色 = 黒シュリンク径 = 12.7mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 4m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

RS Pro ディーゼル耐性エラストマ熱収縮チューブのスリーブ径は 19.1 mm です。放射線架橋ゴムエラストマ製で、モータオイルや潤滑油の環境でのワイヤやケーブルの絶縁保護に適しています。収縮率: 2 : 1 優れた耐油性及び耐薬品性 信頼性の高い耐摩耗性 スリーブ径: 19.1 mm 連続動作温度: -75 C ~ 150 C 最小収縮温度は 100 C です 完全回復温度が 150 C 以上
仕様スリーブ径 = 19.1mm色 = 黒シュリンク径 = 9.5mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 5m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

RS Pro 中肉厚熱収縮チューブは、ケーブルスプライス保護や金属パイプ腐食保護に広く使用されています。ポリオレフィンとホットメルト接着剤の内側の厚い層により、屋外環境で物体を長期にわたって確実に保護することができます。収縮率: 3 : 1 優れた電気的絶縁特性 内径: 115 mm 標準長: 1.22 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 115mm色 = 黒シュリンク径 = 34mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.22m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

RS Pro 中肉厚熱収縮チューブは、ケーブルスプライス保護や金属パイプ腐食保護に広く使用されています。ポリオレフィンとホットメルト接着剤の内側の厚い層により、屋外環境で物体を長期にわたって確実に保護することができます。収縮率: 3 : 1 優れた電気的絶縁特性 内径: 75 mm 標準長: 1.22 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 75mm色 = 黒シュリンク径 = 22mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.22m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

RS Pro 中肉厚熱収縮チューブは、ケーブルスプライス保護や金属パイプ腐食保護に広く使用されています。ポリオレフィンとホットメルト接着剤の内側の厚い層により、屋外環境で物体を長期にわたって確実に保護することができます。収縮率: 3 : 1 優れた電気的絶縁特性 内径: 55 mm 標準長: 1.22 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 55mm色 = 黒シュリンク径 = 16mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.22m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

RS Pro 中肉厚熱収縮チューブは、ケーブルスプライス保護や金属パイプ腐食保護に広く使用されています。ポリオレフィンとホットメルト接着剤の内側の厚い層により、屋外環境で物体を長期にわたって確実に保護することができます。収縮率: 3 : 1 優れた電気的絶縁特性 内径: 33 mm 標準長: 1.22 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 33mm色 = 黒シュリンク径 = 8mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.22m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
40,980 税込45,078
7日以内出荷

RS Pro 熱収縮チューブのユニークなディスペンサミニボックスは、汎用熱収縮チューブの負荷に使用します。チューブのスプールパックは、 Durable Box で内部に留まり、機械的保護、断熱、整理などのさまざまな用途で保護されます。収縮率2:1 非常に柔軟で、高難燃性です 長さ / ボックス 10 m スリーブ径: 4.5 mm 優れた物理的 / 化学的 / 電気的性能 連続動作温度: -55 C ~ 125 C 最小収縮温度は 70 C です 完全回復温度 110 C 以上
仕様スリーブ径 = 5mm色 = 黒シュリンク径 = 2.5mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 10m材質 = ポリオレフィン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

RS Pro 熱収縮チューブのユニークなディスペンサミニボックスは、汎用熱収縮チューブの負荷に使用します。チューブのスプールパックは、 Durable Box で内部に留まり、機械的保護、断熱、整理などのさまざまな用途で保護されます。収縮率2:1 非常に柔軟で、高難燃性です 長さ / ボックス: 5 m スリーブ径: 25 mm 優れた物理的 / 化学的 / 電気的性能 連続動作温度: -55 C ~ 125 C 最小収縮温度は 70 C です 完全回復温度 110 C 以上
仕様スリーブ径 = 26mm色 = 黒シュリンク径 = 12.5mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 5m材質 = ポリオレフィン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

RS Pro 熱収縮チューブのユニークなディスペンサミニボックスは、汎用熱収縮チューブの負荷に使用します。チューブのスプールパックは、 Durable Box で内部に留まり、機械的保護、断熱、整理などのさまざまな用途で保護されます。収縮率2:1 非常に柔軟で、高難燃性です 長さ / ボックス: 5 m スリーブ径: 18 mm 優れた物理的 / 化学的 / 電気的性能 連続動作温度: -55 C ~ 125 C 最小収縮温度は 70 C です 完全回復温度 110 C 以上
仕様スリーブ径 = 19mm色 = 黒シュリンク径 = 9mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 5m材質 = ポリオレフィン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

RS Pro 熱収縮チューブのユニークなディスペンサミニボックスは、汎用熱収縮チューブの負荷に使用します。チューブのスプールパックは、 Durable Box で内部に留まり、機械的保護、断熱、整理などのさまざまな用途で保護されます。収縮率2:1 非常に柔軟で、高難燃性です 長さ / ボックス: 7.5M スリーブ径: 6 mm 優れた物理的 / 化学的 / 電気的性能 連続動作温度: -55 C ~ 125 C 最小収縮温度は 70 C です 完全回復温度 110 C 以上
仕様スリーブ径 = 6.5mm色 = 黒シュリンク径 = 3mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 7.5m材質 = ポリオレフィン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

RS Pro 熱収縮チューブのユニークなディスペンサミニボックスは、汎用熱収縮チューブの負荷に使用します。チューブのスプールパックは、 Durable Box で内部に留まり、機械的保護、断熱、整理などのさまざまな用途で保護されます。収縮率2:1 非常に柔軟で、高難燃性です 長さ / ボックス 10 m スリーブ径: 3 mm 優れた物理的 / 化学的 / 電気的性能 連続動作温度: -55 C ~ 125 C 最小収縮温度は 70 C です 完全回復温度 110 C 以上
仕様スリーブ径 = 3.5mm色 = 黒シュリンク径 = 1.5mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 10m材質 = ポリオレフィン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

RS Pro ヘビーウォール接着ライニング熱収縮チューブは、被覆厚が厚く、外部の保護性能が向上しています。優れた耐摩耗性と耐腐食性を備えています。この製品は、ケーブルや端子の絶縁保護に適しており、通信、電源ケーブル、化学パイプラインで広く使用されています。収縮率3:1 半硬質、耐摩耗性 内径: 13 mm 標準長: 1.22 m / EA 優れた電気的絶縁特性 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 13mm色 = 黒シュリンク径 = 4mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.22m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

RS Pro 熱収縮チューブのユニークなディスペンサミニボックスは、汎用熱収縮チューブの負荷に使用します。チューブのスプールパックは、 Durable Box で内部に留まり、機械的保護、断熱、整理などのさまざまな用途で保護されます。収縮率2:1 非常に柔軟で、高難燃性です 長さ / ボックス: 5 m スリーブ径: 12 mm 優れた物理的 / 化学的 / 電気的性能 連続動作温度: -55 C ~ 125 C 最小収縮温度は 70 C です 完全回復温度 110 C 以上
仕様スリーブ径 = 12.7mm色 = 黒シュリンク径 = 6mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 5m材質 = ポリオレフィン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

RS Pro 熱収縮チューブのユニークなディスペンサミニボックスは、汎用熱収縮チューブの負荷に使用します。チューブのスプールパックは、 Durable Box で内部に留まり、機械的保護、断熱、整理などのさまざまな用途で保護されます。収縮率2:1 非常に柔軟で、高難燃性です 長さ / ボックス: 5 m スリーブ径: 6 mm 優れた物理的 / 化学的 / 電気的性能 連続動作温度: -55 C ~ 125 C 最小収縮温度は 70 C です 完全回復温度 110 C 以上
仕様スリーブ径 = 6.5mm色 = 黒シュリンク径 = 3mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 5m材質 = ポリオレフィン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

RS Pro 熱収縮チューブのユニークなディスペンサミニボックスは、汎用熱収縮チューブの負荷に使用します。チューブのスプールパックは、 Durable Box で内部に留まり、機械的保護、断熱、整理などのさまざまな用途で保護されます。収縮率2:1 非常に柔軟で、高難燃性です 長さ / ボックス: 12 m スリーブ径 1.5 mm 優れた物理的 / 化学的 / 電気的性能 連続動作温度: -55 C ~ 125 C 最小収縮温度は 70 C です 完全回復温度 110 C 以上
仕様スリーブ径 = 1.5mm色 = 黒シュリンク径 = 0.8mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 12m材質 = ポリオレフィン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

RS Pro 高比壁面熱収縮チューブは、最大 6 : 1 の高い収縮率を備えています。不規則な形状の製品や、ケーブル、コネクタ、コンポーネント間の外径に大きな違いがある製品の絶縁保護に適しています。チューブ内にコーティングされたホットメルト接着剤は、信頼性が高く、防水性があります。光ファイバスプライスキャップのアウトレット穴及び光ファイバの防水保護に広く使用されています。収縮率: 6 : 1 頑丈、耐摩耗性 内径: 51 mm 標準長: 254 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 51mm色 = 黒シュリンク径 = 8.3mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 6:1スリーブ長さ = 254mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

RS Pro 高比壁面熱収縮チューブは、最大 6 : 1 の高い収縮率を備えています。不規則な形状の製品や、ケーブル、コネクタ、コンポーネント間の外径に大きな違いがある製品の絶縁保護に適しています。チューブ内にコーティングされたホットメルト接着剤は、信頼性が高く、防水性があります。光ファイバスプライスキャップのアウトレット穴及び光ファイバの防水保護に広く使用されています。収縮率: 6 : 1 頑丈、耐摩耗性 内径: 45 mm 標準長: 1.22 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 45mm色 = 黒シュリンク径 = 7.4mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 6:1スリーブ長さ = 1.22m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

RS Pro 高比壁面熱収縮チューブは、最大 6 : 1 の高い収縮率を備えています。不規則な形状の製品や、ケーブル、コネクタ、コンポーネント間の外径に大きな違いがある製品の絶縁保護に適しています。チューブ内にコーティングされたホットメルト接着剤は、信頼性が高く、防水性があります。光ファイバスプライスキャップのアウトレット穴及び光ファイバの防水保護に広く使用されています。収縮率: 6 : 1 頑丈、耐摩耗性 内径: 45 mm 標準長: 254 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 45mm色 = 黒シュリンク径 = 7.4mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 6:1スリーブ長さ = 254mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

RS Pro 高比壁面熱収縮チューブは、最大 6 : 1 の高い収縮率を備えています。不規則な形状の製品や、ケーブル、コネクタ、コンポーネント間の外径に大きな違いがある製品の絶縁保護に適しています。チューブ内にコーティングされたホットメルト接着剤は、信頼性が高く、防水性があります。光ファイバスプライスキャップのアウトレット穴及び光ファイバの防水保護に広く使用されています。収縮率: 6 : 1 頑丈、耐摩耗性 内径: 70 mm 標準長: 1.22 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 70mm色 = 黒シュリンク径 = 11.7mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 6:1スリーブ長さ = 1.22m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
欠品中

RS Pro 高比壁面熱収縮チューブは、最大 6 : 1 の高い収縮率を備えています。不規則な形状の製品や、ケーブル、コネクタ、コンポーネント間の外径に大きな違いがある製品の絶縁保護に適しています。チューブ内にコーティングされたホットメルト接着剤は、信頼性が高く、防水性があります。光ファイバスプライスキャップのアウトレット穴及び光ファイバの防水保護に広く使用されています。収縮率: 6 : 1 頑丈、耐摩耗性 内径 33 mm 標準長: 1.22 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 33mm色 = 黒シュリンク径 = 5.5mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 6:1スリーブ長さ = 1.22m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS Pro 接着ライニング熱収縮チューブの外層は、放射線架橋ポリオレフィン製で、内側の層はホットメルト接着剤でコーティングされています。加熱後、外側の保護層が形成され、内側のホットメルト接着剤が接着層を形成し、水から保護して、物体をしっかりと固定し、ゴム、 PVC 、 PE 、アルミに対して優れた粘着性を発揮します。このチューブは、ワイヤの修理や防水要件のさまざまな分野で使用できます。収縮率: 3 : 1 優れた防水性能 スリーブ径: 25.4 mm 優れた物理的 / 化学的 / 電気的性能 動作温度: -45 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です 完全回復温度 110 C 以上
仕様スリーブ径 = 25mm色 = 黒シュリンク径 = 8mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 3m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

RS Pro 接着ライニング熱収縮チューブの外層は、放射線架橋ポリオレフィン製で、内側の層はホットメルト接着剤でコーティングされています。加熱後、外側の保護層が形成され、内側のホットメルト接着剤が接着層を形成し、水から保護して、物体をしっかりと固定し、ゴム、 PVC 、 PE 、アルミに対して優れた粘着性を発揮します。このチューブは、ワイヤの修理や防水要件のさまざまな分野で使用できます。収縮率: 3 : 1 優れた防水性能 スリーブ径: 3.2 mm 優れた物理的 / 化学的 / 電気的性能 動作温度: -45 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です 完全回復温度 110 C 以上
仕様スリーブ径 = 3.2mm色 = 黒シュリンク径 = 1mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 3m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

RS Pro 中肉厚熱収縮チューブは、ケーブルスプライス保護や金属パイプ腐食保護に広く使用されています。ポリオレフィンとホットメルト接着剤の内側の厚い層により、屋外環境で物体を長期にわたって確実に保護することができます。収縮率: 3 : 1 優れた電気的絶縁特性 内径: 95 mm 標準長: 1.22 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 95mm色 = 黒シュリンク径 = 25mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.22m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

RS Pro 中肉厚熱収縮チューブは、ケーブルスプライス保護や金属パイプ腐食保護に広く使用されています。ポリオレフィンとホットメルト接着剤の内側の厚い層により、屋外環境で物体を長期にわたって確実に保護することができます。収縮率: 3 : 1 優れた電気的絶縁特性 内径: 19 mm 標準長: 1.22 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 19mm色 = 黒シュリンク径 = 5mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.22m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

RS Pro ヘビーウォール接着ライニング熱収縮チューブは、被覆厚が厚く、外部の保護性能が向上しています。優れた耐摩耗性と耐腐食性を備えています。この製品は、ケーブルや端子の絶縁保護に適しており、通信、電源ケーブル、化学パイプラインで広く使用されています。収縮率3:1 半硬質、耐摩耗性 内径: 22 mm 標準長: 1.22 m / EA 優れた電気的絶縁特性 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 22mm色 = 黒シュリンク径 = 6mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.22m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

RS Pro 熱収縮チューブのユニークなディスペンサミニボックスは、汎用熱収縮チューブの負荷に使用します。チューブのスプールパックは、 Durable Box で内部に留まり、機械的保護、断熱、整理などのさまざまな用途で保護されます。収縮率2:1 非常に柔軟で、高難燃性です 長さ / ボックス: 5 m スリーブ径: 9 mm 優れた物理的 / 化学的 / 電気的性能 連続動作温度: -55 C ~ 125 C 最小収縮温度は 70 C です 完全回復温度 110 C 以上
仕様スリーブ径 = 9.6mm色 = 黒シュリンク径 = 4.5mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 5m材質 = ポリオレフィン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

RS Pro ヘビーウォール接着ライニング熱収縮チューブは、被覆厚が厚く、外部の保護性能が向上しています。優れた耐摩耗性と耐腐食性を備えています。この製品は、ケーブルや端子の絶縁保護に適しており、通信、電源ケーブル、化学パイプラインで広く使用されています。収縮率3:1 半硬質、耐摩耗性 内径: 180 mm 標準長: 1.22 m / EA 優れた電気的絶縁特性 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 180mm色 = 黒シュリンク径 = 50mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.22m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

RS Pro ヘビーウォール接着ライニング熱収縮チューブは、被覆厚が厚く、外部の保護性能が向上しています。優れた耐摩耗性と耐腐食性を備えています。この製品は、ケーブルや端子の絶縁保護に適しており、通信、電源ケーブル、化学パイプラインで広く使用されています。収縮率3:1 半硬質、耐摩耗性 内径: 95 mm 標準長: 1.22 m / EA 優れた電気的絶縁特性 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 95mm色 = 黒シュリンク径 = 30mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.22m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

RS Pro 接着ライニング熱収縮チューブの外層は、放射線架橋ポリオレフィン製で、内側の層はホットメルト接着剤でコーティングされています。加熱後、外側の保護層が形成され、内側のホットメルト接着剤が接着層を形成し、水から保護して、物体をしっかりと固定し、ゴム、 PVC 、 PE 、アルミに対して優れた粘着性を発揮します。このチューブは、ワイヤの修理や防水要件のさまざまな分野で使用できます。収縮率: 3 : 1 優れた防水性能 スリーブ径: 25.4 mm 優れた物理的 / 化学的 / 電気的性能 動作温度: -45 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です 完全回復温度 110 C 以上
仕様スリーブ径 = 25mm色 = クリアシュリンク径 = 8mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 3m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

RS Pro 高比壁面熱収縮チューブは、最大 6 : 1 の高い収縮率を備えています。不規則な形状の製品や、ケーブル、コネクタ、コンポーネント間の外径に大きな違いがある製品の絶縁保護に適しています。チューブ内にコーティングされたホットメルト接着剤は、信頼性が高く、防水性があります。光ファイバスプライスキャップのアウトレット穴及び光ファイバの防水保護に広く使用されています。収縮率: 6 : 1 頑丈、耐摩耗性 内径: 70 mm 標準長: 254 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 70mm色 = 黒シュリンク径 = 11.7mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 6:1スリーブ長さ = 254mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

RS Pro 高比壁面熱収縮チューブは、最大 6 : 1 の高い収縮率を備えています。不規則な形状の製品や、ケーブル、コネクタ、コンポーネント間の外径に大きな違いがある製品の絶縁保護に適しています。チューブ内にコーティングされたホットメルト接着剤は、信頼性が高く、防水性があります。光ファイバスプライスキャップのアウトレット穴及び光ファイバの防水保護に広く使用されています。収縮率: 6 : 1 頑丈、耐摩耗性 内径 33 mm 標準長: 254 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 33mm色 = 黒シュリンク径 = 5.5mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 6:1スリーブ長さ = 254mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
7日以内出荷

RS Pro 高比壁面熱収縮チューブは、最大 6 : 1 の高い収縮率を備えています。不規則な形状の製品や、ケーブル、コネクタ、コンポーネント間の外径に大きな違いがある製品の絶縁保護に適しています。チューブ内にコーティングされたホットメルト接着剤は、信頼性が高く、防水性があります。光ファイバスプライスキャップのアウトレット穴及び光ファイバの防水保護に広く使用されています。収縮率: 6 : 1 頑丈、耐摩耗性 内径 19 mm 標準長: 1.22 m / EA 連続動作温度: -55 C ~ 110 C 最小収縮温度は 80 C です フル回復温度が 120 C 以上
仕様スリーブ径 = 19mm色 = 黒シュリンク径 = 3.2mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 6:1スリーブ長さ = 1.22m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

RS Pro 接着ライニングエンドキャップは、ワイヤ終端の防水保護用に設計されています。外層は半硬質ポリオレフィン製で、ほとんどの化学物質の外部摩耗や腐食に耐性があります。内側の層は、熱収縮後にノズルを完全に密閉し、湿気の侵入から保護する、流動性の高いホットメルト接着剤でコーティングされています。収縮率は 4 : 1 です 優れた防水シール 内径:最小 5.72 mm 長さ: 30.35 mm 半硬質、耐摩耗性、難燃性の素材 一般的な溶剤に対する耐性 連続動作温度: -55 C ~ 105 C 最小収縮温度は 110 C です フル回復温度が 135 C を超えています
仕様スリーブ径 = 5.72mm色 = 黒シュリンク径 = 1.27mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 4:1スリーブ長さ = 30.35mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

RS Pro 金属製遮蔽編組RS Pro 12.5 mm 遮蔽編組は、電磁干渉、静電干渉、無線周波数干渉からワイヤやケーブルハーネスを十分に保護します。ニッケルめっき銅編組で、内部の成形品に収められていて、輸送中及び設置前に編組の形状と形状を維持するために役立ちます。特長と利点 36 のキャリア 高膨張比 動作温度範囲: -65 ° C ~ 260 ° C 最大 99% の光学カバレッジ用途電気絶縁と保護 産業用電気回路網認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS 2848 180t BS EN 61340-5-1 : 2007 REACH 準拠
仕様スリーブ径 = 12.5mm材質 = ニッケルめっき銅スリーブ長さ = 10m編み = あり引っ張り易さ = あり最小ケーブル径 = 11mm最大ケーブル径 = 24mm動作温度 Min = -65℃動作温度 Max = +260℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

『ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります