電線保護 :「ヒートガン」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 85mm, 収縮後 25mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン
エコ商品
仕様スリーブ径 = 85mmシュリンク径 = 25mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = あり収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +110℃難燃性 = N耐電圧 = 12kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RMWRMW SCD. RMW中肉厚熱収縮チューブ. RMWは、さまざまな低電圧用途向けに設計された中肉厚チューブです。 この製品は、低電圧電気システムにおけるケーブル接合部の絶縁及び保護、ケーブル修理に適しています。 最大限の信頼性、製品性能、簡単な取り付けが必要な用途にRMWチューブを使用できます。. 主な特徴 ; 機械的損傷に対する耐性機能 ; 衝撃、磨耗に対する耐性 ; 化学薬品、湿度に対する耐性 ; 完全防湿シール ; 最も一般的な絶縁材をシールするよう接着層を独自に構成 ; トーチ / ヒートガンを使用してすばやく簡単に取り付け ; 高い縮小率 ; UV抵抗. 用途 ; 配電 ; バス、トラック ; 重機 ; 機関車、鉄道車両 ; 造船所 ; 地下井戸
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
電線保護 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。