5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 2.79mm, 収縮後 1.2mm, スリーブ長さ 10m ポリオレフィン
エコ商品
仕様スリーブ径 = 2.79mmシュリンク径 = 1.2mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 10m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 19kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = VERSAFITUL224 (125 ℃時)、VW-1ファイルE35586 / E46645、CSA-OFTファイル31929準拠. UL E1042 A6. 熱収縮チュービング2:1 (リール). UL224 VW-1及びCSA-OFTの厳しい要件を満たすよう設計され、高難燃性を備え、非常にフレキシブルな黒色のポリオレフィン熱収縮チュービングですので、最高レベルの難燃性を求められる用途に最適です。 チュービングは電気的絶縁により、非常にフレキシブルな軽作業用ハーネスのバンドルワイヤ、スプライス、端子、インラインコンポーネントを保護し、電気的絶縁、機械的保護、ケーブルバンドル、ストレインリリーフといった機能を提供します。. PBBO及びPBBフリー 化学薬品や溶剤への優れた耐性 優れた物理的及び電気的特性 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 1.85mm, 収縮後 0.8mm, スリーブ長さ 10m ポリオレフィン
エコ商品
仕様スリーブ径 = 1.85mmシュリンク径 = 0.8mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 10m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 19kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = VERSAFITUL224 (125 ℃時)、VW-1ファイルE35586 / E46645、CSA-OFTファイル31929準拠. UL E1042 A6. 熱収縮チュービング2:1 (リール). UL224 VW-1及びCSA-OFTの厳しい要件を満たすよう設計され、高難燃性を備え、非常にフレキシブルな黒色のポリオレフィン熱収縮チュービングですので、最高レベルの難燃性を求められる用途に最適です。 チュービングは電気的絶縁により、非常にフレキシブルな軽作業用ハーネスのバンドルワイヤ、スプライス、端子、インラインコンポーネントを保護し、電気的絶縁、機械的保護、ケーブルバンドル、ストレインリリーフといった機能を提供します。. PBBO及びPBBフリー 化学薬品や溶剤への優れた耐性 優れた物理的及び電気的特性 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 10.16mm, 収縮後 4.8mm, スリーブ長さ 6m ポリオレフィン
エコ商品
仕様スリーブ径 = 10.16mmシュリンク径 = 4.8mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 6m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 19kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = VERSAFITUL224 (125 ℃時)、VW-1ファイルE35586 / E46645、CSA-OFTファイル31929準拠. UL E1042 A6. 熱収縮チュービング2:1 (リール). UL224 VW-1及びCSA-OFTの厳しい要件を満たすよう設計され、高難燃性を備え、非常にフレキシブルな黒色のポリオレフィン熱収縮チュービングですので、最高レベルの難燃性を求められる用途に最適です。 チュービングは電気的絶縁により、非常にフレキシブルな軽作業用ハーネスのバンドルワイヤ、スプライス、端子、インラインコンポーネントを保護し、電気的絶縁、機械的保護、ケーブルバンドル、ストレインリリーフといった機能を提供します。. PBBO及びPBBフリー 化学薬品や溶剤への優れた耐性 優れた物理的及び電気的特性 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(6m)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 7.11mm, 収縮後 3.2mm, スリーブ長さ 8m ポリオレフィン
エコ商品
仕様スリーブ径 = 7.11mmシュリンク径 = 3.2mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 8m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 19kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = VERSAFITUL224 (125 ℃時)、VW-1ファイルE35586 / E46645、CSA-OFTファイル31929準拠. UL E1042 A6. 熱収縮チュービング2:1 (リール). UL224 VW-1及びCSA-OFTの厳しい要件を満たすよう設計され、高難燃性を備え、非常にフレキシブルな黒色のポリオレフィン熱収縮チュービングですので、最高レベルの難燃性を求められる用途に最適です。 チュービングは電気的絶縁により、非常にフレキシブルな軽作業用ハーネスのバンドルワイヤ、スプライス、端子、インラインコンポーネントを保護し、電気的絶縁、機械的保護、ケーブルバンドル、ストレインリリーフといった機能を提供します。. PBBO及びPBBフリー 化学薬品や溶剤への優れた耐性 優れた物理的及び電気的特性 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(8m)
3,298 税込3,628
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 5.21mm, 収縮後 2.4mm, スリーブ長さ 9m ポリオレフィン
エコ商品
仕様スリーブ径 = 5.21mmシュリンク径 = 2.4mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 9m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 19kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = VERSAFITUL224 (125 ℃時)、VW-1ファイルE35586 / E46645、CSA-OFTファイル31929準拠. UL E1042 A6. 熱収縮チュービング2:1 (リール). UL224 VW-1及びCSA-OFTの厳しい要件を満たすよう設計され、高難燃性を備え、非常にフレキシブルな黒色のポリオレフィン熱収縮チュービングですので、最高レベルの難燃性を求められる用途に最適です。 チュービングは電気的絶縁により、非常にフレキシブルな軽作業用ハーネスのバンドルワイヤ、スプライス、端子、インラインコンポーネントを保護し、電気的絶縁、機械的保護、ケーブルバンドル、ストレインリリーフといった機能を提供します。. PBBO及びPBBフリー 化学薬品や溶剤への優れた耐性 優れた物理的及び電気的特性 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(9m)
3,198 税込3,518
翌々日出荷

『ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります