ケーブルを素早く簡単に挿入、取り外しできます。
独自のスロット形状になっており、必要に応じてどこからでもケーブルの引き出すことができます。
オーバーラップしている部分が広いので、ワンサイズで幅広い束線径に対応できます。
用途ケーブルの保護。
材質ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-40~50
使用場所屋内
耐紫外線、耐油性などに優れています。
材質ネオプレン合成ゴム
仕様MLTタイプEH幅とSH幅 MSステンバンド用保護チューブ
質量(kg)3
質量(kg)1.56
アズワン品番64-5035-69
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。リール状になっているので必要な長さでカットできるので無駄が出ません。
用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。盤加工などで通線を行う場合の保護。
長さ(m)30.48
材質ポリエチレン(PE)
使用温度範囲-40~50℃
こんなお得な商品も!

収縮チューブ パック品
モノタロウ
¥679
税込¥747
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
使用用途によって2種類のエコノミーパックがあります。
黒色の収縮チューブが各サイズ少量づつ梱包されています。
機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。
UL、CSA認定品です。
MIL規格:AMS-DTL-23053
材質ポリオレフィン
長さ(m)0.152
特性柔軟性、難燃性
耐電圧600V
収縮率50%(120℃加熱時)
こんなお得な商品も!

熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック
モノタロウ
¥899
税込¥989
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。
機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。
MIL規格:AMS-DTL-23053
材質ポリオレフィン
長さ(m)0.152
耐電圧600V
特性柔軟性、難燃性
収縮率50%(120℃加熱時)
機器内配線の絶縁、保護、末端処理、識別に最適です。
材質ポリオレフィン
使用温度範囲(℃)-55~135
定格電圧(V)600
収縮率(%)50
柔軟性に優れており、ケーブルになじみ易く横ズレを防ぎます。
耐候性にも優れており従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能です。
屋外で約20年の使用に耐えます。
長尺のため必要な長さを切って使うことができ、無駄が出ません。
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
水分や腐食から製品を保護するための接着剤がチューブの内壁に塗布されています。
機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。
CSA認定品です。
MIL規格:AMS-DTL-23053
用途屋内。機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に。
色黒
長さ(m)0.152
使用温度範囲-55~110℃
耐電圧600V
特性柔軟性、難燃性、絶縁
収縮率50%(120℃加熱時)
内側に粘着剤が付いているので接着剤が不要です。
何回でも取り付け、取り外しができ、バリが出ていても簡単に取り付け作業ができます。
カット品の為、小作業に最適です。
用途パネル・シャーシなどを貫通する電線の保護。
盤加工等で通線を行う場合の保護。
長さ(mm)508
USBポートに装着すると付属のキーが無いと外せなくなるので、不正な接続の防止対策になります。
USBタイプA(PSL-USBA)とUSBタイプB(PSL-USBB)の2種類あります。
柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。
長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。
はめ込み方式なので簡単に取付できます。
接着剤を使って固定することもできます。
パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
難燃性タイプです。UL94V-0の材料を使用しています。
用途ケーブルの保護。
色白
材質難燃性ポリエチレン
仕様UL94V-0
長さ(m)30.48
使用温度範囲(℃)-20~75
使用場所屋内
黒色の同一サイズが入った少量パックです。機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。UL、CSA認定品です。
用途一般的な電気、電子部品の絶縁、保護、表示。
色黒
長さ(mm)152
特性絶縁
使用温度範囲(℃)-55~135
収縮開始温度(℃)120
収縮率(%)50
耐電圧(V)600
よじれず柔軟性があります。
耐衝撃、耐摩耗、つぶれに優れています。
材質ポリエチレン
色黒
使用温度範囲(℃)-40~50
使用箇所屋内
特性耐熱性、柔軟性、耐衝撃、耐摩耗
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン
長さ(m)1.219
色白
使用温度範囲(℃)-55~110
耐電圧600V
収縮率(%)50(120℃加熱時)
特性絶縁
よじれず柔軟性があります。
耐衝撃、耐摩耗、つぶれに優れています。
材質難燃性ナイロン6
色黒
使用温度範囲(℃)-40~110
使用箇所屋内
特性耐熱性、柔軟性、耐衝撃、耐摩耗
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。
長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。
はめ込み方式なので簡単に取付できます。
接着剤を使って固定することもできます。
パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
用途ケーブルの保護。
色ナチュラル
材質ポリエチレン
長さ(m)30.48
使用温度範囲(℃)-40~50
使用場所屋内
柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。
長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。
はめ込み方式なので簡単に取付できます。
形状が台形の為、2.4mm、3.2mmの板厚に兼用できます。
接着剤を使って固定することもできます。
パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
酸性雨、紫外線に強い材質です。
用途ケーブルの保護。
色黒
材質耐候性ポリエチレン
トラスコ品番814-6669
幅(mm)5.4
高さ(mm)5.7
質量(g)771
長さ(m)30.48
使用温度範囲(℃)-40~50
使用場所屋外
推奨板厚(mm)2.5~3.7
1巻
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
1Uで48ポート(2U:CPP72FMWBLYは72ポート)の高密度を実現します。
用途LAN配線用。
適合ジャック:UTPモジュラージャック
トラスコ品番194-9187
幅(mm)482.6
全長(mm)482.6
色黒
高さ(mm)88.1
タイプストレート
種類UTP
使用温度範囲(℃)-10~65
奥行(mm)19.2
ポート数72
ユニット数ユニット:2U
1箱(10個)
¥199,800
税込¥219,780
20日以内出荷
1袋(200個)
¥44,980
税込¥49,478
30日以内出荷
1袋(16個)
¥19,980
税込¥21,978
30日以内出荷
アルミ製ボディーはアルマイト処理されており、耐久性と耐腐食性に優れています。安全性が高いダブルロックで6ピンシリンダーです。
用途ロックアウト用パドロック。
材質ボディー:アルミニウム・陽極酸化処理シャックル:スチール
付属品キー:2個
長さ(mm)(シャックル)76.2
厚さ(mm)19.1
全長(mm)123.2
質量(g)173
径(Φmm)(シャックル)6.4
縦(mm)40.6
横(mm)38.1
使用場所屋内外
柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。
スリットが入っているのでカーブしている箇所にも使用しやすいです。
長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。
形状が台形の為、2.4mm、3.2mmの板厚に兼用できます。
はめ込み方式なので簡単に取付できます。
接着剤を使って固定することもできます。
パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
難燃性タイプです。UL94V-0の材料を使用しています。
用途ケーブルの保護。
色白
材質難燃性ポリエチレン
仕様UL94V-0
トラスコ品番814-6660
幅(mm)5.4
高さ(mm)5.7
質量(g)862
長さ(m)30.48
使用温度範囲(℃)-20~75
使用場所屋内
推奨板厚(mm)2.5~3.7
1巻
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。
スリットが入っているのでカーブしている箇所にも使用しやすいです。
長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。
はめ込み方式なので簡単に取付できます。
接着剤を使って固定することもできます。
パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
用途ケーブルの保護。
色ナチュラル
長さ(m)30.48
使用場所屋内
はめ込み方式なので簡単に取り付けできます。
接着剤を使って固定することもできます。
パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
用途ケーブルの保護。
色ナチュラル
材質ナイロン66
長さ(mm)323
使用温度範囲(℃)-40~65
使用場所屋内
航空機内などの厳しい環境下において必要なケーブル間のスペースを維持し、ケーブル間で起こりうる相対運動や摩擦の発生を防ぎます。
滑らかで丸みのあるデザインは、ケーブルスペーサーと束線との摩擦を最小限に抑えることができます。
気圧のコントロールされていない厳しい環境下でも使用が可能です。
用途ケーブルの固定。
色薄茶
材質PEEK
トラスコ品番825-7255
質量(g)370
寸法(縦×横)(mm)14.5×8.1
固定方法結束バンド
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内
1袋
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
ケーブルやホースなどの間隔をあけて、または吊り下げて固定する場合に使用します。
用途一定の間隔をあけてケーブルの固定、吊り下げての固定。
色黒
材質ナイロン66
トラスコ品番731-0722
質量(kg)4
使用温度範囲(℃)-40~85
固定方法結束バンド
適合バンド幅(mm)2.3~8.9
寸法(縦×横×高さ)(mm)53.8×15.7×12.7
使用場所屋内
1袋
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
ケーブルやホースなどの間隔をあけて、または吊り下げて固定する場合に使用します。
用途一定の間隔をあけてケーブルの固定、吊り下げての固定。
色黒
材質耐候性ナイロン66
トラスコ品番731-0714
質量(kg)4
使用温度範囲(℃)-40~85
固定方法結束バンド
適合バンド幅(mm)2.3~8.9
寸法(縦×横×高さ)(mm)53.8×15.7×12.7
使用場所屋外
1袋
¥82,980
税込¥91,278
翌々日出荷
1
2
3
4
5
次へ
電線保護 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。