機器内配線の絶縁、保護、末端処理、識別に最適です。
材質ポリオレフィン
使用温度範囲(℃)-55~135
定格電圧(V)600
収縮率(%)50
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン
長さ(m)1.219
色白
使用温度範囲(℃)-55~110
耐電圧600V
収縮率(%)50(120℃加熱時)
特性絶縁
水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。
収縮後、半硬質になります。凹凸が多い製品の保護に適しています。
収縮率が大きいのでコネクタと電線の繋ぎ部分の使用に役立ちます。
用途過酷な環境での凹凸が多い個所での製品の保護。湿気がある場所で。コネクタと電線の繋ぎ部分に。
耐電圧(V)600
半硬質で高い耐熱性を備えています。耐薬品性、耐摩耗性に優れています。熱導線の絶縁に適しています。
用途高温、濃い溶剤の下でのワイヤーやコネクタの保護。熱導線の絶縁。
色透明
材質ポリフッ化ビニリデン樹脂
長さ(m)1.2
特性耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性、絶縁
トラスコ品番731-0927
質量(kg)6
使用温度範囲(℃)-55~175
収縮前内径(Φmm)1.6
収縮温度176℃
収縮率(%)50
収縮後内径(Φmm)0.8
耐電圧(V)600
収縮後肉厚(mm)0.3
1箱
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。
スリットが入っているため簡単に取り付けられます。
用途電線、ケーブルの保護および摩耗防止。
使用場所屋内
水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。
凹凸の多い製品の保護に適しています。収縮率が大きいのでコネクタと電線の繋ぎ部分の使用に役立ちます。
用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別。
色黒
材質粘着剤付ポリオレフィン
長さ(mm)1219
特性柔軟性
使用温度範囲(℃)-55~110
収縮温度121℃
収縮率(%)25
UL規格UL224VW-1相当品(粘着剤を除く)
MIL規格AMS-DTL-23053
耐電圧(V)600
水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。
ケーブルとコネクタの接続部分での使用に適しています。UL224VW-1相当品です。(粘着剤を除く)
用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別。
材質粘着剤付きポリオレフィン
長さ(m)1.2
使用温度範囲(℃)-55~110
収縮温度121℃
耐電圧(V)600
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン
長さ(m)1.219
色緑
使用温度範囲(℃)-55~110
耐電圧600V
収縮率(%)50(120℃加熱時)
特性絶縁
用途各種電線の損傷防止
色黒
材質耐候性ポリエチレン
長さ(m)3.1
厚さ(mm)1.0
質量(g)80
使用温度範囲(℃)-40~50
内径(Φmm)4.3
外径(Φmm)6.4
束線径(Φmm)12.7
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン
長さ(m)1.219
色赤
使用温度範囲(℃)-55~110
耐電圧600V
収縮率(%)50(120℃加熱時)
特性絶縁
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン
長さ(m)1.219
色黒
使用温度範囲(℃)-55~110
耐電圧600V
収縮率(%)50(120℃加熱時)
特性絶縁
1箱
¥96,980
税込¥106,678
20日以内出荷
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン
長さ(m)1.219
色透明
使用温度範囲(℃)-55~110
耐電圧600V
収縮率(%)50(120℃加熱時)
特性絶縁
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン
長さ(m)1.219
色黄
使用温度範囲(℃)-55~110
耐電圧600V
収縮率(%)50(120℃加熱時)
特性絶縁
水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。UL224VW-1相当品です。(粘着剤を除く)
色黒
材質粘着剤付きポリオレフィン
長さ(m)1.219
特性柔軟性
使用温度範囲(℃)-55~110
収縮温度121℃
収縮率(%)50
UL規格UL224 VW-1相当品
MIL規格AMS-DTL-23053
耐電圧(V)600
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン
長さ(m)1.219
色青
使用温度範囲(℃)-55~110
耐電圧600V
収縮率(%)50(120℃加熱時)
特性絶縁
水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁に付いています。地上あるいは地中埋設で電気的な接続およびスプライスの接続をシールし保護できます。電線の地下埋設などに最適です。
用途電線、ケーブルの保護、絶縁
色黒
長さ(mm)228
トラスコ品番114-1031
材質/仕上接着剤付ポリオレフィン
質量(g)340
使用温度範囲(℃)-55~110
定格電圧(V)600
収縮前内径(Φmm)27.9
収縮温度120℃
収縮率(%)66
収縮後内径(Φmm)9.5
収縮後肉厚(mm)3
1箱(10本)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
リード線、ハーネス、ハンダ部分、電気・電子部品などの絶縁および保護に最適です。
用途電気・電子部品などの絶縁、保護
色黒
材質PVC
使用温度範囲(℃)-20~105
保護が必要な導体、電位差のない導体、グランド導体および電気的なショックの防止用に絶縁されている導体の識別と表示ができます。
DIN VDE0100、IEC64、IEC364が要求している規格を満たしています。
ヨーロッパおよびその他の国において高電圧で作動する電気製品、機器類に使用できます。
UL、CSA規格品です。
IP62グレード製品です。
色黄/緑
長さ(m)1.219
特性絶縁
使用温度範囲(℃)-55~110
耐電圧600V
収縮率(%)内径/50(120℃加熱時)
内側に接着剤が付いており、湿気や水分の侵入を防ぐので、ケーブルの地下埋設などに最適です。
用途配線の絶縁、保護、端末処理。
色黒
長さ(mm)304
トラスコ品番147-7403
材質/仕上接着剤付きポリオレフィン
質量(g)172
使用温度範囲(℃)-65~110
定格電圧(V)600
収縮前内径(Φmm)19.1
収縮温度120℃
収縮率(%)66
アズワン品番64-8559-53
収縮後内径(Φmm)5.6
収縮後肉厚(mm)2.3
1箱(5本)
¥8,798
税込¥9,678
欠品中
耐紫外線、耐油性などに優れています。
材質ネオプレン合成ゴム
仕様MLTタイプEH幅とSH幅 MSステンバンド用保護チューブ
質量(kg)3
ノイズ発生源となるケーブルとノイズの受けやすいケーブルの分離ができます。
ノイズの影響を抑えられるので、ケーブルを密接して配線でき、配電盤内のスペースを削減できます。
シールド効果により最大20dBのノイズを削減できます。
90%のノイズ削減を可能にしました。
用途配線の分離、シールド対策
色黒
材質スチール
長さ(mm)910
よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。
用途電線、ケーブルの保護及び摩耗防止
使用温度範囲(℃)-40~50
使用場所屋内
よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。
用途電線、ケーブルの保護及び摩耗防止
色黒
材質耐熱性ナイロン6
特性柔軟性、耐衝撃、耐摩耗、耐熱性
使用温度範囲(℃)-40~110
使用場所屋内
ブラケット(WB89D)と一緒に使用し配電盤等に取付可能です。
用途12ポート用壁面取付パッチパネル枠。(ブラケット:WB89Dと使用)
トラスコ品番814-6591
材質C.R.S 18ゲージ、ABS、合成樹脂
幅(mm)254
色黒
高さ(mm)51.8
奥行(mm)48.6
ポート数12
1箱(10個)
¥64,980
税込¥71,478
20日以内出荷
材質ステンレス(SUS316)
仕様ステンレスバンドを他の構造物に取り付けて結束する時に使用するブラケットタイプの付属品.SUS316
1
2
次へ
電線保護 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。