コネクタ付き・丸端子付きケーブルの径1mm~17mmまでを組込めます。
迅速かつ簡単なアセンブリです。
端末処理済ケーブルの保証を維持します。
改造、修理およびメンテナンスが、より素早く簡単に可能です。
用途制御盤用。
パネル貫通穴用。
ケーブル・流体ホースを一つの貫通角穴へ集約用。
トラスコ品番207-9366
長さ(mm)98.3
材質/仕上本体:ポリアミド
質量(g)104
長さ(m)0.0983
奥行(mm)17
縦(mm)58
横(mm)98.3
グロメットタイプ6個用
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
コネクタ付き・丸端子付きケーブルの径1mm~17mmまでを最大10本組込めます。
迅速かつ簡単なアセンブリです。
端末処理済ケーブルの保証を維持します。
改造、修理およびメンテナンスが、より素早く簡単に可能です。
用途制御盤用、パネル貫通穴用、ケーブル・流体ホースを一つの貫通角穴へ10本集約用
トラスコ品番246-0968
材質本体:ポリアミド
長さ(mm)147
質量(g)124
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
切りっぱなしケーブルや流体ホースを膜を押し破り直接押し込めます。
工具なしで迅速で簡単な組み立てができます。
高いケーブル密度です。
用途丸穴一つで最大4本の異なる外径の集約に。
材質/仕上フレーム:ポリアミド、シールプレート:エラストマ
色グレー
質量(g)94
切りっぱなしケーブルや流体ホースを膜を押し破り直接押し込めます。
3.2~12.5mmを最大21本組込めます。
スナップ式またはねじ式の取り付けが可能です。
高い強度と安定性があります。
用途最大21本のケーブルや流体ホースの集約に。
スナップ固定またはネジ固定の取付けが可能に。
高い保護等級とストレインリリーフ用。
トラスコ品番207-9510
材質/仕上フレーム:ポリプロピレン、シールプレート:エラストマ
色グレー
質量(g)112
奥行(mm)14
クランプ範囲(mm)3.2~12.5
縦(mm)58
横(mm)147
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
電線保護 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。