3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
難燃素材のBFBシリーズは、オフィスの防火対策に最適なフリーアクセスフロア建材です。UL94 V-2以上の難燃性能を有しており、樹脂製フリーアクセスフロアでは数少ない製品です。不燃性の素材で作られているため、火災発生時における延焼を抑制し、オフィス全体の安全性を高めることができます。公共施設にも最適で、長期的なコストパフォーマンスも優れています。
用途オフィス用床材 その他難燃性評価:JIS A 1450:グレードⅡ以上 UL94:V-2以上 材質特殊ポリプロピレン 寸法(mm)W248×D248×H50 質量(kg)7.7 ホワイト 高さ(mm)床上:50、有効配線:30 定格荷重(N)所定:3000 サイズ(mm)W250×D250×H50
1枚ほか
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステップラインBF SPACE BORDER
施工時の壁際処理、スロープ、框等の余分な隙間に!。3タイプの幅を組み合わせ、様々な隙間に対応可能。キャビネットも支える安心の耐荷重!壁際もしっかり支える耐荷重性能
用途オフィス用床材 材質再生ポリプロピレン
1セット(80個)ほか
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステップラインOAフロア 専用補助脚
サイズ合わせの際に本体のカットによるぐらつきや強度を補完します。
用途オフィス用床材 適合BFB50専用補助脚 材質ポリプロピレン ホワイト
1ケース(100個)
5,798 税込6,378
3日以内出荷

『ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります