特価
本日1月1日(木)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライLANケーブル中継ケース
LANケーブルや光ファイバケーブルを中継する際、中継アダプタ等を収納して中継できます。IP54防水規格に対応していますので、コネクタ部を水や粉塵から守ります。外材には、ガラス繊維耐衝撃強化プラスティックを採用、内部を外圧から保護します。ケースを取付け固定する際の、ネジ穴(M5)が付いています。
ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×142×32(突起部を除く)、収納部/16.4×111.2×22.4 質量(g)66 適合ケーブル外径(Φmm)5~8(ウレタンシート巻きで対応) 適合寸法(mm)内蔵中継アダプタ:W16.4×D60×H22.4以内 防水性IP54 耐候性UL 746C 難燃性UL 94-V0 材質ガラス繊維耐衝撃強化プラスティック セット内容本体、SBRシート×2枚 適合アダプタ収納可能中継アダプタ:ADT-EX-7STP、ADT-EX-6AUTP、ADT-EX-5EK、ADT-EX-JJ(※W16.5×D37×H22.5mmですが、収納できます。)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

『ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります