結束作業が容易にすばやく行えます。
どこからでも線や管を引出すことができ、確実な結束で配線、配管組立ができます。
耐摩耗性に優れ、柔軟性があり、鋭角コーナー等にも適用できます。
復元力が大きく、折れることがなく、繰り返し使用できます。
用途電気機器、油・空圧機器類の配線、配管の保護結束用
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
結束作業が容易にすばやく行えます。
どこからでも線や管を引出すことができ、確実な結束で配線、配管組立ができます。
耐熱性、耐寒性が特に優れています。
(無負荷連続使用温度 FEP: -65~+200℃)
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。
難燃性です。
標準色: 半透明
用途耐熱、耐薬品性を必要とする、油、空圧機器、電気機器類の配管、配線の保護結束用
材質FEP樹脂
色半透明
長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
電線保護 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。