電線保護 :「熱収縮ゴム」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
-50~200℃という幅広い温度範囲で使用できます。
電気特性に優れています。
適度な柔らかさを保ちます。
機密性の高い被覆ができます。
用途コピー機内の配線の耐熱保護、温度センサーの口出線保護、エアコンのサーミスタの配線保護など
色グレー
長さ(m)1
特性電気特性
仕様80℃以上の加熱により、内径が約1/2に収縮
主成分シリコーン
シリコーン熱収縮ゴムチューブは、加熱することにより内径が約1/2に収縮する絶縁、保護、被覆用のシリコーンゴムチューブです。過酷な環境下でも安定した性能を発揮します。
耐熱性、耐寒性、耐侯性、耐薬品性、電気絶縁性、難燃性(UL規格認定品)などに優れ、-50℃~+200℃の広い温度範囲にわたって使用できます。
ゴム弾性体で収縮しますので、気密性に優れた被覆ができます。
収縮後もチューブの長さはほとんど変化しません。
加熱収縮後も、シリコーンゴムの持つしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。
用途各種ハーネスの端末絶縁
ブスバーの絶縁、モーター、トランスの口出線の絶縁
各種センサーの絶縁
各種ヒーターの端末絶縁
電力、通信ケーブルの絶縁
材質シリコンゴム
長さ(m)1
色グレー
使用温度範囲(℃)-50~200
定格電圧(V)600
伸び(%)350
絶縁破壊電圧(kV)25
難燃性UL224 VW-1
引張強度(MPa)6
収縮温度(開始)80℃(完了)250℃
収縮率(%)約50(径方向)
比率約2:1
UL規格E49996
定格温度(℃)200
特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐薬品性、電気絶縁性、難燃性
電気特性に優れています。適度な柔らかさを保ちます。機密性の高い被覆ができます。コピー機内の配線の耐熱保護、温度センサーの口出線保護、エアコンのサーミスタの配線保護などに。
材質シリコーン
色グレー
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-50~200
温度範囲(℃)【収縮】80~250
収縮率(%)50
耐電圧(V)20000
電気特性に優れています。適度な柔らかさを保ちます。機密性の高い被覆ができます。コピー機内の配線の耐熱保護、温度センサーの口出線保護、エアコンのサーミスタの配線保護などに。
材質シリコーン
色グレー
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-50~200
温度範囲(℃)【収縮】80~250
収縮前内径(Φmm)15.0~18.5
コード177-2878
収縮温度80℃~
収縮率(%)50
アズワン品番64-5051-89
収縮後内径(Φmm)7.3~9.0
耐電圧(V)20000
収縮後肉厚(mm)1.2~1.8
1本
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
加熱により簡単に内径が1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。
耐熱・耐寒性・耐候性・電気特性などを必要とする個所の被膜に使用されています。
厳しい条件下でも安定した電気特性を示します。
加熱収縮後もシリコーンゴムのようなしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。
シリコーンゴムの持つ離型性を活かし、マスキングや樹脂モールドの治具としても使用できます。
ゴムの持つ収縮応力で被膜対象物を締めますので、気密性に優れた被膜が出来ます。
小口径から大口径まで、さまざまな口径・肉厚の製品を取りそろえています。
電線保護 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。