電線保護 :「電気安全器」の検索結果

特価
本日7月7日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気特性に優れています。適度な柔らかさを保ちます。機密性の高い被覆ができます。コピー機内の配線の耐熱保護、温度センサーの口出線保護、エアコンのサーミスタの配線保護などに。
材質シリコーン グレー 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-50~200 温度範囲(℃)【収縮】80~250 収縮率(%)50 耐電圧(V)20000
1本
999 税込1,099
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気特性に優れています。適度な柔らかさを保ちます。機密性の高い被覆ができます。コピー機内の配線の耐熱保護、温度センサーの口出線保護、エアコンのサーミスタの配線保護などに。
材質シリコーン グレー 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-50~200 温度範囲(℃)【収縮】80~250 収縮前内径(Φmm)15.0~18.5 コード177-2878 収縮温度80℃~ 収縮率(%)50 アズワン品番64-5051-89 収縮後内径(Φmm)7.3~9.0 耐電圧(V)20000 収縮後肉厚(mm)1.2~1.8
1本
3,598 税込3,958
8日以内出荷

『ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります