絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(16)
  • RS PRO(433)
  • タカチ電機工業(222)
  • 大栄電線工業(204)
  • エスコ(201)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(196)
  • PANDUIT(パンドウイット)(190)
  • デンカエレクトロン(151)
  • TERADA(寺田電機製作所)(61)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(59)
  • 3M(スリーエム)(56)
  • Marrow Lin(41)
  • 興和化成(38)
  • ユーボン(37)
  • 日本ジッパーチュービング(36)
  • カナレ電気(31)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • ヨツギ(26)
  • 古河電工パワーシステムズ(24)
長さ(m)
  • 0.12(1)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 1(5)
  • 2(2)
  • 5(9)
  • 10(14)
  • 25(3)
  • 30(2)
  • 45(1)
  • 60(1)
  • 120(1)
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(2)
  • 色クリア(6)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(24)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルチューブ TRUSCOスパイラルチューブTRUSCO(25件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。長さ(m)10材質/仕上軟質ポリエチレン
ビニールチューブ TRUSCOビニールチューブTRUSCO(2件のレビュー)
359税込395
1巻
当日出荷
鮮明な印字が印刷可能な汎用ビニールチューブです。幅広いサイズラインナップで、多用途にご使用いただけます。
用途マーキング用や電線保護に。材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ (標準タイプ・小分けパック) TRUSCO熱収縮チューブ (標準タイプ・小分けパック)TRUSCO(7件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
1袋2m入りの使いきりサイズです。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)2特性絶縁使用温度範囲(℃)-55~125適合規格UL224収縮率(%)50以上
スパイラルチューブ TRUSCOスパイラルチューブTRUSCO(8件のレビュー)
469税込516
1巻
当日出荷
カラーで視覚的に配線を区分け・識別できます。チューブにケーブルやコードを巻き込んで、容易に片付けが可能です。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理。材質軟質ポリエチレン(PE)長さ(m)10使用温度範囲-70~85℃
スリットチューブ専用取付工具 TRUSCOスリットチューブ専用取付工具TRUSCO(3件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
スリットチューブ専用取り付け工具です。
材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ3 1011
電線保護材 スリットチューブ TRUSCO電線保護材 スリットチューブTRUSCO(1件のレビュー)
729税込802
1巻
当日出荷
再結束可能です。専用工具を使用することによって、一瞬でケーブルに取り付けできます。必ず専用工具をご使用ください。
用途電線及びケーブルの保護材質ポリエチレン(PE)長さ(m)52018年トラスコ掲載ページ3 1011
屋外用コルゲートチューブ TRUSCO屋外用コルゲートチューブTRUSCO
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
耐摩耗性・耐薬品性に優れたコルゲートチューブです。屋外のUVなどの光線にも耐久性があります。軽量・可とう性があり、つぶれにくい波付肉厚管です。
仕様屋外用、スリット入り材質難燃性ポリエチレン(PE)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~50RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトエジング TRUSCOソフトエジングTRUSCO
889税込978
1本
当日出荷
極めて柔らかく曲線部分にも対応可能なエッジ保護材です。はめ込み式で粘着剤なく使用可能です。
用途パネルやアクリル板のエッジ部分の保護に。材質ポリエチレンナチュラル長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ(収縮率6:1) TRUSCO熱収縮チューブ(収縮率6:1)TRUSCO
2,498税込2,748
1本
当日出荷
6:1の比率で収縮する柔軟熱収縮チューブです。 ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。 強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。 金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されております。 収縮にはTRUSCO ヒートガンTHG1200の使用をオススメします。
材質/仕上ポリオレフィン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~110
コルゲートチューブ TRUSCOコルゲートチューブTRUSCO
999税込1,099
1巻
当日出荷
高電圧用ケーブルの保護などに使われるオレンジ色のコルゲートチューブです。
材質難燃性ポリプロピレンオレンジ長さ(m)10
遮熱断熱配線保護チューブ TRUSCO遮熱断熱配線保護チューブTRUSCO
4,398税込4,838
1巻
当日出荷
外気の熱からケーブルを保護するためのチューブです。 配線束、ケーブルなどの収束、保護用のチューブです。 工具不要で簡単に取り付けができるホックタイプです。 分岐配線が簡単に取り出せます。 RoHS指令適合製品です。
用途ヒーター・熱源周りの電線、配線の保護に。材質/仕上シート部:アルミ箔、ガラスクロス、嵌合部:ステンレスシルバー/ブラック長さ(m)1適合温度(℃)最高240(シート部)RoHS指令(10物質対応)対応
配線保護結束チューブ ホックタイプ TRUSCO配線保護結束チューブ ホックタイプTRUSCO
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
長さ(m)5
導電性編組シールドチューブ TRUSCO導電性編組シールドチューブTRUSCO
749税込824
1本
当日出荷
屈曲性に優れ、ノイズ対策に適したEMC対策品のシールドスリーブ・銅編組です。屈曲部・可動部のケーブルシールド・ノイズ対策に最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。耐熱糸のため、ハンダ付けも可能です。
用途屈曲部・可動部のノイズ対策に。材質耐熱ポリエステル糸、錫メッキ銅箔グレー長さ(m)1
耐熱200℃収縮チューブ TRUSCO耐熱200℃収縮チューブTRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
耐熱200℃の柔軟性にも優れた熱収縮チューブです。 耐薬品性にも優れており、溶剤などが使用される高温環境下でのご利用に最適です。 高温や低温の状態でも亀裂しない超柔軟チューブです。
長さ(m)1材質フッ化エラストマー使用温度範囲(℃)-55~200
粘着剤付熱収縮チューブ(収縮率3:1) TRUSCO粘着剤付熱収縮チューブ(収縮率3:1)TRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(10本)
当日出荷
内面に接着剤のついた防水に優れた熱収縮チューブです。 3:1の高収縮率タイプで段差の大きい箇所の保護に有効です。
用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別。材質粘着剤付ポリオレフィン長さ(mm)120特性絶縁使用温度範囲(℃)-55~125規格品UL規格品収縮温度90℃収縮率(%)(内径)60以上耐電圧(V)600
配線保護結束チューブ マジックタイプ TRUSCO配線保護結束チューブ マジックタイプTRUSCO
3,898税込4,288
1巻
当日出荷
長さ(m)5
熱収縮チューブ(収縮率3:1) TRUSCO熱収縮チューブ(収縮率3:1)TRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(5本)
当日出荷
3:1の比率で収縮する柔軟熱収縮チューブです。 ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。 強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。 金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されております。
材質/仕上ポリオレフィン長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~125
常温収縮チューブ EPDM製 TRUSCO常温収縮チューブ EPDM製TRUSCO
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
ヒートガンなどで熱を加えなくても、チューブ内部のコアを引き抜くことで収縮します。
用途高所や火気厳禁の工場作業場での端子部保護、防湿に。材質EPDM収縮率(%)約30収縮後肉厚(mm)3.5±0.5
コルゲートチューブ TRUSCOコルゲートチューブTRUSCO
1,598税込1,758
1袋
当日出荷
縦方向にスリットが入っているため、電線の収納を容易に行えます。持ち運びにも便利な10m仕様です。電線の保護にぴったりな、丈夫で軽くフレキシブルな仕様です。
材質難燃性ポリプロピレン長さ(m)10仕様屋内用2018年トラスコ掲載ページ3 1002
”スパイラルチューブ” TRUSCO”スパイラルチューブ”TRUSCO
799税込879
1巻
当日出荷
チューブにケーブルやコードを巻き込んで、容易に片付けが可能です。
用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理。材質軟質ポリエチレン(PE)長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
導電性編組チューブ TRUSCO導電性編組チューブTRUSCO
999税込1,099
1本
当日出荷
後入れ可能な導電性編組チューブです耐熱150℃のポリエステル糸を使用し、高温環境下でも使用可能です。導電性があり、ノイズ対策チューブとして既設の配線にも被せて使用できます。編組チューブのため高い摩耗性と屈曲性があります。
用途工作機械等のノイズ対策に。材質耐熱ポリエステル糸、錫メッキ銅箔グレー長さ(m)1
ホックチューブ(難燃エコタイプ) TRUSCOホックチューブ(難燃エコタイプ)TRUSCO
4,898税込5,388
1巻
当日出荷から9日以内出荷
焼却時に有害なダイオキシンが発生いたしません。消防庁防災規格適合品です。ホック止め式の配線保護チューブです。
用途配線の保護に。材質難燃ポリエステル繊維厚さ(mm)0.17グレー長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
ホックチューブ(難燃メッシュタイプ) TRUSCOホックチューブ(難燃メッシュタイプ)TRUSCO
4,698税込5,168
1巻
当日出荷
メッシュタイプのためケーブルが熱滞留を起こしにくいです。ホック止め式の配線保護チューブです。
用途配線の保護に。材質PVC厚さ(mm)0.28グレー長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
ホックチューブ(リバーシブルタイプ) TRUSCOホックチューブ(リバーシブルタイプ)TRUSCO
4,798税込5,278
1巻
当日出荷から9日以内出荷
ホック開閉式のため分岐のある配線に適しています。車材燃試13+46K認可品です。リバーシブルタイプのため周囲の既設チューブの色に合わせやすいです。
用途配線の保護に。材質シート部:難燃性ターポリン、ホック部:ポリアセタール厚さ(mm)0.35グレー/ブラック長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ(収縮率4:1) TRUSCO熱収縮チューブ(収縮率4:1)TRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(5本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
4:1の比率で収縮する柔軟熱収縮チューブです。ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。収縮率4:1のため、凹凸の多い対象でも保護することができます。金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されております。
RoHS指令(10物質対応)対応
2:1収縮キャップ TRUSCO2:1収縮キャップTRUSCO
1,098税込1,208
1袋ほか
当日出荷から翌々日出荷
電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の終盤止めキャップです。 オゾンやUV放射等からの酸化防止に効果的です。 内側に粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。 耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。
材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度120℃収縮率(%)50
配線保護結束チューブ ジッパータイプ TRUSCO配線保護結束チューブ ジッパータイプTRUSCO
5,998税込6,598
1巻
当日出荷から翌々日出荷
長さ(m)10
電磁波シールド結束チューブ ジッパータイプ TRUSCO電磁波シールド結束チューブ ジッパータイプTRUSCO
13,980税込15,378
1巻
当日出荷から翌々日出荷
長さ(m)10
配線結束保護チューブ ホックタイプ TRUSCO配線結束保護チューブ ホックタイプTRUSCO
3,298税込3,628
1巻
当日出荷
工具不要で結束できます。ホックタイプのため配線の分岐が容易です。
用途配線の結束・保護用。材質軟質塩化ビニール、ポリアセタール(ホック部)透明長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
イージーロックジッパー式結束保護チューブ TRUSCOイージーロックジッパー式結束保護チューブTRUSCO
3,298税込3,628
1巻
当日出荷
閉じる際に結束工具を必要としないイージーロック方式です。工具不要なので、施工が素早く行えます。ジッパータイプの配線保護チューブです。
用途配線の結束・保護用。長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
編組チューブ(ほつれ防止タイプ) TRUSCO編組チューブ(ほつれ防止タイプ)TRUSCO
2,498税込2,748
1巻
当日出荷
通常の編組チューブに縦糸を加えることでほつれを防止し、切断面の加熱処理を行う必要がありません。ハサミでカットしてもほつれにくい編組スリーブです。
用途配線の結束・保護に。材質ポリエステルモノフィラメント長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
リングパーテーション TRUSCOリングパーテーションTRUSCO
129税込142
1袋(10個)
当日出荷
結束バンドと一緒に使用し、平行する電線の配線を連結固定する固定具です。振動に強く線材同士の接触や断線事故、線材のブレを防ぎます。各コーナーにRをとっているため、バンドや線材に傷がつきにくいです。
用途線材同士の衝突防止に。トラスコ品番257-2093材質66ナイロン(UL94-V2)ナチュラル高さ(mm)5.3最大径(Φmm)使用結束バンド:4.9縦(mm)6.5横(mm)8.4穴寸法(Φmm)2.8×4.9
銅箔シールドチューブ 面ファスナータイプ TRUSCO銅箔シールドチューブ 面ファスナータイプTRUSCO
11,980税込13,178
1巻
当日出荷
特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。 半田付けが非常に容易にできるため、アースの取付けが短時間で完了します。
用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。材質ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)(PETコート)、面ファスナーテープ部:ナイロン繊維・ポリウレタン樹脂長さ(m)5
耐熱150℃収縮チューブ TRUSCO耐熱150℃収縮チューブTRUSCO
3,598税込3,958
1袋(10本)
当日出荷
耐熱150℃の肉薄PVDF熱収縮チューブです。 耐熱・難燃性・耐薬品性に優れた熱収縮チューブです。 工業燃料、溶剤や化学薬品から中の線材などを保護します。 透明色タイプは透明度が高く、保護したハーネス上に施された刻印などが鮮明に見えます。
長さ(m)1材質ポリフッ化ビニリデン樹脂使用温度範囲(℃)-55~150収縮率(%)50
カラー編組チューブ TRUSCOカラー編組チューブTRUSCO
3,898税込4,288
1巻
当日出荷から9日以内出荷
伸縮自在のカラー編組チューブです。 電力関係のオレンジをはじめ、多色化に備え、全7色そろえました。 用途によって使い分けてください。
材質/仕上ポリエチレンテレフタレート長さ(m)10
熱収縮チューブ (標準タイプ・小分けパック) TRUSCO熱収縮チューブ (標準タイプ・小分けパック)TRUSCO
999税込1,099
1個
当日出荷
1袋2m入りの使いきりサイズです。取り出し、保管しやすいブリスターパック梱包です。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。長さ(m)2使用温度範囲(℃)-55~125収縮温度90℃収縮率(%)内径:50以上
リングパーテーション TRUSCOリングパーテーションTRUSCO
319税込351
1袋(10個)
当日出荷
結束バンドと一緒に使用し、平行する電線の配線を連結固定する固定具です。振動に強く線材同士の接触や断線事故、線材のブレを防ぎます。各コーナーにRをとっているため、バンドや線材に傷がつきにくいです。
用途線材同士の衝突防止に。トラスコ品番257-2094材質66ナイロンナチュラル高さ(mm)8.0最大径(Φmm)使用結束バンド:8.3縦(mm)9.4横(mm)14.5穴寸法(Φmm)4.2×8.3
銅箔シールドチューブ レール式タイプ TRUSCO銅箔シールドチューブ レール式タイプTRUSCO
14,980税込16,478
1巻
翌々日出荷
レールタイプの銅箔シールドチューブです。 特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。 レールの片側が透明のため、閉め忘れが防止できます。 専用工具が不要で素手で開閉できます。
用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。長さ(m)5材質ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)、レール部:PVC

ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

電線保護