ヒートガンなどで熱を加えなくても、チューブ内部のコアを引き抜くことで収縮します。
用途高所や火気厳禁の工場作業場での端子部保護、防湿に。
材質EPDM
色黒
収縮率(%)約30
収縮後肉厚(mm)3.5±0.5
6:1の比率で収縮する柔軟熱収縮チューブです。
ポリオレフィン樹脂と熱溶融接着剤の共押出で製造された収縮チューブです。
強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。
金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されております。
収縮にはTRUSCO ヒートガンTHG1200の使用をオススメします。
材質/仕上ポリオレフィン
色黒
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-55~110
電線保護 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。