コルゲートチューブ興和化成当日出荷
軽量で耐衝撃性に優れています。スリット加工がしてありますので容易に電線が収容できます。機械・装置の配線保護や自動車特殊車輌のハーネス保護に最適です。RoHS指令適合製品です。
用途機械・装置の配線保護。自動車特殊車両のハーネス保護。トラスコ品番361-4751材質難燃性ポリプロピレン色ブラック長さ(m)25呼び径(mm)19最小径(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
ほつれにくいスルーチューブ興和化成¥21,980~税込¥24,178~
1箱(200m×1巻)ほか
4日以内出荷
カット後の切断面がほつれにくい構造です。伸縮性に優れ、圧縮すると2~3倍に広がります。メッシュタイプの為、内部に湿気や熱が溜まりません。燃焼性試験VW-1適合相当です
用途ロボット・FA装置等の配線の結束と保護。制御盤内・配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。OA機器・コンピューター端末機周辺の配線の結束と保護材質ポリエステル色ブラック(白糸編み込み有)使用温度(℃)-30~120RoHS指令(10物質対応)対応関連資料単品カタログ(0.83MB)
スルーチューブ難燃タイプ UL認定品興和化成¥15,980~税込¥17,578~
1箱(25m×1巻)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
難燃タイプはUL認定品となります。伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。サイズは最小径3Φ~50Φまで8サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。耐磨耗性に優れています。メッシュタイプの為内部に湿気や熱がたまりません。
用途ロボット・FA装置等の配線の結束と保護。制御盤内・配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。OA機器・コンピューター端末機周辺の配線の結束と保護。使用方法先端部分を折り返すことにより挿入口を開口します。開口した挿入口より電線等を通します。材質ポリエステル色ブラック使用温度(℃)-30~120RoHS指令(10物質対応)対応関連資料単品カタログ(0.66MB)
スルーチューブ通常タイプ興和化成¥12,980~税込¥14,278~
1箱(25m×1巻)ほか
4日以内出荷
伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。サイズは最小径3Φ~50Φまで8サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。耐磨耗性に優れています。メッシュタイプの為内部に湿気や熱がたまりません。
用途ロボット・FA装置等の配線の結束と保護。制御盤内・配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。OA機器・コンピューター端末機周辺の配線の結束と保護。使用方法先端部分を折り返すことにより挿入口を開口します。開口した挿入口より電線等を通します。材質ポリエステル色ブラック使用温度(℃)-30~120RoHS指令(10物質対応)対応関連資料単品カタログ(0.66MB)
ノイズプロテクトチューブスナップタイプカット品興和化成8日以内出荷から16日以内出荷
ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔(10μ)を使用したスナップチューブです。
スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。
サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。
柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
材質シート部:難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔 1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)、嵌合部(スナップボタン):ポリアセタール樹脂色ブラック使用温度(℃)‐15~70RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品概要(0.56MB)
スナップチューブ(ボタンチューブ)興和化成14日以内出荷から16日以内出荷
スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。
サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。
着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。
柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。
リバーシブルタイプはブラック、グレーが目的・用途に合わせて使用できます。
材質シート部:PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、嵌合部(スナップボタン):ポリアセタール樹脂色リバーシブルタイプ(ブラック&グレー)使用温度(℃)-15~70定尺(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
マジックチューブ興和化成12日以内出荷から17日以内出荷
面ファスナーによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。
サイズは15Φ~100Φまで8サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。
着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。
柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。
リバーシブルタイプはブラック、グレーが目的・用途に合わせて使用できます。
材質シート部:PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、嵌合部:面ファスナー幅(mm)面ファスナー:15Φ~20Φ/12、25Φ~100Φ/16色リバーシブルタイプ(ブラック&グレー)使用温度(℃)-15~70定尺(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮シールドチューブ興和化成¥10,980~税込¥12,078~
1箱(10本)
4日以内出荷から8日以内出荷
結束とシールドが同時に行えます。
熱収縮チューブ内に導電布をインサートしています。
ハーネス端末処理と同時にシールド対策を付加できます。
仕様収縮比2:1、縦方向収縮率:-5%(最大)、難燃性:UL224 VW-1、(収縮前・収縮後)D:収縮前チューブ内径、d:収縮後チューブ内径、W:チューブ収縮後肉厚材質外層:熱収縮チューブ、内層:導電布長さ(mm)1000使用温度(℃)-20~60定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズプロテクトチューブフラットケーブル用興和化成¥14,980~税込¥16,478~
1箱(25m)
27日以内出荷
フラットケーブル・各種リボンケーブルのシールド対策に最適です。
内面のアルミ箔面でケーブルを覆うため、確実なシールド効果を発揮します。
材質シート部:難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔、1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)、嵌合部:両面粘着テープ色ブラック使用温度(℃)-20~50定尺(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズプロテクトスリーブ興和化成¥99,980税込¥109,978
1箱(100m)
8日以内出荷
伸縮性に優れている為、圧縮すると口径が約1.5~4倍に広がります。
屈曲性に優れ可動部分のシールド対策に適しています。
導電性の糸を編む事により優れたシールド効果を発揮します。
柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
メッシュタイプの為、内部に湿気や熱がたまりません。
材質芯材:ガラス繊維、表面:錫メッキ銅箔幅(mm)25使用温度(℃)-50~100最小径(Φmm)19最大径(Φmm)32定尺(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズプロテクトスリーブ興和化成6日以内出荷
伸縮性に優れている為、圧縮すると口径が約1.5~4倍に広がります。
屈曲性に優れ可動部分のシールド対策に適しています。
導電性の糸を編む事により優れたシールド効果を発揮します。
柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
メッシュタイプの為、内部に湿気や熱がたまりません。
材質芯材:ガラス繊維、表面:錫メッキ銅箔幅(mm)19使用温度(℃)-50~100最小径(Φmm)12最大径(Φmm)28定尺(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズプロテクトスリーブ興和化成4日以内出荷
伸縮性に優れている為、圧縮すると口径が約1.5~4倍に広がります。
屈曲性に優れ可動部分のシールド対策に適しています。
導電性の糸を編む事により優れたシールド効果を発揮します。
柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
メッシュタイプの為、内部に湿気や熱がたまりません。
材質芯材:ガラス繊維、表面:錫メッキ銅箔幅(mm)15使用温度(℃)-50~100最小径(Φmm)6最大径(Φmm)22定尺(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズプロテクトスリーブ興和化成6日以内出荷
伸縮性に優れている為、圧縮すると口径が約1.5~4倍に広がります。
屈曲性に優れ可動部分のシールド対策に適しています。
導電性の糸を編む事により優れたシールド効果を発揮します。
柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
メッシュタイプの為、内部に湿気や熱がたまりません。
材質芯材:ガラス繊維、表面:錫メッキ銅箔幅(mm)6使用温度(℃)-50~100最小径(Φmm)3最大径(Φmm)12定尺(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
ラップチューブ 難燃タイプ興和化成¥15,980~税込¥17,578~
1箱(50m)ほか
4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。
用途メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。施工した後も増設ケーブルの追加が容易に行なえます。RoHS指令(10物質対応)対応
ラップチューブ 非難燃タイプ興和化成¥11,980~税込¥13,178~
1箱(50m)ほか
4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。
用途メッシュタイプの為、内部に熱や湿気がたまりにくくなっています。施工した後も増設ケーブルの追加が容易に行なえます。RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズプロテクトチューブ興和化成¥52,980~税込¥58,278~
1セット(5袋)
3日以内出荷
ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔を使用したマジックチューブをお求めやすいように5mにカットしております。
RoHS指令適合製品です。
鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。
用途ノイズ対策用色ブラック材質シート部:難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔+1.25sq編組線長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ リバーシブルタイプ興和化成当日出荷から22日以内出荷
スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。
サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。
着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。
柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。
鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。
RoHS指令適合製品です。
材質(シート)PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、 (スナップボタン)ポリアセタール樹脂色ブラック&グレー長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
コルゲートチューブ興和化成(3件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
軽量で耐衝撃性に優れています。
スリット加工がしてありますので容易に電線が収容できます。
機械・装置の配線保護や自動車特殊車輌のハーネス保護に最適です。
用途機械・装置の配線保護。自動車特殊車両のハーネス保護。材質難燃性ポリプロピレン(PP)特性軽量、耐衝撃性
マジックチューブ興和化成当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
マジックによる嵌合のため工具なしで簡単に着脱できます。
着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。
鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。
色:ブラックとグレーのリバーシブル。
長さ(m)25特性難燃RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズプロテクトチューブ興和化成当日出荷
RoHS指令適合製品です。
電磁波ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔を使用したマジックチューブです。
マジックテープによる嵌合のため工具なしで簡単に着脱できます。
鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)。
材質(シート)難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔+1.25sq編組線長さ(m)5色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ興和化成当日出荷から11日以内出荷
スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。
サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。
着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。
柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。
鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。
RoHS指令適合製品です。
材質(シート)PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、 (スナップボタン)ポリアセタール樹脂色グレー長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
『ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります