電線保護 :「電線 分岐」の検索結果

関連キーワード
98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))600V 電力ケーブル用 GEL(ジェル) 分岐接続材料
エコ商品
人手不足を解決する600V 現場接続作業の省力化革命! 作業工数が劇的に短縮!1点2 分目安! Gel-B ”導体接続後はパチンとはめて止めるだけ!” GelWrap ”導体接続部をラップで包みケーブルタイで止めるだけ” どなたでもコンパクトに仕上がり品質安定!作業者の熟練度を問いません 事前に送り込む必要がないので狭い場所でも簡単施工! 施工後待ち時間なく即通電OK! Gel は予め充填(Gel-B)&塗布(GelWrap)されているので特殊工具不要! こんなに簡単、でも驚きの完全防水なんです!!! ハンドホール・マンホール内実績あり! 水没使用実績あり! 現場作業の省力化・少人数化に大きく貢献
種類電力ケーブル 温度上昇(通電)105℃/3時間 3回で異常ないこと 種別(気密)98kPa/1時間で異常ないこと 耐電圧(kV)(商用周波)3.5/10分間、1/10分間 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に分岐線部の防護用として使用します。 破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。
寸法(mm)500×740 質量(g)390 適正電圧(V)交流・直流7000以下
1枚
12,980 税込14,278
5日以内出荷

3-1 アイラップ(分岐) 古河電工パワーシステムズ 動画あり
古河電工パワーシステムズアイラップ(分岐)
エコ商品
600V電力ケーブル接続部に対して、施工時間短縮・コスト削減・デリバリー強化を実現するシート巻工法。シートを巻くだけで即通電可能。シート工法による豊富な商品展開。
用途高層建築・商業施設・病院など各施設への電力を供給する600V電力ケーブル用直線接続と分岐接続に使用。 仕様600Vシート巻工法/短時間施工/コスト削減 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
13,980 税込15,378
4日以内出荷

古河電工パワーシステムズアイラップ(分岐)
エコ商品
600V電力ケーブル接続部に対して、施工時間短縮・コスト削減・デリバリー強化を実現するシート巻工法。シートを巻くだけで即通電可能。シート工法による豊富な商品展開。
用途高層建築・商業施設・病院など各施設への電力を供給する600V電力ケーブル用直線接続と分岐接続に使用。 仕様600Vシート巻工法/短時間施工/コスト削減 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
38,980 税込42,878
4日以内出荷

銅線およびアルミ線の接続箇所を絶縁保護する為に使用します。 蓄力コネクタは2個まで入ります。
規格【電力会社規格適合】
1個
979 税込1,077
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

古河電工パワーシステムズアイラップ(分岐)
エコ商品
600V電力ケーブル接続部に対して、施工時間短縮・コスト削減・デリバリー強化を実現するシート巻工法。シートを巻くだけで即通電可能。シート工法による豊富な商品展開。
用途高層建築・商業施設・病院など各施設への電力を供給する600V電力ケーブル用直線接続と分岐接続に使用。 仕様600Vシート巻工法/短時間施工/コスト削減 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
23,980 税込26,378
4日以内出荷

古河電工パワーシステムズアイラップ(両分岐)
エコ商品
600V電力ケーブル接続部に対して、施工時間短縮・コスト削減・デリバリー強化を実現するシート巻工法。シートを巻くだけで即通電可能。シート工法による豊富な商品展開。
用途高層建築・商業施設・病院など各施設への電力を供給する600V電力ケーブル用直線接続と分岐接続に使用。 仕様600Vシート巻工法/短時間施工/コスト削減 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
35,980 税込39,578
4日以内出荷

古河電工パワーシステムズアイラップ(多分岐)
エコ商品
600V電力ケーブル接続部に対して、施工時間短縮・コスト削減・デリバリー強化を実現するシート巻工法。シートを巻くだけで即通電可能。シート工法による豊富な商品展開。
用途高層建築・商業施設・病院など各施設への電力を供給する600V電力ケーブル用直線接続と分岐接続に使用。 仕様600Vシート巻工法/短時間施工/コスト削減 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
16,980 税込18,678
4日以内出荷

古河電工パワーシステムズアイラップ(多分岐)
エコ商品
600V電力ケーブル接続部に対して、施工時間短縮・コスト削減・デリバリー強化を実現するシート巻工法。シートを巻くだけで即通電可能。シート工法による豊富な商品展開。
用途高層建築・商業施設・病院など各施設への電力を供給する600V電力ケーブル用直線接続と分岐接続に使用。 仕様600Vシート巻工法/短時間施工/コスト削減 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
26,980 税込29,678
4日以内出荷

TOKISTARMPD2分岐コネクタ
エコ商品
マイクロピンホールダウンライト専用配線部材です
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,398 税込1,538
10日以内出荷

古河電工パワーシステムズアイラップ 分岐接続部
カバーを巻くだけで短時間作業。個人差のない安定性能。レジン工法と異なり、硬化時間を待たなくても即通電可能。水深10m 1時間に耐えます。JIS C 0920の防水保護等級8級(水中形)に適合
用途CVT用。工場、病院、大型ショッピングセンター等のケーブルラック上及び屋内外での施工に適します。低圧ケーブルの直線接続及び分岐接続。
1組
9,698 税込10,668
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

古河電工パワーシステムズアイラップ(分岐・耐火)
エコ商品
600V電力ケーブル接続部に対して、施工時間短縮・コスト削減・デリバリー強化を実現するシート巻工法。シートを巻くだけで即通電可能。シート工法による豊富な商品展開。
用途高層建築・商業施設・病院など各施設への電力を供給する600V電力ケーブル用直線接続と分岐接続に使用。 仕様600Vシート巻工法/短時間施工/コスト削減 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
46,980 税込51,678
4日以内出荷

古河電工パワーシステムズアイラップ(分岐・耐火)
エコ商品
600V電力ケーブル接続部に対して、施工時間短縮・コスト削減・デリバリー強化を実現するシート巻工法。シートを巻くだけで即通電可能。シート工法による豊富な商品展開。
用途高層建築・商業施設・病院など各施設への電力を供給する600V電力ケーブル用直線接続と分岐接続に使用。 仕様600Vシート巻工法/短時間施工/コスト削減 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
24,980 税込27,478
4日以内出荷

古河電工パワーシステムズアイラップ(分岐・耐火)
エコ商品
600V電力ケーブル接続部に対して、施工時間短縮・コスト削減・デリバリー強化を実現するシート巻工法。シートを巻くだけで即通電可能。シート工法による豊富な商品展開。
用途高層建築・商業施設・病院など各施設への電力を供給する600V電力ケーブル用直線接続と分岐接続に使用。 仕様600Vシート巻工法/短時間施工/コスト削減 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
62,980 税込69,278
4日以内出荷

1袋ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特性防水 寸法(mm)82×54×28 適合ケーブル外径(Φmm)7~12 端子台4P×4(極数) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,698 税込4,068
欠品中

常温硬化レジンで接続部絶縁防水、防湿及び機械的保護が可能です。レジン混合が容易、耐薬品、耐アルカリに優れる。長期的信頼性と強い機械的強度を有します。ハロゲンフリー、エコ対応。保管期限は製造後40ヵ月(レジンパック)
構成外箱、樹脂ケース、サンドペーパー、テープ手袋、レジンパック、注入用ノズル※分岐用導体コネクターは付属しておりません
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シート巻き工法がさらに進化し、短時間施工で仕上がりも綺麗です。パテ層の位置を最適化し、巻き付け後のパテのはみ出しも無く、隣接するケーブル等へのパテ付着を防止します。シートの切り欠き部で位置合わせが出来るので採寸不要です。シートにフィルム層を内蔵し、外部の衝撃から導体接続部を保護し、スリーブ突き抜けを防止します。
用途電力ケーブルの直線、分岐接続時のケーブル保護に。
1パック
6,198 税込6,818
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シート巻き工法がさらに進化し、短時間施工で仕上がりも綺麗です。 パテ層の位置を最適化し、巻き付け後のパテのはみ出しも無く、隣接するケーブル等へのパテ付着を防止します。 シートの切り欠き部で位置合わせが出来るので採寸不要です。 シートにフィルム層を内蔵し、外部の衝撃から導体接続部を保護し、スリーブ突き抜けを防止します。 スカート形状と色付きすぺーさーにより分岐部シール部分の目視確認が可能。 色付きスペーサーにより完成検査時の施工本質の確認が容易。 鉛フリー、ハロゲンフリー。 エコケーブル対応工法。
用途電力ケーブルの直線、分岐接続時のケーブル保護 材質EPDM、ブチル、PEフィルム 質量(g)475 規格分岐接続 単心用 工法シート巻き工法
1ケース(3枚×10パック)
169,800 税込186,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。
用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。 使用方法端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。 材質ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-10~80
1本(5m)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

600V以下のケーブル・電線・分岐接続に使用できます。 接続部の絶縁、防湿、機械的保護は常温硬化型レジンで確実におこなわれます。レジンの軽量・混合に神経を使う必要はありません。レジンの効果は非常に早く常温で40分位です。耐薬品性、耐久性等に優れ、長期にわたり高い信頼性が期待できます。架空、地中・直埋のいずれの場合にもその効果を発揮します。
1組
特価
5,498 税込6,048
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電線の保護、結束が出来ます。 取付け、取外しが容易で、再度使用が出来ます。 ナイロンよりも柔らかい低密度ポリエチレンを使用した製品です。 箱にチューブ取り出し穴が付いておりますので、容易にチューブを箱から取り出すことが出来ます。 対候性のある商品です。
用途電線の保護、結束に。 分岐の多い配線束、配線の整理などに。 材質低密度ポリエチレン 種類耐候性 使用温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100m)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

巻きつけるだけで簡単にケーブルをひとまとめにできる。 電線の結束と保護を同時に行うので、渡り線部や束線湾曲部に最適。 取外しやどこからでも自在に分岐ができ、配線変更などの作業のスピードアップが出来る。 弾力性の特性を利用して数本の電線を締めつけ、保護が出来る。 袋入。
材質ポリエチレン 特性弾力性
1個
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電線の保護、結束が出来ます。 取付け、取外しが容易で、再度使用が出来ます。 ナイロンよりも柔らかい低密度ポリエチレンを使用した製品です。 箱にチューブ取り出し穴が付いておりますので、容易にチューブを箱から取り出すことが出来ます。
用途電線の保護、結束に。 分岐の多い配線束、配線の整理などに。 材質低密度ポリエチレン 乳白 使用温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スパイラルチューブは電線磨耗の保護と結束が同時にできます。スパイラルチューブの締め付け力は、プラスチックの弾力性を利用したものです。導線・分岐が自由にでき、束線のわん曲部の装着に最適です。取り外し、再使用可能で、配線の変更の際も便利です。
材質ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-40~+85
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)柔軟、金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能 耐油性、耐薬品性に優れる。
用途段差の大きい電子部品の防水、電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護 材質【外層】電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂、【内装】熱溶融性接着剤 長さ(m)1.22 仕様【難燃性】ALL TUBING FLAME TEST合格【熱衝撃】250℃×4時間、クラックなし【低温曲げ】-30℃×1時間、クラックなし【銅腐食性】湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし。 適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180),UL224(認定ファイルNo.E75077)、RoHS指令対応 構造二層 耐電圧老化前/AC2.5kV×60秒、破壊なし老化後/158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし 伸び(%)老化前/200%以上老化後/100%以上(158℃×7日) 体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上 連続使用温度(℃)-55~125 絶縁破壊電圧(kV)老化前/AC2.5以上老化後/AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上) 収縮開始温度(℃)60 収縮完了温度(℃)110 引張強度(MPa)老化前/10.4以上老化後/7.3以上(158℃×7日) 収縮温度115℃以上 収縮率(%)内径収縮率/60以上長さ変化率/-15以上 比率3:1 特性難燃性、防水、耐油性、耐薬品性、絶縁
1パック(1本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イルミネーションライトの保護やオートバイ等で見栄え良く仕上げられます。柔軟性、復元性に優れ配線の結束作業が容易に出来ます。電線摩耗の保護と結束が同時に可能。導線分岐が自由に出来、束線の湾曲部の装着に最適です。
材質ナイロン、ポリエチレン 長さ(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5m)
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取り外しや再利用が可能で、配線変更の際も大変便利です。 ハロゲンを含まないポリエチレンを使用しています。
用途電線の結束、分岐、保護 長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘララップ屋内用 ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)ヘララップ屋内用
ヘララップは専用工具「HAT」を使用して、簡単に、素早く、電線やケーブルなどに取り付けることができる配線結束・保護用チューブです。 スパイラルチューブのように巻きつける必要がないため作業性が大幅に向上します。 ヘララップ(HWPE5~HWPE30)には分岐用の穴が設けられ、必要な位置で簡単に電線を分岐できます。 ヘララップ(HWPE2,HWPE4)は、既設ケーブルの光コードへの後付けが容易です。 ヘララップ(HWPE2,HWPE4)は、従来工法に比べ、湾曲箇所の隙間が少なく、しっかりと保護することができます。 専用工具は同梱されているため、開梱後すぐにお使いいただけます。 屋内で使用する標準グレードです。
1巻(50m)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

収縮率が60%以上あり比較的段差の大きい部分の保護に適しています。 内層の熱溶融性の接着剤により加熱することで接着、固定することが可能です。 金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能です。 定格温度125℃ 定格電圧600V 連続使用可能温度 -55℃~125℃ UL224 CSA認定品です。
用途比較的段差の大きい電子部品の防水 電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護 長さ(mm)100 特性防水、絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
728 税込801
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●露出ボックスの化粧カバーに使用します。●露出ボックスを分岐ボックスとして使用する場合の専用カバーです。●取付けはワンタッチです。
用途●配線器具を取り外した後のボックスのカバーに。 材質難燃ABS 寸法L(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヘララップ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
巻き付ける必要なし!簡単に取り付けできる!柔軟性に優れた配線結束・保護用チューブ スパイラルチューブのように巻き付ける必要がないため、作業工程の削減に大きく貢献します。 材質は柔軟性に優れたポリエチレン製で、曲げ易いスリット加工により、湾曲した配線箇所や振動部や可動部でもしっかりと装着できます。 ケーブル分岐用の穴が設けられ、必要な位置で簡単に電線を引き出して、分岐させることができます。 耐候性に優れ、屋外など紫外線が当たる場所での配線保護にも使用可能です。 スリット部分から、電線を簡単に取り外しでき、繰り返して使用できるため、メンテナンス作業の負担になりません。
用途屋内、屋外を問わず、振動部や可動部での配線の結束と保護に最適です。 装着済みの既設配線でも、後工程やメンテナンス時に装着が可能です。 電気・通信機器、各種生産設備や輸送機器など、あらゆる場面での配線結束と保護にご使用いただけます。 材質ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-40~+85 グレード耐候 特性柔軟性、耐候性
1巻(25m)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブル加工時の分岐に。 テストリード・プローブの製作時に。
全長(mm)54 材質PVC
1袋(20個)
859 税込945
当日出荷

ごちゃごちゃしたコードを簡単整理! 電線の結束と保護を同時に行うことができます。導線、分岐が自在にできますので、盤内の渡り線、束線湾曲部に最適です。
材質ポリエチレン
1袋(10m)ほか
729 税込802
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)絶縁パッドB
T分岐およびX(クロス)分岐接続部の絶縁処理に使用します。
仕様【接続時の必要個数】(T3)3芯ケーブルから3芯ケーブルT分岐 2枚(X3)3芯ケーブルから3芯ケーブルX分岐 2枚(T53)5芯ケーブルから3芯ケーブルT分岐 2枚(T35)5芯ケーブルの遠い方の相から3芯ケーブルT分岐 2枚(X53)5芯ケーブルから3芯ケーブルX分岐 2枚
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)F型キャップ
F型ベースに何も接続しない場合に使用します。
用途無分岐時のカバー
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)F型ブランチ
F型ベースから分岐する場合に使用。分岐するケーブル本体に栓刃ユニットを圧着し、ボディ・カバーで挟み、ネジで固定し組み立てます。
定格300V 20A 適合規格(PS)E
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

工具不要で結束できます。ホックタイプのため配線の分岐が容易です。
用途配線の結束・保護用。 材質軟質塩化ビニール、ポリアセタール(ホック部) 透明 長さ(m)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,298 税込3,628
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高い収縮率、完全な防水性能、強靭で柔軟
用途ハーネス分岐部の防水 各種電子部品防水 ハーネスの絶縁、保護 材質二層構造放射線架橋ポリオレフィン 特性防水、絶縁 連続使用温度(℃)-55~110 収縮温度125℃以上 収縮比0.125694444444444
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

『ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります