「長さ(m)」から絞り込む
HBチューブ(リバーシブル・ホックタイプ)デンカエレクトロン(4件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
ケーブルをくるむ様にして使用する保護チューブです。
合わせ目をホックで開閉するため静電気が起こりにくくなっています。
色はグレー/ブラックのリバーシブルタイプとなっていますので、 用途によりお使い分け下さい。
長い距離に使用する際、途中から分岐することもホック式なので簡単にできます。 また、従来品よりホックのピッチが広いため開閉作業が容易です。
用途扉渡り線の束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等様々な用途にご使用ください。色グレー・黒(リバーシブル)仕様RoHS対応品材質ポリエステルクロス入ビニールシート使用温度範囲(℃)-20~85シート厚さ(mm)0.35関連資料HBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(HBチューブ).pdf(0.12MB) 指定物質含有有無(HBチューブ).pdf(0.07MB)
MRチューブデンカエレクトロン税込¥4,948~¥4,498~