「材質」から絞り込む
薄型固定具 M4サラネジ ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)翌日出荷
薄いので、スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
用途結束バンドの固定。色ナチュラル材質ナイロン66トラスコ品番818-0294質量(g)726使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横×厚さ)(mm)19.1×12.7×3.0固定方法M4皿ねじ適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
薄型固定具PANDUIT(パンドウイット)翌日出荷
スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
用途結束バンドを使用してケーブルなどの固定。色ナチュラル材質ナイロン66トラスコ品番818-0293高さ(mm)2.5質量(g)114使用温度範囲(℃)-60~85固定方法M3サラネジ適合バンド幅(mm)2.3、2.5使用場所屋内
薄型固定具 M2サラネジ ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)翌々日出荷
薄いので、スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
用途結束バンドの固定。色ナチュラル材質ナイロン66トラスコ品番825-7285質量(g)161使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横×厚さ)(mm)10.2×8.1×2.5固定方法M2サラネジ適合バンド幅(mm)2.3、2.5使用場所屋内
L字型ホール固定具 M3ネジ止め ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)翌々日出荷
Φ22mm以上のホール穴に束線を通し、壁面から束線を離して固定することができます。
壁面から離して固定できるのでケーブルを傷つけません。固定方法はねじ止めです。
用途ケーブルの保持、固定。色ナチュラル材質ナイロン66適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
固定具 ラッチングクリップPANDUIT(パンドウイット)¥43,980税込¥48,378
1袋(1000個)
9日以内出荷から15日以内出荷
ケーブル、電線の保持など、多目的に使用できます。カバーをロックできるので振動が多い場所でも使用できます。
用途ケーブルなどの保持、固定。材質PVC使用温度範囲(℃)-29~49固定方法粘着テープ使用場所屋内
リベット式薄型押し込み固定具 赤PANDUIT(パンドウイット)20日以内出荷
リベットタイプの固定具です。板厚に関係なく、板に穴をあけて固定できるのでねじ止めの必要はありません。薄いのでかさばりません。
用途結束バンドの固定。色赤材質ナイロン66トラスコ品番825-7283質量(g)680使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横)(mm)18.7×12.4固定方法リベット使用場所屋内
結束バンド/結束工具/固定具 の新着商品
ページ: 1/ 3
虫除けグリップタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)税込¥4,398¥3,998