「材質」から絞り込む
短尺インシュロック用結束工具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4件のレビュー)当日出荷
小型、軽量タイプ。切断時の衝撃が少なく、軽くトリガーを引くだけでタイの締め付けと、切断が行える。締め付け強度の調整も簡単。
トラスコ品番433-7450質量(g)298タイプダブルアクション工具(手動式)適合タイABタイ(AB250-S、300-XS、330-S、350-S、80、100、150、200、250、300)MSタイ(T18、T25、T30、T40、T50、T60タイプ)引締力(N)最大147.0口金寸法A(mm)5.5A寸法適合タイ幅(mm)1.8~5.0口金寸法B(mm)1.6B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
メタルタイ結束工具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷
メタルタイの引き締めと切断を行う工具です。引き締め調整は、トリガーを引きながら行い、最後にタイカット用レバーを押し上げて、余分なタイを切断します。取扱いが簡単で、手で締め付けるよりも確実な結束ができます。
結束工具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷
ハーネス結束の作業負荷を大幅に軽減し、幅広い種類のインシュロックタイを結束EVO9ISPは、従来品(EVO9SP)の機能を向上させた、太幅用インシュロックタイ専用の最新結束工具です。人間工学に基づいた握りやすいデザインと握り幅の狭いトリガー機構を採用し、長時間に及ぶハーネス結束作業の負担を軽減します。簡単な締め付け力設定機能と安定した操作性で、迅速、確実な結束が行えます。インシュロックタイ幅3.5~12.5mmまで対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
結束工具(タイメイト)MK15ヘラマンタイトン(旧:タイトン)欠品中
エンドレスタイやLKタイ、ラッシングタイなどの長尺、太幅タイプの結束バンドを適正な締め付け強度値で結束し、切断することができます。そのため、作業者の経験や勘に頼っていた引締め強度が均一になり、施工品質の安定化と確実なほう縛を実現します。
インシュロックタイ結束工具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷
MK8と同じ、小型、軽量タイプだが、よりソフトな締め付けができるため、ハロゲンフリー電線など被覆の薄い電線用として使用可能。
質量(g)298タイプダブルアクション工具(手動式)適合タイAB80、AB100、T18タイプ、SHT18R引締力(N)最大39.2口金寸法A(mm)5.5A寸法適合タイ幅(mm)1.8~2.5口金寸法B(mm)1.6B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
メタルタイ結束工具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)6日以内出荷
結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 標準タイプ
種別メタルタイ・パンチロックタイプMST_Mシリーズ専用結束工具質量(g)540
T8スタードライバーヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷
結束工具 タイメイト EVO7SP 消耗品
スナッパー専用工具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷
材質ポリアセタール(POM)色白使用温度範囲(℃)-50~+95難燃性UL94HB
メタルタイ・パンチロックタイプ専用工具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷
メタルタイ・パンチロックタイプの専用工具です。締め付け強度値の設定ができ、締め付け力の均一化による施工品質の安定化が可能です。
全自動結束機 ハンディ型ヘラマンタイトン(旧:タイトン)3日以内出荷
幅(mm)86全長(mm)285最大結束径(Φmm)20最小結束径(Φmm)0.7ループ引張強度最小値(N[kgf])80
結束工具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)7日以内出荷
切断時の衝撃が少なく、軽くトリガーを引くだけでタイの締め付けと切断が行えます。
全自動結束機 卓上型エアー式ヘラマンタイトン(旧:タイトン)4日以内出荷
全自動結束システム The Quick・QS’-101 NEW
全長(mm)630質量(kg)21寸法(幅W×高さH)(mm)210×770最大結束径(Φmm)16最小結束径(Φmm)0.7
全自動結束機 ハンディタイプヘラマンタイトン(旧:タイトン)4日以内出荷
全自動結束システム AT2060
色白全長(mm)361.2質量(g)1800寸法(幅W×高さH)(mm)66.4×269.7最大結束径(Φmm)32最小結束径(Φmm)1.5UL規格難燃グレード(主原料)94V-0
メタルタイ結束工具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)6日以内出荷
結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 ガンタイプ
種別メタルタイ・パンチロックタイプMST_Mシリーズ専用結束工具ガンタイプ質量(g)754
メタルタイパンチロック用工具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)6日以内出荷
結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 ガンタイプ
種別メタルタイ・パンチロックタイプMST_Sシリーズ専用結束工具ガンタイプ質量(g)754
メタルタイ工具レバータイプヘラマンタイトン(旧:タイトン)4日以内出荷から6日以内出荷
結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 標準タイプ カットレバー付き
メタルタイ結束専用工具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)11日以内出荷
メタルタイ専用の工具で、簡単に締め付けと切断が行えます。強度調整機能付きのため、作業者が異なっても締め付け強度が均一になり、施工品質の安定化が図れます。
カーベルラップ専用工具ヘラマンタイトン(旧:タイトン)5日以内出荷
カーベルラップの引締めと固定ピンの打ち込み、タイの切断を行う専用工具です。
結束バンド/結束工具/固定具 の新着商品
ページ: 1/ 3
加工番線エスコ税込¥11,990¥10,900