絞り込み
色
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
  • モノタロウ(4)
  • FACOM(2)
  • HCL(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(36)
  • StarTech.com(1)
  • TRUSCO(4)
  • はくでん(1)
  • アックスブレーン(1)
  • エスケイ工機(1)
  • エスコ(4)
  • 土井製作所(2)
  • 芝軽粗材(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 短尺インシュロック用結束工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    短尺インシュロック用結束工具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    小型、軽量タイプ。切断時の衝撃が少なく、軽くトリガーを引くだけでタイの締め付けと、切断が行える。締め付け強度の調整も簡単。
    トラスコ品番433-7450質量(g)298タイプダブルアクション工具(手動式)適合タイABタイ(AB250-S、300-XS、330-S、350-S、80、100、150、200、250、300)MSタイ(T18、T25、T30、T40、T50、T60タイプ)引締力(N)最大147.0口金寸法A(mm)5.5A寸法適合タイ幅(mm)1.8~5.0口金寸法B(mm)1.6B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
  • 結束工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束工具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    ハーネス結束の作業負荷を大幅に軽減し、幅広い種類のインシュロックタイを結束。EVO9ISPは、従来品(EVO9SP)の機能を向上させた、太幅用インシュロックタイ専用の最新結束工具です。人間工学に基づいた握りやすいデザインと握り幅の狭いトリガー機構を採用し、長時間に及ぶハーネス結束作業の負担を軽減します。簡単な締め付け力設定機能と安定した操作性で、迅速、確実な結束が行えます。インシュロックタイ幅3.5~12.5mmまで対応可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 手動工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    手動工具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷
    インシュロックタイ切断時の衝撃が軽減されているため、長時間の作業者の負担を大幅に減らします。また、トリガーの握り幅が狭いため、手の小さな作業者でも、快適にお使いいただけます。締め付け力の設定が簡単で、素早く操作できます。設定した目盛りのロック機構も付いています。繰り返しトリガーを引くと、設定した締め付け力に達し、タイを切断するまで設定した締め付け力を保持し続けます。そのため、タイに必要以上の締め付け力が掛からず、安定した締め付け力で連続作業が行えます。
    幅(mm)インシュロック:1.8~5.0質量(g)280
  • インシュロックタイ結束工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ結束工具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    MK8と同じ、小型、軽量タイプだが、よりソフトな締め付けができるため、ハロゲンフリー電線など被覆の薄い電線用として使用可能。
    質量(g)298タイプダブルアクション工具(手動式)適合タイAB80、AB100、T18タイプ、SHT18R引締力(N)最大39.2口金寸法A(mm)5.5A寸法適合タイ幅(mm)1.8~2.5口金寸法B(mm)1.6B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
  • メタルタイ結束専用工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルタイ結束専用工具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    欠品中
    メタルタイ専用の工具で、簡単に締め付けと切断が行えます。強度調整機能付きのため、作業者が異なっても締め付け強度が均一になり、施工品質の安定化が図れます。
    質量(g)455
  • メタルタイ結束工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルタイ結束工具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    メタルタイの引き締めと切断を行う工具です。引き締め調整は、トリガーを引きながら行い、最後にタイカット用レバーを押し上げて、余分なタイを切断します。取扱いが簡単で、手で締め付けるよりも確実な結束ができます。
    質量(g)561
  • 結束工具(タイメイト)MK15 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束工具(タイメイト)MK15

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    当日出荷
    エンドレスタイやLKタイ、ラッシングタイなどの長尺、太幅タイプの結束バンドを適正な締め付け強度値で結束し、切断することができます。そのため、作業者の経験や勘に頼っていた引締め強度が均一になり、施工品質の安定化と確実なほう縛を実現します。
    質量(g)538
  • T8スタードライバー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    T8スタードライバー

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷
    結束工具 タイメイト EVO7SP 消耗品
    種別EVO7SP用T8スタードライバー
  • 全自動結束機 ハンディ型 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    全自動結束機 ハンディ型

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,398,000税込¥3,737,800
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)86全長(mm)285最大結束径(Φmm)20最小結束径(Φmm)0.7ループ引張強度最小値(N[kgf])80
  • 全自動結束機 卓上型エアー式 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    全自動結束機 卓上型エアー式

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,698,000税込¥2,967,800
    1台
    4日以内出荷
    全自動結束システム The Quick・QS’-101 NEW
    全長(mm)630質量(kg)21寸法(幅W×高さH)(mm)210×770最大結束径(Φmm)16最小結束径(Φmm)0.7
  • 全自動結束機 ハンディタイプ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    全自動結束機 ハンディタイプ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,898,000税込¥2,087,800
    1台
    4日以内出荷
    全自動結束システム AT2060
    全長(mm)361.2色白質量(g)1800寸法(幅W×高さH)(mm)66.4×269.7最大結束径(Φmm)32最小結束径(Φmm)1.5UL規格難燃グレード(主原料)94V-0
  • メタルタイ結束工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルタイ結束工具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    6日以内出荷
    結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 ガンタイプ
    種別メタルタイ・パンチロックタイプMST_Mシリーズ専用結束工具ガンタイプ質量(g)754
  • メタルタイパンチロック用工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルタイパンチロック用工具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    6日以内出荷
    結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 ガンタイプ
    種別メタルタイ・パンチロックタイプMST_Sシリーズ専用結束工具ガンタイプ質量(g)754
  • メタルタイ結束工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルタイ結束工具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    6日以内出荷
    結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 標準タイプ
    種別メタルタイ・パンチロックタイプMST_Mシリーズ専用結束工具質量(g)540
  • メタルタイ工具レバータイプ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルタイ工具レバータイプ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 標準タイプ カットレバー付き
  • メタルタイ・パンチロックタイプ専用工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルタイ・パンチロックタイプ専用工具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    当日出荷
    メタルタイ・パンチロックタイプの専用工具です。締め付け強度値の設定ができ、締め付け力の均一化による施工品質の安定化が可能です。
    質量(g)525
  • カーベルラップ専用工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    カーベルラップ専用工具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    6日以内出荷
    カーベルラップの引締めと固定ピンの打ち込み、タイの切断を行う専用工具です。
    質量(g)515

『結束工具』には他にこんなカテゴリがあります

結束工具本体