19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘラマンタイトン(タイトン)手動工具
インシュロックタイ切断時の衝撃が軽減されているため、長時間の作業者の負担を大幅に減らします。また、トリガーの握り幅が狭いため、手の小さな作業者でも、快適にお使いいただけます。締め付け力の設定が簡単で、素早く操作できます。設定した目盛りのロック機構も付いています。繰り返しトリガーを引くと、設定した締め付け力に達し、タイを切断するまで設定した締め付け力を保持し続けます。そのため、タイに必要以上の締め付け力が掛からず、安定した締め付け力で連続作業が行えます。
幅(mm)インシュロック:1.8~5.0 質量(g)280
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

小型、軽量タイプ。切断時の衝撃が少なく、軽くトリガーを引くだけでタイの締め付けと、切断が行える。締め付け強度の調整も簡単。
トラスコ品番433-7450 質量(g)298 タイプダブルアクション工具(手動式) 適合タイABタイ(AB250-S、300-XS、330-S、350-S、80、100、150、200、250、300)MSタイ(T18、T25、T30、T40、T50、T60タイプ) 引締力(N)最大147.0 口金寸法A(mm)5.5 A寸法適合タイ幅(mm)1.8~5.0 口金寸法B(mm)1.6 B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5 替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)結束工具
エコ商品
ハーネス結束の作業負荷を大幅に軽減し、幅広い種類のインシュロックタイを結束。EVO9ISPは、従来品(EVO9SP)の機能を向上させた、太幅用インシュロックタイ専用の最新結束工具です。人間工学に基づいた握りやすいデザインと握り幅の狭いトリガー機構を採用し、長時間に及ぶハーネス結束作業の負担を軽減します。簡単な締め付け力設定機能と安定した操作性で、迅速、確実な結束が行えます。インシュロックタイ幅3.5~12.5mmまで対応可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)インシュロックタイ結束工具
MK8と同じ、小型、軽量タイプだが、よりソフトな締め付けができるため、ハロゲンフリー電線など被覆の薄い電線用として使用可能。
質量(g)298 タイプダブルアクション工具(手動式) 適合タイAB80、AB100、T18タイプ、SHT18R 引締力(N)最大39.2 口金寸法A(mm)5.5 A寸法適合タイ幅(mm)1.8~2.5 口金寸法B(mm)1.6 B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5 替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)結束工具(タイメイト)MK15
エンドレスタイやLKタイ、ラッシングタイなどの長尺、太幅タイプの結束バンドを適正な締め付け強度値で結束し、切断することができます。そのため、作業者の経験や勘に頼っていた引締め強度が均一になり、施工品質の安定化と確実なほう縛を実現します。
質量(g)538
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

メタルタイの引き締めと切断を行う工具です。引き締め調整は、トリガーを引きながら行い、最後にタイカット用レバーを押し上げて、余分なタイを切断します。取扱いが簡単で、手で締め付けるよりも確実な結束ができます。
質量(g)561
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)T8スタードライバー
結束工具 タイメイト EVO7SP 消耗品
種別EVO7SP用T8スタードライバー
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

MST6 メタルタイ・パンチロックタイプ専用工具 ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
メタルタイ・パンチロックタイプの専用工具です。締め付け強度値の設定ができ、締め付け力の均一化による施工品質の安定化が可能です。
質量(g)525
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷

MST9G メタルタイ結束工具 ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)メタルタイ結束工具
結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 ガンタイプ
種別メタルタイ・パンチロックタイプMST_Mシリーズ専用結束工具ガンタイプ 質量(g)754
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)スナッパー専用工具
材質ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃)-50~+95 難燃性UL94HB
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)メタルタイ結束専用工具
メタルタイ専用の工具で、簡単に締め付けと切断が行えます。強度調整機能付きのため、作業者が異なっても締め付け強度が均一になり、施工品質の安定化が図れます。
質量(g)455
1台
89,980 税込98,978
6日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)結束工具
切断時の衝撃が少なく、軽くトリガーを引くだけでタイの締め付けと切断が行えます。
1台
26,980 税込29,678
7日以内出荷

AT2060 全自動結束機 ハンディタイプ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)全自動結束機 ハンディタイプ
全自動結束システム AT2060
全長(mm)361.2 質量(g)1800 寸法(幅W×高さH)(mm)66.4×269.7 最大結束径(Φmm)32 最小結束径(Φmm)1.5 UL規格難燃グレード(主原料)94V-0
1台
1,598,000 税込1,757,800
4日以内出荷

MST6G メタルタイパンチロック用工具 ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)メタルタイパンチロック用工具
結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 ガンタイプ
種別メタルタイ・パンチロックタイプMST_Sシリーズ専用結束工具ガンタイプ 質量(g)754
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

MST9 メタルタイ結束工具 ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)メタルタイ結束工具
結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 標準タイプ
種別メタルタイ・パンチロックタイプMST_Mシリーズ専用結束工具 質量(g)540
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)カーベルラップ専用工具
カーベルラップの引締めと固定ピンの打ち込み、タイの切断を行う専用工具です。
質量(g)515
1台
52,980 税込58,278
6日以内出荷

AT2000CPKHB 全自動結束機 ハンディ型 ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)全自動結束機 ハンディ型
幅(mm)86 全長(mm)285 最大結束径(Φmm)20 最小結束径(Φmm)0.7 ループ引張強度最小値(N[kgf])80
1台
2,898,000 税込3,187,800
3日以内出荷

QS-101 NEW 全自動結束機 卓上型エアー式 ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)全自動結束機 卓上型エアー式
全自動結束システム The Quick・QS’-101 NEW
全長(mm)630 質量(kg)21 寸法(幅W×高さH)(mm)210×770 最大結束径(Φmm)16 最小結束径(Φmm)0.7
1台
2,298,000 税込2,527,800
4日以内出荷

メタルタイ工具レバータイプ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)メタルタイ工具レバータイプ
結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 標準タイプ カットレバー付き
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『結束工具』には他にこんなカテゴリがあります