3ページ目: 結束工具本体
「材質」から絞り込む
メタルタイ専用の工具で、簡単に締め付けと切断が行えます。強度調整機能付きのため、作業者が異なっても締め付け強度が均一になり、施工品質の安定化が図れます。
質量(g)455
1台
¥119,800
税込¥131,780
11日以内出荷
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
ラチェット式で締め付けトルクの調整ができます。
用途屋内・屋外用。
色黒
トラスコ品番403-8002
質量(g)1134
適合バンド幅(mm)12.7・15.9
幅×長さ(mm)180×178
1丁
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
張力調節ノブにより正確な切断が可能になり、迅速にナイロンケーブルタイを切断することができるため、安全性が上がります。張力調整ノブは、クッショングリップとストッパー付きのテンションハンドル採用で握りやすいです。グリップ部分はすべり止めクッション付きで握りやすく、操作性に優れています。
用途ケーブルタイの結束・切断用。様々な設備現場に。(風力エネルギー・空調・建築・園芸など)
トラスコ品番696-6663
材質本体:スチール、クッショングリップ:PVC
長さ(mm)115
幅(mm)210
全長(mm)22
色黒×オレンジ
適合バンド幅(mm)3.6~10.6(厚さ:1.2~2.3)
適合バンドナイロン結束バンド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,875
税込¥18,563
当日出荷
張力調節ノブにより正確な切断が可能になり、迅速にナイロンケーブルタイを切断することができるため、安全性が上がります。グリップ部分はすべり止めクッション付きで握りやすく、操作性に優れています。張力調整ノブがついていて、被結束物のサイズや用途、材質に合わせてご使用いただけます。トリガーを押してケーブルタイを切断できるので、手にかかる負担が少ないです。
用途ケーブルタイの結束・切断用。様々な組立現場に。(車両・ネットワーク・建築・食品関係など)
付属品交換用替刃(TG-703-SB)
トラスコ品番696-8235
材質本体:スチール/プラスチック
長さ(mm)140
幅(mm)190
全長(mm)36
色黒×オレンジ
適合バンド幅(mm)2.5~4.8(厚さ:1.0~1.6)
適合バンドナイロン結束バンド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,178
税込¥24,396
当日出荷
手動で締付・切断するタイプなので軽量~重量と対応するケーブルタイの種類が幅広いです。グリップ部分はすべり止めクッション付きで握りやすく、操作性に優れています。
用途ケーブルタイの結束・切断用。様々な設備現場に。(風力エネルギー・空調・建築・園芸など)
トラスコ品番696-6662
材質本体:スチール、クッショングリップ:PVC
長さ(mm)100
幅(mm)200
全長(mm)20
色黒×オレンジ
適合バンド幅(mm)3.6~10.6(厚さ:1.2~2.3)
適合バンドナイロン結束バンド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,850
税込¥6,435
当日出荷
結束圧力を4段階に調整ができ、幅7.9mm、厚さ0.25mmまで対応可能です。
用途ケーブルタイの結束・切断用。様々な設備現場に。(太陽エネルギー・船舶・屋外作業など)
トラスコ品番696-8236
材質本体:スチール
長さ(mm)140
幅(mm)178
全長(mm)29
色グレー
適合バンド幅(mm)~7.9(厚さ:0.3)
適合バンドステンレス結束バンド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30,000
税込¥33,000
当日出荷
『結束工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 結束工具本体
- 結束工具アクセサリ
結束バンド/結束工具/固定具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。