50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • ステンレスバンド結束工具 モノタロウ

    ステンレスバンド結束工具

    モノタロウ(5件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ステンレスバンドの引き締めと切断を行う工具です。
    用途ステンレスバンドの結束。適合ステンレスバンド幅:4.5~12mm以内 厚さ:0.4mm以下質量(g)570
  • 結束工具 ケーブルタイ用 張力調整機能付 モノタロウ

    結束工具 ケーブルタイ用 張力調整機能付

    モノタロウ(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    人間工学に基づいた設計のグリップ形状ですので作業性に優れています。多段張力調整が可能です。 コンパクトで軽量、手にしっくり馴染むデザインです。 トリガーを軽く引くだけで、あらかじめ設定した力で結束と切断ができます。 切れ端が飛び散りにくい構造で、安心して使用できます。 切断時の反動が少ないため、長時間の作業でも疲れにくい設計です。 フラットにカットでき、切断面の出っ張りを抑え、周辺機器や作業者のケガのリスクを低減します。
    用途結束バンドの締め付けと切断にブルー/ブラック仕様ナイロン結束バンド専用質量(g)230適合バンド幅(mm)2.4~4.8
  • ケーブルタイ結束工具 モノタロウ

    ケーブルタイ結束工具

    モノタロウ(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ケーブルタイの増し締めと切断が簡単に出来ます。
    用途配線結束作業等に。材質(本体)スチール質量(g)310材質(グリップ)PVC適合ケーブルタイ幅(mm)3.6~10.6
  • ステンレスバンド結束工具 ガンタイプ モノタロウ

    ステンレスバンド結束工具 ガンタイプ

    モノタロウ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    トリガ-を引くだけで結束バンドの締め付けと切断を簡単にする事が出来ます。 ※調整ダイヤルを右に回すと締め付け力が強くなり、左に回すと弱くなります。
    用途ステンレスバンド専用結束工具。適合ステンレスバンド幅:7.9mm以内 厚さ:0.3mm以下使用方法1.結束バンドを手で仮締めします。2.結束バンドを本体に差込ます。3.トリガーを引き結束バンドを締め付けます。4.さらにトリガーを引くと余分な結束バンドを切断出来ます。
  • 手動式結束工具(ナイロン結束バンド専用) PANDUIT(パンドウイット)

    手動式結束工具(ナイロン結束バンド専用)

    PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1丁
    当日出荷
    常に一定の締め付け強度で結束することが可能です。人間工学に基づいた設計で安全かつ迅速に作業を行うことができます。結束バンド切断時の衝撃はほとんどなく、切断面にバリができずに滑らかな仕上がりになります。切断後のバンドが散乱しない安全設計です。
    用途結束バンドの締め付けと切断に。
  • 短尺インシュロック用結束工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    短尺インシュロック用結束工具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    小型、軽量タイプ。切断時の衝撃が少なく、軽くトリガーを引くだけでタイの締め付けと、切断が行える。締め付け強度の調整も簡単。
    トラスコ品番433-7450質量(g)298タイプダブルアクション工具(手動式)適合タイABタイ(AB250-S、300-XS、330-S、350-S、80、100、150、200、250、300)MSタイ(T18、T25、T30、T40、T50、T60タイプ)引締力(N)最大147.0口金寸法A(mm)5.5A寸法適合タイ幅(mm)1.8~5.0口金寸法B(mm)1.6B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
  • 結束工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束工具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    ハーネス結束の作業負荷を大幅に軽減し、幅広い種類のインシュロックタイを結束。EVO9ISPは、従来品(EVO9SP)の機能を向上させた、太幅用インシュロックタイ専用の最新結束工具です。人間工学に基づいた握りやすいデザインと握り幅の狭いトリガー機構を採用し、長時間に及ぶハーネス結束作業の負担を軽減します。簡単な締め付け力設定機能と安定した操作性で、迅速、確実な結束が行えます。インシュロックタイ幅3.5~12.5mmまで対応可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 手動工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    手動工具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    インシュロックタイ切断時の衝撃が軽減されているため、長時間の作業者の負担を大幅に減らします。また、トリガーの握り幅が狭いため、手の小さな作業者でも、快適にお使いいただけます。締め付け力の設定が簡単で、素早く操作できます。設定した目盛りのロック機構も付いています。繰り返しトリガーを引くと、設定した締め付け力に達し、タイを切断するまで設定した締め付け力を保持し続けます。そのため、タイに必要以上の締め付け力が掛からず、安定した締め付け力で連続作業が行えます。
    幅(mm)インシュロック:1.8~5.0質量(g)280
  • 結束バンドガン エスコ

    結束バンドガン

    エスコ
    3,030税込3,333
    1丁
    翌日出荷
    プラスチックボディ。締め付け強度調整ダイヤル付き。引張り強さ調節OK。オートカット。結束力調整締付けダイヤルを反時計回りに廻し、目盛りを-にしてはじめて下さい。右に廻すと結束力が増します(-~+)。
    バンド幅(mm)結束:2.2~4.8バンド厚さ(mm)使用可能:1.5以下サイズ(mm)165×130×20
  • モジュラープラグ圧着工具 PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラープラグ圧着工具

    PANDUIT(パンドウイット)
    29,980税込32,978
    1丁
    当日出荷
    カテゴリ5e、6、6aモジュラープラグ用圧着工具です。
    用途カテゴリ5E&6モジュラープラグ用圧着工具材質本体:鉄、ステンレス、ハンドルカバー:ポリプロピレン適合【モジュラープラグ】MP588-L、MP588-C、MPS588-C、SP688-C、SPS688-C、SPS6X88-Cトラスコ品番451-6176質量(g)280寸法(縦×横×厚さ)(mm)195×63×20
  • ケッソク君ステンレス用結束工具 アックスブレーン

    ケッソク君ステンレス用結束工具

    アックスブレーン(4件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    トリガ-を引くだけで結束バンドの締め付けと切断が簡単にできます。
    用途ステンレス結束バンド専用結束工具。
  • インシュロックタイ結束工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ結束工具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    MK8と同じ、小型、軽量タイプだが、よりソフトな締め付けができるため、ハロゲンフリー電線など被覆の薄い電線用として使用可能。
    質量(g)298タイプダブルアクション工具(手動式)適合タイAB80、AB100、T18タイプ、SHT18R引締力(N)最大39.2口金寸法A(mm)5.5A寸法適合タイ幅(mm)1.8~2.5口金寸法B(mm)1.6B寸法適合タイ幅(mm)最大1.5替え口金有(標準品はタイ切り残し0mm(MK8-P4-0))
  • ケーブルタイガン/テンション・締付け調整機能/対応バンド幅 2.4~4.8mm/配線管理 ナイロン結束バンド用 ケーブルタイ取付・切断工具 StarTech.com

    ケーブルタイガン/テンション・締付け調整機能/対応バンド幅 2.4~4.8mm/配線管理 ナイロン結束バンド用 ケーブルタイ取付・切断工具

    StarTech.com
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷
    結束用ケーブルタイガン:携帯しやすいポケットサイズの結束工具。ナイロン結束バンドの取り付け、テンション調整、余分な部分の切断を一動作で行うツール。配線結束やネットワーク設備の整線に適した設計。TAA準拠。簡単操作で均一な結束:握りやすいハンドルとトリガー機構による軽快な操作性。結束と同時に余分な部分をカットし、切断面に鋭利な突起が残らず、安全で美しい仕上がりを実現。サーバールームや配線ラックでの効率的なケーブル整理。さらに、テンションダイヤルで結束の強さを事前に設定可能。ナイロン製結束バンド対応:LANケーブルや電源コードなど、さまざまな長さのナイロン製結束バンドに対応する結束バンド用工具。幅2.4mm~4.8mm、厚さ最大1.6mmのバンドに対応し、配線や設置作業など幅広い用途で使用可能。TAA準拠。耐久性に優れた軽量設計:切断機構などの高負荷部分には高強度のS45Cスチールを採用。ハンドルおよび筐体には軽量で耐腐食性に優れたアルミ合金を使用。高品質構造で、長期にわたり安定した使用を実現。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:IT機器やネットワーク設備など、安定した配線・結束作業が求められる現場向けに設計。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    用途ケーブルや配線をしっかり固定。結束バンドを均一かつ確実に締め付け材質スチール、アルミ長さ(mm)156幅(mm)127ブラック&レッド高さ(mm)20質量(g)304湿度(%RH)30~70RH保存温度(℃)-40~70動作温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルタイ結束工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルタイ結束工具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    メタルタイの引き締めと切断を行う工具です。引き締め調整は、トリガーを引きながら行い、最後にタイカット用レバーを押し上げて、余分なタイを切断します。取扱いが簡単で、手で締め付けるよりも確実な結束ができます。
    質量(g)561
  • T8スタードライバー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    T8スタードライバー

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    結束工具 タイメイト EVO7SP 消耗品
    種別EVO7SP用T8スタードライバー
  • 結束工具(タイメイト)MK15 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束工具(タイメイト)MK15

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    エンドレスタイやLKタイ、ラッシングタイなどの長尺、太幅タイプの結束バンドを適正な締め付け強度値で結束し、切断することができます。そのため、作業者の経験や勘に頼っていた引締め強度が均一になり、施工品質の安定化と確実なほう縛を実現します。
    質量(g)538
  • 結束バンド用 メタル製手動式結束工具 締め付け強度設定付 PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンド用 メタル製手動式結束工具 締め付け強度設定付

    PANDUIT(パンドウイット)
    37,980税込41,778
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    作業者の手にかかる切断時の衝撃を最小化 人間工学に基づいた設計で、握りやすく、安全且つ迅速に結束作業が可能 引き金を引くと、予め設定した強度で締め付けて切断 ハウジングが金属製で頑丈
    質量(g)524
  • 結束バンドガン エスコ

    結束バンドガン

    エスコ
    7,120税込7,832
    1丁
    翌日出荷
    オール金属製で耐久力、使いやすさ抜群。締め付け調整ダイヤル付き。オートカット。
    材質アルミニウム合金質量(g)300バンド幅(mm)結束:2.2~4.8バンド厚さ(mm)使用可能:1.2以下サイズ(mm)160×130×20
  • ケーブルタイの結束工具 スタンダード TRUSCO

    ケーブルタイの結束工具 スタンダード

    TRUSCO
    5,850税込6,435
    1個
    当日出荷
    手動で締付・切断するタイプなので軽量~重量と対応するケーブルタイの種類が幅広いです。グリップ部分はすべり止めクッション付きで握りやすく、操作性に優れています。
    用途ケーブルタイの結束・切断用。様々な設備現場に。(風力エネルギー・空調・建築・園芸など)トラスコ品番696-6662材質本体:スチール、クッショングリップ:PVC長さ(mm)100幅(mm)200全長(mm)20黒×オレンジ適合バンド幅(mm)3.6~10.6(厚さ:1.2~2.3)適合バンドナイロン結束バンドRoHS指令(10物質対応)対応
  • 手動結束工具 PANDUIT(パンドウイット)

    手動結束工具

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    切り口は面一に処理されるため、安全に作業を行うことができます。使用者が手動で締め付けて強度を決めてカットします。GS2Bタイプは20年以上人気のある定番としてご使用いただいております。 適切な締付け強度に達したら、工具を90度ひねる事でバンドの余長を切断します。
    用途結束バンドの締め付けと切断に。幅(mm)155長さ(mm)74.6質量(g)77仕様ナイロン結束バンド専用材質プラスチック
  • ケーブルタイの結束工具  ガンタイプ TG703 TRUSCO

    ケーブルタイの結束工具 ガンタイプ TG703

    TRUSCO
    22,178税込24,396
    1個
    当日出荷
    張力調節ノブにより正確な切断が可能になり、迅速にナイロンケーブルタイを切断することができるため、安全性が上がります。グリップ部分はすべり止めクッション付きで握りやすく、操作性に優れています。張力調整ノブがついていて、被結束物のサイズや用途、材質に合わせてご使用いただけます。トリガーを押してケーブルタイを切断できるので、手にかかる負担が少ないです。
    用途ケーブルタイの結束・切断用。様々な組立現場に。(車両・ネットワーク・建築・食品関係など)付属品交換用替刃(TG-703-SB)トラスコ品番696-8235材質本体:スチール/プラスチック長さ(mm)140幅(mm)190全長(mm)36黒×オレンジ適合バンド幅(mm)2.5~4.8(厚さ:1.0~1.6)適合バンドナイロン結束バンドRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイカットアダプタ PANDUIT(パンドウイット)

    ハイカットアダプタ

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    結束工具に装着する事で、余長を残して結束バンドをカットできます。
    用途結束工具用。付属品取付用ネジ1個、ネジゆるみ止め剤1個全長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスバンド専用工具 PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレスバンド専用工具

    PANDUIT(パンドウイット)
    139,800税込153,780
    1丁
    当日出荷
    引き金を引くと、予め設定した強度で締め付けて切断します。作業者の手にかかる切断時の衝撃を最小にします。柔軟で滑り止め加工が施してあり、結束時の指や手への衝撃を和らげます。人間工学に基づいたグリップで、結束作業時に楽に力が入れられるデザインです。従来品の2段階設定から、GS4MT-Eは1段階で設定が完了します。
    用途MLTステンレスバンドの締め付けと切断にトラスコ品番147-5355長さ(mm)146幅(mm)200材質/仕上本体:プラスチック質量(g)546適合バンド幅(mm)4.3・6.4・7.9
  • メタルタイ工具レバータイプ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルタイ工具レバータイプ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    結束工具 タイメイト メタルタイ・パンチロックタイプ専用結束工具 標準タイプ カットレバー付き
  • 結束バンドセット エスコ

    結束バンドセット

    エスコ(1件のレビュー)
    8,590税込9,449
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA475
  • ケーブルタイの結束工具 プレミアム TRUSCO

    ケーブルタイの結束工具 プレミアム

    TRUSCO
    16,875税込18,563
    1個
    当日出荷
    張力調節ノブにより正確な切断が可能になり、迅速にナイロンケーブルタイを切断することができるため、安全性が上がります。張力調整ノブは、クッショングリップとストッパー付きのテンションハンドル採用で握りやすいです。グリップ部分はすべり止めクッション付きで握りやすく、操作性に優れています。
    用途ケーブルタイの結束・切断用。様々な設備現場に。(風力エネルギー・空調・建築・園芸など)トラスコ品番696-6663材質本体:スチール、クッショングリップ:PVC長さ(mm)115幅(mm)210全長(mm)22黒×オレンジ適合バンド幅(mm)3.6~10.6(厚さ:1.2~2.3)適合バンドナイロン結束バンドRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルタイの結束工具  ガンタイプ TG705 TRUSCO

    ケーブルタイの結束工具 ガンタイプ TG705

    TRUSCO
    30,000税込33,000
    1個
    当日出荷
    結束圧力を4段階に調整ができ、幅7.9mm、厚さ0.25mmまで対応可能です。
    用途ケーブルタイの結束・切断用。様々な設備現場に。(太陽エネルギー・船舶・屋外作業など)トラスコ品番696-8236材質本体:スチール長さ(mm)140幅(mm)178全長(mm)29グレー適合バンド幅(mm)~7.9(厚さ:0.3)適合バンドステンレス結束バンドRoHS指令(10物質対応)対応
  • Facom ケーブルタイガン FACOM

    Facom ケーブルタイガン

    FACOM
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Facom の業務用ケーブルタイ結束及びバンドリング工具。 快適でコンパクトな設計で、使いやすさと安全性が確保され、高性能で手間のかからない操作が実現します。 Durable な材料でできていて、 Facom の最高品質の工具と同じくらい長寿命です。 特長と利点:. Facom が設計した最高品質の製品 幅 2.4 ~9 mm のすべてのケーブルタイに適しています 使いやすく、非常に優れた除湿 ケーブルタイテールを手動で正確に切断 長い移動で迅速なアプローチを実現 小型軽量設計 一般的な用途:. ケーブルタイガンは、ケーブルタイの最適な張力調整や切断を行うプロフェッショナル向けに設計された工具です。 従来のワイヤカッター以外に、ケーブルタイガンではケーブルタイを引っ張って余分な部分を切断し、鋭いエッジがないようにタイヘッドを残します。 ケーブルタイガンは、さまざまな材料のあらゆるタイプ及びケーブルタイとの併用に適しています。 ケーブルタイ結束工具と結束工具は、通常、次の用途で使用されます。 電気技術者 インターネットシステムのインストーラ 配管 車の機械工 DIY よくある質問: ケーブルタイガンはどのように機能しますか? ケーブルタイガンでは、手動トリガで身体のテンショナを作動させ、ケーブルタイの端をつかみ、引き出します。必要な張力に達すると、ブレードは余分なケーブルタイを切断し、鋭いエッジがなく、すっきりした安全な仕上げを維持します
  • 全自動結束機 ハンディ型 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    全自動結束機 ハンディ型

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,398,000税込3,737,800
    1台
    3日以内出荷
    幅(mm)86全長(mm)285最大結束径(Φmm)20最小結束径(Φmm)0.7ループ引張強度最小値(N[kgf])80
  • ステンレスバンド専用工具GS4MT-E用交換用替え刃キット 手動式・締め付け強度設定可能タイプ用替刃キット PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレスバンド専用工具GS4MT-E用交換用替え刃キット 手動式・締め付け強度設定可能タイプ用替刃キット

    PANDUIT(パンドウイット)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    ステンレスバンド専用工具GS4MT-Eの刃が使えなくなった際に刃のみ交換できます。
    用途ステンレスバンド専用工具GS4MT-Eの刃の交換トラスコ品番195-0448適合機種GS4MT-E長さ(mm)なし幅(mm)なし全長(mm)なしシルバー適合バンド幅(mm)なし適合バンドなし
  • ”Smart[[R上]] Tie、Smart[[R上]] Band”専用手動結束工具 HCL

    ”Smart[[R上]] Tie、Smart[[R上]] Band”専用手動結束工具

    HCL
    32,980税込36,278
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    HCL fastene社製のケーブルタイ「Smart Tie、Smart Band」の締付・切断専用工具です。
    用途HCL fastener社製 ケーブルタイの締付・切断に。材質ステンレス、合成樹脂
  • 結束バンドツール エスコ

    結束バンドツール

    エスコ
    2,490税込2,739
    1丁
    翌日出荷
  • 結束バンドツール(ベルト1巻・クリップ100コ) エスコ

    結束バンドツール(ベルト1巻・クリップ100コ)

    エスコ
    2,470税込2,717
    1個
    翌日出荷
    フリーサイズで無駄なく結束できます。 EA475SA、EA475SA-2は増し締めレバーが付いていますが当品は付いていません。両手で作業する必要があります。
  • 全自動結束機 卓上型エアー式 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    全自動結束機 卓上型エアー式

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,698,000税込2,967,800
    1台
    4日以内出荷
    全自動結束システム The Quick・QS’-101 NEW
    全長(mm)630質量(kg)21寸法(幅W×高さH)(mm)210×770最大結束径(Φmm)16最小結束径(Φmm)0.7
  • 全自動結束機 ハンディタイプ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    全自動結束機 ハンディタイプ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,898,000税込2,087,800
    1台
    4日以内出荷
    全自動結束システム AT2060
    全長(mm)361.2質量(g)1800寸法(幅W×高さH)(mm)66.4×269.7最大結束径(Φmm)32最小結束径(Φmm)1.5UL規格難燃グレード(主原料)94V-0
  • スタンド型固定具 PANDUIT(パンドウイット)

    スタンド型固定具

    PANDUIT(パンドウイット)
    199,800税込219,780
    1箱(500本)
    3日以内出荷
    束線をパネルから離して固定するときに使用します。
    用途結束バンドの固定。ナチュラル材質ナイロン66高さ(mm)50質量(g)612使用温度範囲(℃)-60~85固定方法M5ネジ適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
  • テンション保持型ステンレススチールバンド用結束工具 PANDUIT(パンドウイット)

    テンション保持型ステンレススチールバンド用結束工具

    PANDUIT(パンドウイット)
    519,800税込571,780
    1丁
    翌々日出荷から20日以内出荷
    テンション保持型ステンレススチールバンド用の結束工具です。 保持強度を保つため、ロッキングボールをロック位置まで押し込み、余長部分を面一でカットします。 耐久性のある確実な結束ができます。
    用途テンション保持型ステンレススチールバンドの締め付けと切断。
  • 薄型固定具 M4サラネジ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    薄型固定具 M4サラネジ ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    18,980税込20,878
    1袋
    当日出荷
    薄いので、スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
    用途結束バンドの固定。ナチュラル材質ナイロン66トラスコ品番818-0294質量(g)726使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横×厚さ)(mm)19.1×12.7×3.0固定方法M4皿ねじ適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
  • 薄型固定具 M2サラネジ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    薄型固定具 M2サラネジ ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    14,980税込16,478
    1袋
    当日出荷
    薄いので、スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。
    用途結束バンドの固定。ナチュラル材質ナイロン66トラスコ品番825-7285質量(g)161使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横×厚さ)(mm)10.2×8.1×2.5固定方法M2サラネジ適合バンド幅(mm)2.3、2.5使用場所屋内
  • L字型ホール固定具 M3ネジ止め ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    L字型ホール固定具 M3ネジ止め ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,998税込9,898
    1袋
    当日出荷
    Φ22mm以上のホール穴に束線を通し、壁面から束線を離して固定することができます。 壁面から離して固定できるのでケーブルを傷つけません。固定方法はねじ止めです。
    用途ケーブルの保持、固定。ナチュラル材質ナイロン66適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内

結束工具』には他にこんなカテゴリがあります

手動式結束工具特集
おすすめ人気ランキング
結束工具本体