絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • モノタロウ(3)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(79)
  • RS PRO(44)
  • TY-Rap(32)
  • ユーボン(21)
  • PANDUIT(6)
  • エスコ(5)
  • TRUSCO(5)
  • 芝軽粗材(5)
  • オーム電機(4)
  • 3M(4)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • デンカエレクトロン(3)
  • 名取製作所(3)
  • JAPPY(2)
  • カメダデンキ(2)
  • エスジー工業(2)
  • オーム電機[配線パーツ](2)
  • ELPA(1)
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(6)
  • 色シルバー(7)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラウン(19)
  • 色ブラック(39)
  • 色ブルー(6)
  • 色ベージュ(4)
  • 色ホワイト(15)
  • 色レッド(2)
材質
  • その他(7)
  • アルミ(1)
  • スチール(3)
  • ステンレス(6)
  • ナイロン(66)
  • フッ素樹脂(1)
  • ポリプロピレン(5)
  • 塩ビ(1)
特性
  • その他(1)
  • 耐候(1)
  • 耐熱(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
商品レビュー
  • 以上(11)
  • 以上(13)
  • 以上(13)
  • 以上(13)
価格
  • 1,500-10,000円(43)
  • 10,000-50,000円(61)
  • 50,000-100,000円(20)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
イエロー
イエロー(3)
オレンジ
オレンジ(1)
グリーン
グリーン(1)
グレー
グレー(6)
シルバー
シルバー(7)
パープル
パープル(1)
ブラウン
ブラウン(19)
ブラック
ブラック(39)
ブルー
ブルー(6)
ベージュ
ベージュ(4)
ホワイト
ホワイト(15)
レッド
レッド(2)
回転式タイマウント(耐候性ナイロン66) PANDUIT(パンドウイット)回転式タイマウント(耐候性ナイロン66)PANDUIT(パンドウイット)
52,980税込58,278
1袋(100個)
9日以内出荷
上下のマウントがリベットにより回転するので、交差するケーブルやチューブの固定に適しています。束線を独立して固定できるため、接触による摩耗、損傷を防げます。
用途交差するケーブルなどの固定。仕様使用結束バンド幅(mm):2.3~7.6トラスコ品番477-5473材質耐候性ナイロン66高さ(mm)19.1最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる縦(mm)15.7横(mm)22.1
金属検知対応結束バンド用固定具(抗菌・防カビタイプ) PANDUIT(パンドウイット)金属検知対応結束バンド用固定具(抗菌・防カビタイプ)PANDUIT(パンドウイット)
9,998税込10,998
1袋(100個)
当日出荷
食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。
用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。材質金属入りナイロン6.6ブルー使用温度範囲(℃)-60~85RoHS指令(10物質対応)対応試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
トルクマウント PANDUIT(パンドウイット)トルクマウントPANDUIT(パンドウイット)
83,980税込92,378
1袋(500個)
20日以内出荷
フレキシブルタイプ結束バンド用トルクマウントです。耐衝撃、耐候、耐熱性があります。
用途結束バンドの固定に。高さ(mm)19.6バンド幅(mm)使用結束バンド:2.5~12.7縦(mm)47横(mm)29.3固定方法ボルトRoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃、耐候、耐熱性
スーパーグリップ専用マウントベース (耐候性黒・粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)スーパーグリップ専用マウントベース (耐候性黒・粘着テープ付)PANDUIT(パンドウイット)
2,798税込3,078
1袋(100個)
当日出荷
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。本体は耐候性ナイロン66で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-AT-C0を除く)
用途ケーブル、電線の配線、固定。材質本体:耐候性ナイロン6.6、粘着テープ:アクリル系粘着剤最大静荷重(g)127RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーグリップ専用マウントベース(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)スーパーグリップ専用マウントベース(粘着テープ付)PANDUIT(パンドウイット)
1,998税込2,198
1袋(100個)ほか
当日出荷
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-A-Cを除く)
用途ケーブル、電線の配線、固定。材質本体:ナイロン6.6、粘着テープ:ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
Quick-Build[[TM上]]ワイヤーエンドホルダー PANDUIT(パンドウイット)Quick-Build[[TM上]]ワイヤーエンドホルダーPANDUIT(パンドウイット)
25,980税込28,578
1袋(25個)
翌々日出荷
ユーザーによる位置調整が可能で、必要に応じてさまざまなハーネスデザインに対応できます。モジュラー化するにはQuick-Build[[TM上]]固定ペグに固定し、Quick-Build[[TM上]]グリッドタイルに取り付けます。
用途ハーネス作成における電球の端末の固定。材質ナイロン6.6幅(mm)29.9奥行(mm)66.3最大結束径(Φmm)なし縦(mm)66.3横(mm)29.9固定方法Quick-Build[[TM上]]固定ペグ適合結束タイ(mm)なしねじ穴なし使用ねじなし
Quick-Build[[TM上]]固定プラットフォーム PANDUIT(パンドウイット)Quick-Build[[TM上]]固定プラットフォームPANDUIT(パンドウイット)
5,298税込5,828
1袋(10個)
翌々日出荷
ユーザーによる位置調整が可能で、必要に応じてさまざまなハーネスデザインに対応できます。回転させることができるので、分岐やケーブル経路によって多様なハーネス設計に対応できます。エラスティックリテイナー:RER.5、RER.75、RER1.25専用の固定プラットフォームです。Quick-Build[[TM上]]固定ペグに差し込み、Quick-Build[[TM上]]グリッドタイルに設置します。
用途ハーネスボードの作成。トラスコ品番195-0215材質ナイロン6.6幅(mm)29.7高さ(mm)29.4奥行(mm)12.7最大結束径(Φmm)なし縦(mm)12.7横(mm)29.7固定方法Quick-Build[[TM上]]固定ペグ適合結束タイ(mm)なしねじ穴なし使用ねじなし
Quick-Build[[TM上]]ワイヤーエラスティックリテイナー PANDUIT(パンドウイット)Quick-Build[[TM上]]ワイヤーエラスティックリテイナーPANDUIT(パンドウイット)
13,980税込15,378
1袋(10個)
当日出荷
ユーザーによる位置調整が可能で、必要に応じてさまざまなハーネスデザインに対応できます。モジュラー化するにはQuick-Build[[TM上]]固定ペグに固定し、Quick-Build[[TM上]]グリッドタイルに取り付けます。束線が常に丸く保持されます。
用途ハーネス作成における電線の保持。材質ナイロン6.6幅(mm)29.7横(mm)29.7固定方法Quick-Build[[TM上]]固定ペグ適合結束タイ(mm)なしねじ穴なし使用ねじなし
幅広結束バンド対応タイマウント(耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6) PANDUIT(パンドウイット)幅広結束バンド対応タイマウント(耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6)PANDUIT(パンドウイット)
42,980税込47,278
1袋(500個)
当日出荷から翌々日出荷
幅が広い結束バンドにも使用できます。エクストラヘビー幅フレキシブルタイプ結束バンドとともに使用できます。
用途結束バンドの固定。材質耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6高さ(mm)15.7縦(mm)35.8横(mm)18.8固定方法ネジ止め適合結束タイ(mm)2.5~12.7
金属検知対応タイマウント(抗菌・防カビタイプ) PANDUIT(パンドウイット)金属検知対応タイマウント(抗菌・防カビタイプ)PANDUIT(パンドウイット)
8,898税込9,788
1袋(100個)
当日出荷
抗菌・防カビ性能の金属検知対応結束バンド用固定具です。 金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビ)と一緒に使用する事で、食品・飲料製造現場での異物混入対策と衛生に配慮した電線などの結束が可能です。
ライトブルー固定方法ネジ止め
Quick-Build(TM)ワイヤーエンドホルダー PANDUIT(パンドウイット)Quick-Build(TM)ワイヤーエンドホルダーPANDUIT(パンドウイット)
28,980税込31,878
1袋(25個)
翌々日出荷
ユーザーによる位置調整が可能で、必要に応じてさまざまなハーネスデザインに対応できます。 モジュラー化するにはQuick-Build(TM)固定ペグに固定し、Quick-Build(TM)グリッドタイルに取り付けます。
用途ハーネス作成における電球の端末の固定トラスコ品番195-0217材質ナイロン6.6質量(g)178収納本数(本)4(AWG14~16)固定方法Quick-Build(TM)固定ペグ
スタッドタイマウント PANDUIT(パンドウイット)スタッドタイマウントPANDUIT(パンドウイット)
24,980税込27,478
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
エポキシ用タイマウント PANDUIT(パンドウイット)エポキシ用タイマウントPANDUIT(パンドウイット)
96,980税込106,678
1袋(200個)
30日以内出荷
ナチュラルトラスコ品番147-5401高さ(mm)8.9質量(g)690バンド幅(mm)【使用結束】2.3~4.8縦(mm)28.6横(mm)28.6
タイマウント 耐候性 PANDUIT(パンドウイット)タイマウント 耐候性PANDUIT(パンドウイット)
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷から100日以内出荷
耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。 耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。 結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定します。
用途結束バンドの固定材質耐候性ナイロン66高さ(mm)15.5使用温度範囲(℃)-60~85適合バンド幅(mm)3.6~12.7使用場所屋内・屋外
ハーネス結束バンド固定具 PANDUIT(パンドウイット)ハーネス結束バンド固定具PANDUIT(パンドウイット)
38,980税込42,878
1袋(1000個)
15日以内出荷から30日以内出荷
結束バンドとともに使用し、束線を固定。
用途結束バンドとともに使用し、束線を固定材質耐熱性ナイロン66高さ(mm)11.7使用温度範囲(℃)-60~115使用場所屋内
ハーネスマウント結束バンド1本用 PANDUIT(パンドウイット)ハーネスマウント結束バンド1本用PANDUIT(パンドウイット)
44,980税込49,478
1袋(1000個)
15日以内出荷から60日以内出荷
用途結束バンドとともに使用し、束線を固定高さ(mm)18.8規格UL規格品使用場所屋内使用ねじM4
スーパーグリップ用コンクリート用押し込み型固定具 PANDUIT(パンドウイット)スーパーグリップ用コンクリート用押し込み型固定具PANDUIT(パンドウイット)
7,998税込8,798
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
スーパーグリップ結束バンド専用のコンクリート押し込み型固定具です。 電線、パイプ等を荒壁の表面に固定するのに適しています。 予め開けた穴に押し込むだけで、束線等をしっかりと固定します。
材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85℃固定方法押し込み
押し込み型固定具 PANDUIT(パンドウイット)押し込み型固定具PANDUIT(パンドウイット)
36,980税込40,678
1袋(1000個)
15日以内出荷
材質耐熱・耐候性ナイロン66仕様パネルが薄くてもしっかりと固定できます。トラスコ品番868-8078質量(kg)3高さ(mm)31.3穴径(Φmm)13縦(mm)32.5横(mm)25固定方法押し込み適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋外パネル厚(mm)最大9.0
固定具 アンブレラタイプ・ファーツリーマウント PANDUIT(パンドウイット)固定具 アンブレラタイプ・ファーツリーマウントPANDUIT(パンドウイット)
42,980税込47,278
1袋(1000本)
15日以内出荷
取り付けはワンプッシュで簡単にできます。 アンプレラ(傘)型のデザインにより、埃や湿気の侵入を防ぎます。 占有面積が小さい為、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。 取り付け後360℃回転が可能です。 耐振動性に優れています。
材質耐候性ナイロン66トラスコ品番100-5753質量(kg)1高さ(mm)(パネルから)7.6使用温度範囲(℃)-60~85バンド幅(mm)7.6取付穴径(Φmm)8.8~9.3使用場所屋内、高温最大取付パネル厚(mm)1.0~16.0
固定具 アンブレラタイプ・ファーツリーマウント PANDUIT(パンドウイット)固定具 アンブレラタイプ・ファーツリーマウントPANDUIT(パンドウイット)
44,980税込49,478
1袋(1000本)
30日以内出荷
取り付けはワンプッシュで簡単にできます。 アンプレラ(傘)型のデザインにより、埃や湿気の侵入を防ぎます。 占有面積が小さい為、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。 取り付け後360℃回転が可能です。 耐振動性に優れています。
材質耐候性ナイロン66トラスコ品番100-5754質量(g)770適合バンド幅(mm)2.3~4.8
固定具 アンブレラタイプ・ファーツリーマウント PANDUIT(パンドウイット)固定具 アンブレラタイプ・ファーツリーマウントPANDUIT(パンドウイット)
36,980税込40,678
1袋(1000本)
30日以内出荷
取り付けはワンプッシュで簡単にできます。 アンプレラ(傘)型のデザインにより、埃や湿気の侵入を防ぎます。 占有面積が小さい為、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。 取り付け後360℃回転が可能です。 耐振動性に優れています。
用途ケーブルの結束と固定材質耐候性ナイロン66トラスコ品番100-5745高さ(mm)(パネルから)6.6質量(g)540使用温度範囲(℃)-60~115取付穴径(Φmm)6.3~7.1適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内、高温最大取付パネル厚(mm)0.8~7.0
押し込み型固定具 耐熱性 PBMSL-H25-M30 PANDUIT(パンドウイット)押し込み型固定具 耐熱性 PBMSL-H25-M30PANDUIT(パンドウイット)
39,980税込43,978
1袋(1000個)
15日以内出荷
用途ケーブルの保持、固定材質耐熱性ナイロン66トラスコ品番868-8050寸法(mm)(表面)Φ10.7×2.0質量(g)460使用温度範囲(℃)-60~115固定方法押し込み取付穴径(Φmm)(パネル)6.4適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)7.2
固定具 マルチタイプレート 耐熱タイプ PANDUIT(パンドウイット)固定具 マルチタイプレート 耐熱タイプPANDUIT(パンドウイット)
109,800税込120,780
1袋(100個)
30日以内出荷
用途複数の束線の等間隔固定に材質耐熱性ナイロン66幅(mm)15.9厚さ(mm)5.2使用温度範囲(℃)-60~115固定方法M5ネジ適合バンド幅(mm)2.3~8.9使用場所屋内
L字型ホール固定具 M5ネジ止め PANDUIT(パンドウイット)L字型ホール固定具 M5ネジ止めPANDUIT(パンドウイット)
53,980税込59,378
1袋(500個)
15日以内出荷
壁面から離して固定できるのでケーブル傷つけません。 固定方法はねじ止めです。
用途ケーブルの保持、固定ナチュラル材質ナイロン66トラスコ品番100-2558寸法(mm)(壁面からの距離)7.6質量(kg)1使用温度範囲(℃)-60~80固定方法M5ねじ適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
ハーネスボードアクセサリー バンドルリテイナー PANDUIT(パンドウイット)ハーネスボードアクセサリー バンドルリテイナーPANDUIT(パンドウイット)
17,980税込19,778
1袋(100個)ほか
当日出荷から30日以内出荷
差込口が広く弾性があるので、配線がしやすくハーネス後も簡単に取り外せます。 ケーブルが外れないように先端を折り曲げ、突き合わせてあります。
用途ハーネス組立におけるケーブルの保持材質ナイロン66使用場所屋内
ハーネスボードアクセサリ ワイヤーエンドホルダー PANDUIT(パンドウイット)ハーネスボードアクセサリ ワイヤーエンドホルダーPANDUIT(パンドウイット)
7,998税込8,798
1袋
当日出荷
ワイヤーの増減は上部から簡単にできますが、横方向への動きはしっかりと保持します。ハーネスの組立中、ワイヤーの端末を固定できます。
用途ハーネス組立における、ケーブル端末の固定。材質アセタールトラスコ品番731-6020高さ(mm)31質量(g)272使用温度範囲(℃)-40~90縦(mm)9.4横(mm)19.6ケーブル0.08~1.25使用場所屋内使用ねじM4
固定具 タイプレート PANDUIT(パンドウイット)固定具 タイプレートPANDUIT(パンドウイット)
82,980税込91,278
1袋(500個)ほか
4日以内出荷から20日以内出荷
各プレートには楕円のネジ止め用の穴があるので、束線の位置に合わせて固定具の位置決めができます。
用途結束バンドの固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
スタッドタイマウント PANDUIT(パンドウイット)スタッドタイマウントPANDUIT(パンドウイット)
9,798税込10,778
1袋ほか
当日出荷から30日以内出荷
ハンマーでたたくか、ねじ込むだけで、ボルトやスタッドに簡単に取り付けることができます。 結束バンドと共に使用することで、束線やエアー、油圧式管路などを固定することができます。
用途ボルトへの束線の固定。
タイマウント 耐候性ポリプロピレン PANDUIT(パンドウイット)タイマウント 耐候性ポリプロピレンPANDUIT(パンドウイット)
14,980税込16,478
1袋
翌々日出荷
ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。耐薬品性、耐紫外線性に優れています。
用途結束バンドの固定。材質耐候性ポリプロピレントラスコ品番496-3008高さ(mm)15.5質量(g)508使用温度範囲(℃)-60~115適合バンド幅(mm)3.6~12.7使用場所屋内使用ねじM5
タイマウント 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)タイマウント 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)
3,698税込4,068
1袋
当日出荷
ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。
用途結束バンドの固定。材質耐候性ナイロン66高さ(mm)15.5使用温度範囲(℃)-60~85適合バンド幅(mm)3.6~12.7使用場所屋内外
タイマウント PEEK PANDUIT(パンドウイット)タイマウント PEEKPANDUIT(パンドウイット)
18,980税込20,878
1袋
翌々日出荷
ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。難燃性タイプです。
用途結束バンドの固定。材質難燃性ナイロン66トラスコ品番825-7385高さ(mm)9.5質量(g)168使用温度範囲(℃)-40~100縦(mm)21.9横(mm)15.5適合バンド幅(mm)2.3~7.6使用場所屋内使用ねじM5ネジ
金属センサー感知可能タイマウント ポリプロピレン PANDUIT(パンドウイット)金属センサー感知可能タイマウント ポリプロピレンPANDUIT(パンドウイット)
15,980税込17,578
1袋(100個)
当日出荷
金属検出機に反応する鉄粉入りのタイマウントで、異物混入防止に威力を発揮します。 結束バンドをパネルなどにネジ止めする事ができます。 耐薬品性・耐熱性に優れたポリプロピレン製で、熱湯やスチームによる洗浄、強アルカリや酸性の洗浄剤に対しても強い耐性を維持します。
用途結束バンドの固定。ダークブルー材質ポリプロピレン(PP)高さ(mm)9.5使用温度範囲(℃)-60~115縦(mm)21.9横(mm)15.5適合バンド幅(mm)2.3~7.6使用場所屋内用
タイマウント PEEK PANDUIT(パンドウイット)タイマウント PEEKPANDUIT(パンドウイット)
33,980税込37,378
1袋
翌々日出荷
ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。 あらゆる化学薬品に対して(一部の薬品を除く)優れた耐性があると同時に、長期に渡って高い放射線性を保持します。 放射線性に対する耐性が必要なところ、クリーンルーム、耐薬品/耐熱性が求められる場所、自動車、航空機での使用に適しています。
用途結束バンドの固定。薄茶材質ポリエーテルエーテルケトントラスコ品番496-2966質量(g)109使用温度範囲(℃)-60~260適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内用使用ねじM4
押し込み型固定具 ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)押し込み型固定具 ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
12,980税込14,278
1袋
当日出荷
タイマイントの形状をした押し込み型固定具です。 設置場所が振動するなど、しっかりと固定する必要がある時に適しています。 パネルが薄くてもしっかりと固定できます。
用途結束バンドの固定。ナチュラル材質ナイロン66トラスコ品番825-7384幅(mm)(ウイング幅)18高さ(mm)6.1質量(g)145使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)15.4固定方法押し込み適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
接着固定用タイマウント PANDUIT(パンドウイット)接着固定用タイマウントPANDUIT(パンドウイット)
42,980税込47,278
1袋(100個)ほか
9日以内出荷から30日以内出荷
台座方式の固定マウントなので、ベース面積が大きく、束線の安定した保持と、強力な粘着性が得られます。
用途結束バンドの固定。材質ナイロン66使用場所屋内
タイアンカー ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)タイアンカー ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
69,980税込76,978
1袋
20日以内出荷
束線に対して垂直に使用します。ネジの取付溝にゆとりがある為、束線の位置にあわせて固定具の位置決めができます。
用途結束バンドの固定。ナチュラル材質ナイロン66トラスコ品番818-0567質量(kg)1高さ(mm)3.2使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)12.7横(mm)31.1固定方法M5ねじ適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
タイアンカー ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)タイアンカー ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
18,980税込20,878
1袋
当日出荷から翌々日出荷
ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。束線に対して平行または垂直に使用できます。
用途結束バンドの固定。ナチュラル材質ナイロン66高さ(mm)5質量(g)363使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)9.5横(mm)19適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
マウントベース型 結束バンドスナップイン固定具 PANDUIT(パンドウイット)マウントベース型 結束バンドスナップイン固定具PANDUIT(パンドウイット)
31,980税込35,178
1袋
翌々日出荷から20日以内出荷
結束バンドのヘッドが固定されるため、片手でバンドの挿入ができます。結束バンドのヘッドが束線から突出しません。
用途結束バンドの固定。材質ABS質量(kg)2高さ(mm)7.8適合バンド幅(mm)4.8使用場所屋内
マウントベース型 結束バンドスナップイン固定具 PANDUIT(パンドウイット)マウントベース型 結束バンドスナップイン固定具PANDUIT(パンドウイット)
22,980税込25,278
1袋ほか
当日出荷から15日以内出荷
結束バンドのヘッドが固定されるため、片手でバンドの挿入ができます。結束バンドのヘッドが束線から突出しません。
用途結束バンドの固定。材質ABS使用温度範囲(℃)-29~49適合バンド幅(mm)4.8使用場所屋内
ハーネスボードアクセサリー スプリングホルダー PANDUIT(パンドウイット)ハーネスボードアクセサリー スプリングホルダーPANDUIT(パンドウイット)
13,980税込15,378
1袋ほか
当日出荷から翌々日出荷
ハーネスボードスプリングと共に使用し、ワイヤーハーネスの端末をスプリングの応力で保持します。心棒と固定用ネジが付いています。
用途ワイヤーハーネス端末の保持。ブラック材質ナイロン66高さ(mm)33

結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります

マウントベース(結束バンド固定具)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら